絞り込み
ブランド
- ATEN(105)
- StarTech.com(41)
- サンワサプライ(29)
- ラリタン(6)
- エレコム(4)
- ラトックシステム(4)
- BrightSign(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- BLACK BOX(3)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- Gefen(2)
- corega(コレガ)(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- ブラックボックス(1)
エコロジープロダクト
「接続台数」から絞り込む

USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器
corega(コレガ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。付属品コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2仕様4台:1台切替切替方式ポートセレクトボタン、ホットキー本体質量(g)485対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外)定格入力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×26インターフェース【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1ディスプレイミニD-Sub15ピン解像度最大2048×1536環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)接続台数4キーボード/マウスUSB
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。 パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。 キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。 Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。 2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。 19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています) 切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。 使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。アズワン品番64-0863-03接続台数8キーボード/マウスPS/2・USB
USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(デュアルディスプレイ&HDBaseT(TM) 2.0対応)
ATEN¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷HDMIデュアルディスプレイをサポート - リモート側の2台のディスプレイからローカルコンピューターを操作可能。非圧縮のHDMIビデオ/ステレオオーディオ/USB/RS-232信号を、Cat 6/6A/ATEN 2L-29330ケーブル1本で長距離伝送。 - スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m。 - ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m。リモートユニット(CE824R)にUSB周辺機器用USB 2.0 Type-Aポートを4ポート搭載。2chステレオオーディオをサポート。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像表示を実現。プッシュボタンを使用したRS-232経由のPCウェイクアップ機能に対応。HDCP準拠。8KV/15KV静電放電防止機能(接触放電:8KV、気中放電:15KV)搭載。ねじロック付きDCジャックで安定した安全な接続を保証。ラックマウント対応仕様●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)●RS-232C:DB-9ピン メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、HDMIケーブル×2、マイクケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、ラックマウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.79(1.74lb)、R:0.82(1.81lb)スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1電源ロック式DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC12V:5.98W:28BTU/h、R:DC12V:10.32W:57BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×155.9×28.8材質(ケース)メタルLED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ出力】R:2(Orange)ボタン数【ウェイクアップボタン】R:プッシュボタン×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートKVMポート:L:HDMI メス×2(Black)、USB Type-B メス×1(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:R:HDMI メス×2(Black)、USB Type-A メス×4(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)ビデオ仕様デュアルディスプレイ:スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m、ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m(Cat 6/6A/ATEN Cat 6Aケーブル 2L-29330使用時)グリーンマーク認定
USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m)
ATEN¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷CE801は、4K60p対応HDMI映像、USBキーボード/マウス、デジタルオーディオ、RS-232制御信号を、。Cat 6ケーブル1本で最大70m延長できるKVMエクステンダーです。ローカルユニットとリモートユニットの両方にコンソールを設置でき、。ボタン操作でUSB制御権限を切り替える「デュアルコンソール機能」を搭載しています。さらに、産業用システムに欠かせないRS-232延長にも対応。サーバールーム、コントロールルーム、小売・製造業など、中~大規模環境に最適な延長ソリューションです。仕様●RS-232C:L:DB-9 メス(Black)、R:DB-9ピン オス(Black)●操作モード選択:L:プッシュボタン×1●DIP:L:2極×1●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、マウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.32(0.7lb)、R:0.31(0.68lb)電源DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC5V:2.59W:28BTU/h、R:DC5V:1.88W:13BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:128×82.1×25 、R:128×81.5×25材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K/60Hz)、4K HDR、HDCP2.3対応最大解像度最大3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、4K×2K @ 60Hz (4:4:4) 最大70m (Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル),1920×1080 @ 60Hz (4:4:4) 最大100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時)LED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ】R:1(Orange)【コンソールステータス】L:2(Orange)、R:1(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートコンソールポート:HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×1(White)(キーボード/マウス専用)、KVMポート:L:HDMI メス×1(Black)、USB Type-B メス×1(White)グリーンマーク認定
KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応)
ATEN¥659,800税込¥725,7801台4日以内出荷PCに代わってKVM over IP製品へのアクセスを実現する高性能なオールデジタル・スタンドアロン・コンソール。KG/CNシリーズのKVM over IP製品から出力された4K映像を、にじみを感じさせず鮮明に再現(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)。ウイルスの脅威に対して堅牢なセキュリティーと万全のデータ保護を提供。複数のKG/CNシリーズのKVM over IP製品を統合管理可能(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)。Panel Array Mode(TM) Live+ - 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。アレイ表示は必要に応じて変更可能、1モニタあたり8x8表示が可能で最大64台、4画面で最大256台のサーバーをリアルタイムで表示可能。直感的で柔軟な表示オプション - 特定のアプリケーション要件に応じて、画面ごとに制御モードまたはアレイ監視を設定可能。制御モードのレイアウトで各ポートの映像を小サイズのウィンドウで表示 - PoPまたはPbPモードにおけるサイズ変更や表示、アイコンの操作による自動配置が可能。クアッドディスプレイ対応(HDMI、DisplayPort 各2ポート) - 1組のキーボードとマウスで4台の4Kディスプレイを操作可能。マルチスクリーンコントロール機能 - マウス移動だけで4画面間をシームレスに切り替えて、複数のサーバーをスムーズに操作。拡張デスクトップをサポート - リモート接続されたPCの画面をKA8585の4画面に拡張表示。多言語対応GUIセット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.34(2.95lb)湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力DC19V:33W:420BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×190.0×41.8材質(ケース)メタル解像度最大4096×2160 @ 60Hz(全ポート共通)LED【電源】1(Blue)【ストレージ】1(Orange)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×4(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオ ライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)【電源】ロック式DCジャック×1(Black)【LANポート】RJ-45×2(Blue)遅延時間50ms未満ボタン数【プッシュボタン】電源×1(Black)、リセット×1(Black)動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI KVM over IP(4K対応、RS-232C対応)
ATEN¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷CN9850は、ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応した。PC/ワークステーションのデジタルビデオ、オーディオ、バーチャルメディアへのリモートアクセスを可能にする製品です。高度なFPGAグラフィックプロセッサーを搭載したCN9850は、より優れた品質のイメージやビデオを提供するとともに、シリアル制御用のRS-232C規格にも準拠しています。フロントパネルのMini USBポートは、ユーザーが便利に使えるよう、ノートパソコン接続用のラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして設計されています。これにより、ユーザーはキーボード、モニター、マウスを別途用意しなくても、ノートパソコンを接続してPC/サーバーに対して簡単に日常的なメンテナンスを行うことができます。シームレスな接続を実現するために、CN9850にはデュアルLANとデュアル電源機能が搭載されており、サーバールームでの動作をスムーズかつ効率的に保ちます。また、デバイスの状態監視用の電源状態検出機能は、デバイスがオフライン(例:電源異常)になったときに、自動的にイベント通知を送信します。CN9850のWebクライアントビューワーは、追加のソフトウェアなしでリモートデスクトップにアクセスすることができるため、リモートからでも管理を容易に行うことができます。HDMIを搭載し4K解像度に対応したCN9850は、遠隔アクセス/管理用にWebベースのGUIを提供しています。さらに、統一された多言語インターフェースにより、ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性を向上させることができます。CN9850は、高品質な画像やマルチタスクが求められる業界においてリモートアクセス管理を行うデータセンターやサーバールーム、およびコントロールルームに最適です。例えば、複数の拠点にオフィスを構え、ローカルとリモートのワークスペース間のブリッジとして機能できるグローバルな組織や企業のような環境で活用いただけます。仕様バーチャルメディア:USB Mini-B メス×1セット内容KVMケーブル(HDMI,USB,オーディオ)×1、USBケーブル(USB-A→Mini-USB)×1、電源アダプター×1、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.84(1.85lb)電源2(Green),DC電源ジャック×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:10.07W:48BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150.5×28.5材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1(Black)動作温度(℃)0~50(CN9850)、0~40(電源アダプター)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートLANポート:RJ-45 メス×2、KVMポート:USB Type-B メス×1(White)、HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)ビデオ仕様ローカルコンソール:4096×2160@30Hz、リモートコンソール:4096×2160キーボード/マウスUSBシリアルポートRJ-45 メス×2グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン×8●リモート:1920×1200 @ 60Hzセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96電源【コネクター】IEC 60320/C14×1【スイッチ】ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:35.2W:171BTU/h、AC220V:35.7W:174BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒リセットピンホール型スイッチ×1視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1LCD仕様電源:LEDプッシュボタン×1、調節:プッシュボタン×4動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】8ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1、KVMポート:HDMI メス×8、USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716NWは、16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大256台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと16ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン×16●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black),スライドスイッチ×1セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96電源IEC 60320/C14×1,ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:29.7W:146BTU/h、AC220V:30.1W:148BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒リセットピンホール型スイッチ×1視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1LCD仕様電源:LEDプッシュボタン×1、調節:プッシュボタン×4動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】256(カスケード接続)ポート外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)、KVMポート:HDMI メス×16、USB Type-B メス×16、セカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
4ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載)
ATEN¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷CS1944DPAは、DisplayPort 1.4に準拠し、8K解像度のデュアルディスプレイに対応した4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチです。1組のUSBキーボードとマウスで複数のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作でき、限られた作業スペースでも効率的なデスクトップ環境を構築できます。DCC(デイジーチェーン制御)により、2台のユニットを接続することでクアッドディスプレイ(4画面構成)へ拡張可能です。高精細でクリアな映像を複数のディスプレイに出力できるため、デザイン、映像編集、CAD/CAM、金融・証券取引、行政業務など、高解像度と作業効率が求められる用途に最適です。仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコンセット内容スピーカーケーブル×4(1.8m)、マイクケーブル×4(1.8m)、DisplayPortケーブル×8(1.5m)、USB 3.2 Gen 1 Type-A→Type-Bケーブル×4(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.62(1.37lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×5【ステーション選択】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:4.88W:144BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.0×71.8×43.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【KVM】5(Orange)【オーディオ】5(Green)【USBリンク】5(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB3.2 Gen1 Type-B メス×4(Blue)、DisplayPort メス×8(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4ビデオ仕様最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.59スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1電源【コネクター】IEC 60320/C14×1【スイッチ】ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、KVMポート:HDMI メス×8、USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
4K・マルチビュー・VM対応|クアッドディスプレイIP-KVMレシーバー
ATEN¥729,800税込¥802,7801台4日以内出荷KE8980MRは、重要なコントロールルーム環境でのオペレーター業務を支援するために設計された、マルチビュー対応の高性能IP-KVMレシーバーです。 柔軟にレイアウトをカスタマイズできる「マルチビューモード」で最大16ソースをリアルタイム監視できるほか、。複数のディスプレイ間をシームレスかつ低遅延で操作できる「オペレーションモード」も搭載。複数ソースをIP経由で長距離延長し、高解像度でKVM操作可能なKE8980MRは、ミッションクリティカルなコントロールセンター、。共同会議室、大規模マルチモニターのデジタルサイネージネットワークに最適なソリューションです。セット内容電源アダプター×1、アダプター用電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.34(2.95lb)電源【コネクター】ロック式DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力DC19V:33W:420BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×41.8材質(ケース)メタル解像度4096×2160 @ 60Hz(最大4画面)LED【電源】1(Blue)【ストレージ】1(Orange)遅延時間オペレーションモード:5ms~48ms、マルチビューモード: 48ms未満ボタン数【プッシュボタン】電源×1(Black)、リセット×1(Black)動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×2(Blue)ポートコンソールポート:USB Type-A メス×2(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)、LANポート:RJ-45×2(Blue)キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載)
ATEN¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷CS742Hは最大2台のPCを、キーボードとマウス各1台とHDMIディスプレイ2台を使って操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。最大4096×2160 @ 60HzのHDMIデュアルディスプレイをサポートしているため、オフィスやSOHO、在宅勤務における一般的なPC作業において、。2画面で2台のPCを切り替えながらマルチタスク環境でも高い操作性を発揮します。仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、有線リモコンセット内容HDMIケーブル×4、USB 2.0 Type-A→Type-Bケーブル×2、有線リモコン×1、フットパッド(4個入)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47(1.04lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:3.63W:43BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチックインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】2(Orange)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2(Blue)、HDMI メス×4(Black)【有線リモコン】2.5mmオーディオジャック メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2ビデオ仕様最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載)
ATEN¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷USBキーボード1台、USBマウス1台で、4台のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作可能。USB周辺機器(最大2台)の共有にも対応。最大解像度 - 7680×4320@60Hz、5120×2880 @ 60Hz、4096×2160@240Hzに対応。コンピューター選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド。2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブを内蔵(最大データ転送速度 SuperSpeed 5Gbps)。導入が簡単 - 必要なDisplayPort/USBケーブルおよび電源アダプターを同梱。デイジーチェーン接続対応。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応。コンソール側キーボード/マウスのエミュレーション/バイパス機能に対応。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。DisplayPort 1.4準拠、HDCP準拠。HDR対応。HDオーディオ対応。電源状態検知機能。多言語キーボードマッピング - 英語、日本語、フランス語、ドイツ語のキーボードに対応。6。ホットプラグ対応。ファームウェアアップグレード対応 - パフォーマンスと互換性を向上仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコンセット内容スピーカーケーブル×4(1.8m)、マイクケーブル×4(1.8m)、DisplayPortケーブル×4(1.5m)、USB3.2 Gen1 Type-A→Type-Bケーブル×4(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.62(1.37lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×5【ステーション選択】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:3.18W:101BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.0×71.8×43.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【KVM】5(Orange)【オーディオ】5(Green)【USBリンク】5(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.2 Gen1 Type-B メス×4(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4ビデオ仕様最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange))【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応)
ATEN¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷CS1798Aは、HDMIモニター1台とUSBキーボード・マウス各1台で最大8台のコンピューターを操作できる、4K対応の8ポートKVMスイッチです。3段階のカスケード接続に対応しており、最大512台のコンピューターを一元的に切り替えて操作できます。また、本製品を最大8台連結することでマルチディスプレイ構成にも対応し、最大8台のディスプレイで同時監視が行えます。高い拡張性と管理負荷の軽減を実現し、映像・コンテンツ制作/配信業界、映像監視、コンピュータールームなど、。CG・VFX制作や4K映像の監視・切替を行う業務環境の効率化に貢献します。仕様ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.5スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード復旧用】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:6.43W:56BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432.4×257.2×44.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~255秒(デフォルト:5秒)適合ケーブルKVMケーブル:2L-7D02HX2 (サーバ/PC2台分)LED【オンライン/選択】8(Orange)【電源】1(Dark Green)【USBリンク】8(Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1(Black)USB Type-A メス×2(White)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)【KVMポート】HDMI メス×8(Black)、USB Type-B メス×8(White)、3.5mmオーディオジャック メス×8(Green)【ファームウェアアップグレード】RJ-11 メス×1(Black、フロント×1)【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB Type-A メス×2(White、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】512(カスケード接続)ビデオ仕様4096×2160 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:35.2W:171BTU/h、AC220V:35.7W:174BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【電源】IIEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】8レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を。接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.59スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン/選択】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【ファームウェアアップグレード】3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)【電源】IEC 60320/C14×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
1.8m USB HDMI KVMケーブルセット(4K60p)
ATEN¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷本製品は、4K60p HDMI対応KVMスイッチとPCを接続するためのケーブルキットです。2mの4K60p対応HDMIケーブル、USB2.0ケーブル(Type-Aオス - Type-Bオス)、3.5mmステレオ音声ケーブル(オス - オス)の3本を1セットにしています。本製品の最大対応解像度は4K@60Hzです。端子ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様出力:HDMI オスグリーンマーク認定USB【PC/ソース側インターフェース】USB2.0 Type-A オス【KVMスイッチ側インターフェース】USB Type-B オス
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716NWは、16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大256台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと16ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1電源IEC 60320/C14×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:29.7W:146BTU/h、AC220V:30.1W:148BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】256(カスケード接続)ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、KVMポート:HDMI メス×16、USB Type-B メス×16、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器
ラトックシステム¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷PC2台で周辺機器を一括切替!8K60Hz/4K144Hz対応のHDMIパソコン切替器。周辺機器を2組のパソコンで切り替えて操作。「8K 60Hz」「4K 120Hz/144Hz」に対応。VRR・ALLM対応で、快適なゲームプレイが楽しめる。ウルトラワイドモニターに対応。選べる2つの切替方法。便利なUSB3.0ポートを4つ搭載。Windows PCでクラムシェルモードに対応。PC用スピーカー、ヘッドホンが接続できる3.5mmミニジャック搭載仕様【選択ポートLED PC1(青)PC2(緑)】[点灯]ポート選択時 [消灯]ポート非選択時、【切替音】なし適合【USB機器】USBメモリー、USBスピーカーマイク、USBカードリーダーなどのバスパワーで動作する機器(USB3.0転送となります)、【キーボード、マウス】USBキーボード、USBマウス ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。、【ディスプレイ】HDMIコネクタを装備したディスプレイ ※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます。、【パソコン】HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。セット内容製品本体、HDMIケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:アルミ合金質量(g)約150切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付のUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。接続【コネクタ】[PC1~PC2]USB Type-C×2、HDMI×2、[ディスプレイ]HDMI×1、[オーディオ]3.5mmミニジャック×1、[手元スイッチ]2.5mm4極ミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-C×1、USB Type-A×3 ※電源供給4ポート合計最大900mA ※電源供給量は接続するPCに依存します。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62×135×16.5電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)最大800(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)PC接続2台対応解像度[最大解像度]7680×4320@60Hz、[主な対応解像度]4096×2160@60Hz、3840×2160@144/120/60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60HzHDCP対応HDCP2.3対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801式7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、。1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、。遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】。16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理。階層接続により最大256台まで拡張可能。リモート管理対応:。LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能。Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応。1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペース。CAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続。マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能。バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)。幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応用途【用途】。データセンター・サーバールームでの集中管理。複数サーバーの遠隔保守・運用。IT管理・システム管理業務の効率化。【主な仕様】。型番:KVM1116R。ポート数:16ポート(RJ-45)。対応規格:19インチラック(1U)。ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps。最大解像度:1600 × 1200(60Hz)。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac。保証期間:2年間メーカー保証保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用
StarTech.com¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷ノートPCからサーバーへ:ノートパソコンをヘッドレスシステム、ラックサーバー、PC、ATM、キオスクなどに接続し、ポータブルコンソール化を実現するノートPC用USB KVMコンソールアダプター。VGAまたはmDPを搭載したサーバーへの接続に対応。VGA - Mini DisplayPort変換アダプター付属。TAA準拠。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。注意:使用の際は、パフォーマンスを最大限に引き出すため、NOTECONS02-VGA-MDP 専用のドライバをダウンロードし、インストールしてください。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減するノートPC用KVMアダプター。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:従来のクラッシュカートに頼らずシステムへ直接アクセス可能。別途モニターやキーボード、マウスを持ち運ぶ手間を省き、IT保守作業を効率化用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守仕様●コンソールインターフェース:1x Mini USB Type-B●ホストコネクタ:1x VGA、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●その他のインターフェース:1x Mini DisplayPort、1x VGA●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux 2.6以降 (LTSバージョンのみ)●オーディオ:なし●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:VGA●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:なし●付属ケーブル:あり●デイジーチェーン型:なし●OSD &ホットキーサポート:なし●ビデオ規格:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大アナログ解像度:1920×1200 @ 60Hz●最大ユーザー数:1●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:80% RH●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●付属ケーブル:1×385mm USBホストケーブル、1×290mm VGAホストケーブル、1x USBコンソールケーブル●製品質量:197 g●パッケージ内容:KVMコンソールアダプタ、VGA - Mini DisplayPort変換アダプタ、USB-A - USB Mini-Bケーブル、クイックスタートガイド●注意:Linuxデバイスと接続して使用する場合、本アダプターは米国英語設定の標準QWERTY方式キーボードのみに対応します。部のBIOS/UEFI環境では、マウスの機能が制限されたり、動作しない場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
DVI Splitter
Gefen¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷対応信号:デュアルリンクDVI(1入力2出力)。最大対応解像度:3840×2400、1080p、1920×1200。出力1はHCPに準拠。DDWG DVI仕様に準拠。シングルリンクDVIにも対応。仕様最大対応解像度:1080p、1920×1200(シングルリンク)、3840×2400(デュアルリンク)寸法(mm)W102×H32×D83(突起部除く)質量(g)180電源DC5V、最大5W入力端子(ビデオ)DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
DVI Booster
Gefen¥80,980税込¥89,0781個5日以内出荷対応信号:デュアルリンクDVI。延長可能距離:60m。最大対応解像度:1080p、3840×2400@30Hz。DDWG DVI仕様に準拠。HDCPパススルー。映像信号の強度を調整するEQトリムを装備。EQトリム 。伝送時DDCレベルを安定させ、システムのパフォーマンスを確保。仕様ビデオアンプ帯域:165MHz×2、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W44×H25×D48質量(g)50電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1080p、3840×2400(a)30Hz入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
KVMケーブル/3m/DisplayPort 1.2 & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用 多機種対応ケーブル
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷KVMコンボケーブル:USB 5Gbps対応DisplayPort KVMスイッチとコンピューターを接続。デスクトップワークステーションや、システム間の切り替えおよびケーブル配線を簡素化するのに理想的。あらゆるDP/USB 3.0対応KVMで使用可能。配線管理の効率化:DisplayPortとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。幅広い互換性:USB 5Gbpsを搭載した幅広いDisplayPort KVMスイッチで利用可能。OSに依存せず、Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなどの各種OS、およびIntel、AMD、Apple Siliconを含むすべてのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能用途USB 5Gbpsホストポート搭載のDisplayPort KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)3050色ブラック質量(g)450規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:1x DisplayPort、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
KVMケーブル/1.8m/デュアルDisplayPort 1.2 + USB 5Gbps Type-A & Type-B/4K60Hz/2画面対応 PC パソコン切替器用 多機種対応ケーブル
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷KVMコンボケーブル:USB 5Gbps対応のデュアルモニター用DisplayPort KVMスイッチとコンピューターを接続。デスクトップワークステーションや、システム間の切り替えおよびケーブル配線を簡素化するのに理想的。あらゆるDP/USB 3.0対応KVMで使用可能。配線管理の効率化:DisplayPortとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。幅広い互換性:USB 5Gbpsを搭載した幅広いDisplayPort KVMスイッチで利用可能。OSに依存せず、Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなどの各種OS、およびIntel、AMD、Apple Siliconを含むすべてのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能用途USB 5Gbpsホストポート搭載のデュアルモニター対応DisplayPort KVMスイッチにパソコンを接続長さ(mm)1830色ブラック質量(g)320規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:2x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:2x DisplayPort、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
KVMケーブル/3m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブル
StarTech.com¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷KVMコンボケーブル:USB 5Gbps搭載HDMI対応KVMスイッチにコンピューターを接続する一体型ケーブル。配線をすっきり整理し、データセンター、サーバールーム、エッジネットワーキング、リモート管理環境に理想的。ケーブル管理を簡素化:HDMIとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。優れた互換性:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど、全てのOSで動作するKVMケーブル。Intel、AMD、Apple Siliconなど、全てのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能用途USB 5Gbps ホストポート搭載のHDMI KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)3050色ブラック質量(g)450規格ビデオ規格:HDMI 2.0対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)B:1x HDMI、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
KVMケーブル/1.8m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブル
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷KVMコンボケーブル:USB 5Gbps搭載HDMI対応KVMスイッチにコンピューターを接続する一体型ケーブル。配線をすっきり整理し、データセンター、サーバールーム、エッジネットワーキング、リモート管理環境に理想的。ケーブル管理を簡素化:HDMIとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。優れた互換性:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど、全てのOSで動作するKVMケーブル。Intel、AMD、Apple Siliconなど、全てのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能用途USB 5Gbps ホストポート搭載のHDMI KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)1830色ブラック質量(g)320規格ビデオ規格:HDMI 2.0対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、B:1x HDMI、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用)
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用)
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/4K60Hz DisplayPort/USB-C接続(DP Altモード)/ケーブル一体型/バスパワー/手元スイッチ ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器(2台用)/ケーブルタイプ
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷4K60Hz USB-C接続KVMスイッチ: USB-C DP-Alt Mode対応パソコンを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.2mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有付属品クイックスタートガイド仕様【オートスキャン】10/20/30/40/50/60 秒、【ポート選択サポート】プッシュボタン/ホットキー/ソフトウェア材質ABS樹脂色ブラック質量(g)350ポート数2(KVM)ケーブル長(m)1.2幅(cm)9.7長さ(cm)8.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS保存温度(℃)-20℃~60℃インターフェース【コンソール】2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)接続ケーブル付属高さ(cm)2.5コネクタ【ホスト】2x USB-C、2×3.5mmステレオミニ(4極、スピーカ+マイク、CITA)液晶モニター1動作温度(℃)0℃~40℃電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応USBポートPCインターフェース:USB-C、PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)対応解像度3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、3440×1440(100Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(75Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)ビデオ仕様DisplayPort 1.2湿度(%)0%~90%RHオーディオDisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/DVI・VGA/1080p/USB対応/MTBF 44230時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー
StarTech.com¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード長さ(mm)685幅(mm)480質量(kg)13.6色ブラック高さ(mm)44ポート数1消費電力(W)19.4ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル入力電圧(V)100~240 AC保存温度(℃)-20~60コントラスト比650:1ディスプレイ17.3インチ入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
4x4 USB 3.0 KVM マトリックス
ADTECHNO(エーディテクノ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷MX44KVMは、最大4台のホストPC間でUSBデバイスを切り替え・共有が可能な 4x4 USB 3.0 KVM マトリックスです。接続台数4
パソコン自動切替器_エミュレーション非搭載
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード/マウス・USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、 Type-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作するなどの際に最適です。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 PC1側Type-CポートはUSB PD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 USBキーボード、USBマウス、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)機器3台を切り替えて共有できます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 各パソコンからのオーディオ出力を切り替えて3.5mmステレオミニ接続のスピーカー・ヘッドホン/マイクで切り替えて共有できます。 前面切替えボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。セット内容切替器(本体)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.8m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、取扱説明書・保証書質量(g)約396切替方式本体ボタン切替電源ACアダプタ(DC12V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85×25対応【パソコン側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Bコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス(パソコン接続用)×1、USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続用)×1【周辺機器側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 1.1 Aコネクタメス×2(キーボード・マウス専用)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Aコネクタ メス×3、3.5mmステレオミニジャック×2動作環境動作時/温度0~40℃、湿度85%以下(結露なきこと)・保管時/温度-20℃~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数パソコン2台HDMI規格HDMI Ver.2.0b
USB DisplayPort KVM DigiProcessor
ATEN¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。USB DisplayPortモデルです。
USB VGA KVM DigiProcessor
ATEN¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。USB VGAモデルです。
クワッド 4K HDMI->USB-C UVC ビデオスイッチャー(AVミキサー機能搭載)
ATEN¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷4入力HDMI->USBビデオスイッチャー CAMLIVE PRO 4K は、最大4系統のHDMI入力(4K@60)をキャプチャーし、デュアル・ビデオ信号を1系統のストリームに融合します。