絞り込み
ブランド
- ナリカ
- エスコ(84)
- ケニス(70)
- アーテック[学校教材・教育玩具](45)
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- エレキット(13)
- 共立電子産業(10)
- サンハヤト(6)
- アズワン(5)
- ロボテナ(5)
- 電子ブロック(5)
- ノーブランド(3)
- マグナ(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- 三和製作所(2)
- デビカ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- マルツエレック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

磁界観察器
ナリカ¥8,700税込¥9,5701個当日出荷実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉寸法(mm)65×65×105質量(g)360
磁力線チップ(プチ) ケース付き
ナリカ¥2,850税込¥3,1351個当日出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
電極板ホルダー(10枚組)
ナリカ¥1,900税込¥2,0901セット(10枚)当日出荷電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。仕様電極間隔:40mm・20mm材質発泡ポリエチレン寸法(mm)120×80×14適合ビーカー容量(mL)200~500適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
燃料電池(ミニ)
ナリカ¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
ソルダープルト (はんだ吸収器)
ナリカ¥3,300税込¥3,6301個5日以内出荷加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
プロペラモーター Pacco-140
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個4日以内出荷専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95
電気分解用炭素棒セット
ナリカ¥6,000税込¥6,6001組(5セット)5日以内出荷塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット(50g×6個)当日出荷直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
精密定滑車(円錐ピボット滑車)
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。仕様取り付け板付き材質プラスチック直径(Φmm)(有効)35タイプA型最大荷重(kg)約3
サイエンスマルチメーター DIGI-MARU
ナリカ¥13,500税込¥14,8501個4日以内出荷産業財産権取得済。波形も見ることができるマルチなメーター。これ1台で電圧、電流、抵抗、波形が測定できる、手の平サイズのマルチメーター。内蔵マイクで音の波形をリアルタイムで表示できるので、電気回路だけでなく幅広い実験で活躍します。見やすい表示。電圧・電流・抵抗:測定値を数値とバーグラフで表示。音声波形・電圧波形をグラフで表示。オリジナル表示モード(1)音の波形(2)電圧波形(3)電流計(4)電圧計(5)抵抗計。生徒用オシロスコープとして音の実験にも。WEBアプリで測定がさらに便利に。付属品USBケーブル(専用アプリ接続専用)型式DIGI-MARU寸法(mm)90×60×33測定範囲(抵抗計)50/500/5k/50k/500k/5MΩ(オートレンジ切替)、(電流計)±500mA、±5.0A(オートレンジ切替)、(電圧計)±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)、(波形)[音]0~15kHz(時間10段階、 振幅8段階)・[電圧]±25V(時間10段階、 振幅8段階)電源単4乾電池2個(別売)機能ポーズ機能(音の波形・電圧波形モード時)、オートパワーオフ表示モード音の波形、電圧波形、電流計、電圧計、抵抗計RoHS指令(10物質対応)対応
電源装置 PSW-SX
ナリカ¥24,000税込¥26,4001個欠品中産業財産権。軽くてコンパクトな電源装置。スイッチオンでいつでも0V:デジタル回路によりスイッチオンでいつでも初期状態からスタート。誤って回路に電気が流れるのを防ぎます。固定出力機能搭載:よく使う電圧を簡単に設定できます。また、固定出力から任意の電圧への調整も簡単にできます。デジタル電圧表示:出力がわかりやすいデジタル表示。ボタンを押すだけでデジタル電流表示にも簡単切替。軽量&コンパクト:持ち運びも収納も楽々。ACアダプタも本体にすっきり収納できて省スペース。寸法(mm)138×70×108電源ACアダプタ(付属)表示パネル表示:デジタル電圧計、デジタル電流計(ボタンにより切替)出力電圧(V)DC0、0.8~20(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5(固定切替式)、DC5.0(固定)最大電流(A)3(0~6.1V)、1.5(6.2~12.1V)、1(12.2~20V)機能5V固定出力端子(Type-C)保護回路過負荷保護、短絡保護、過電圧保護
エナメル線巻き機
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個11日以内出荷電磁石のコイル巻きが簡単&スピーディに。エナメル線とボビンを本体にセットしてハンドルを回すだけで、電磁石用のコイルをきれいに、早く巻くことができます。巻き戻り防止機構搭載。穴径4mm以上のボビンが使用できます。材質木(台)、プラスチック(ハンドル、ボビン)寸法(mm)150×120×105
検流計 HM-GM
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷産業財産権。ガルバノメーター。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな検流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。仕様ゼロ調節付きその他過負荷保護、イージーターミナル、IDカラー(黄)型式HM-GM寸法(mm)100×130×39精度JIS2.5級感度2.5×10^(-6)、パネルフラットパネルフルスケール±50(センター0、左右20等分)
U形磁石 UM-5
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷オーソドックスなU形磁石です。セット内容実験器本体、方位用磁針ハトメ形(50個)、磁界観察実験用蓄電器、鉄粉材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×75コイル複数巻き・単巻き・直線タイプコイル径(mm)1.5
磁針修正トレー(方位磁針付) CY-CB
ナリカ¥16,000税込¥17,6001セット4日以内出荷方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる。磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。磁針が狂いにくい磁針保持機構。積み重ねて収納できます。付属品プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛)型式CY-CB寸法(mm)210×215×25機能磁針保持機構、磁針直し器搭載収納数方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN
ナリカ¥3,698税込¥4,0681セット6日以内出荷●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個型式T-HN寸法(mm)120×75
蛍光磁性粉
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個(100g)4日以内出荷磁石につく蛍光粉。四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料容量(g)粉末100発光色黄緑
放電管
ナリカ¥73,000税込¥80,3001本4日以内出荷真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。付属品三方活栓、真空用ゴム管材質ガラス型式ED-400SN(三方活栓付)寸法(mm)Φ30×400電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
磁気プローブ MP-1
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷棒状の小型磁石を2つの回転軸上で自由に回転するように取付けたものです。磁石の傾きによってそれぞれの地点で磁界の向きを立体的に示すことができます。寸法(mm)磁石:4×4×19、極性色分け塗装材質(本体)プラスチック製、38×120mm
プロペラモーター Pacco-510
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
電気伝導性確認実験セット A
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット5日以内出荷イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。[特長]。A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。B:硬質炭素電極タイプ。付属品電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本電極柄付ステンレス電極(試験管用)2本
磁力線チップ
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。セット内容磁力線チップ(100g)5色入り種別プチ
すべり抵抗器 A (30Ω・2A)
ナリカ¥52,000税込¥57,2001個4日以内出荷電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。規格30Ω・2A
磁化用コイル MT-100N
ナリカ¥39,880税込¥43,8681個当日出荷着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット
ナリカ¥1,350税込¥1,4851セット当日出荷ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
電極板セットA(ホルダー付き)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801セット4日以内出荷材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
コイル巻きセット
ナリカ¥22,500税込¥24,7501セット4日以内出荷導線(直径0.5mm)の長さを同じにした異なる巻数(50回巻、100回巻、150回巻、200回巻)の電磁石実験がすぐにできるセットです。他のコイルより細い導線(直径0.4mm)の200回巻コイルもセットになっているため、発展的・探究的な学習を実現できます。セット内容50回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、100回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、150回巻コイル(Φ0.5mm) 10個、200回巻コイル(Φ0.5mm) 9個、200回巻コイル(Φ0.4mm) 1個、鉄芯 40個材質エナメル線(コイル)寸法(mm)15×19×32.5(ボビン)、Φ7×32.5(鉄芯)
静電気実験セット ESKシリーズ
ナリカ¥45,000~税込¥49,500~1セット4日以内出荷から11日以内出荷リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するワイヤレス静電センサを利用して静電気実験を行うことができるセットです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
滑車付モーター(ゼネコン用)
ナリカ¥19,000税込¥20,9001個4日以内出荷エネルギー変換の実験に用います。モーターにおもりを取付け、手回し発電機(ゼネコン)を回しておもりを持ち上げます。付属品F型クランプ、糸寸法(mm)90×77×64(突起部含まず)耐荷重約39.2N(4kgf)モーターギアボックス(1100)、プーリー付き
電源装置 Petitシリーズ
ナリカ¥12,000~税込¥13,200~1個4日以内出荷から11日以内出荷産業財産権。こんな小型の電源装置が欲しかった。電気回路にとけこむコンパクトな電源装置が登場。Type-C電源採用で、PCやタブレット、モバイルバッテリーなど、いろいろなツールからの電源供給が可能になりました。グループ実験はもちろん、個別実験にも最適です。DC5V(Type-C)電源採用。裏面磁石付きでホワイトボードに貼付けて実験できます。別売の黒板実験用電気パーツと組み合わせるとさらに便利。わかりやすいデジタル電圧表示。その他裏面磁石付き質量(g)65電源DC5V(Type-C)表示パネル表示:デジタル電圧計出力電圧(V)0.6~6最大電流(A)1
ゼネコン用エネルギー効率比較実験器 LDシリーズ
ナリカ¥25,000~税込¥27,500~1個ほか11日以内出荷ゼネコン用ライト実験ボックス。ゼネコンDUE(手回し発電機)を使って、電球・LED電球の2種類を点灯させるための装置です。電球・LED電球それぞれで点灯させる際のエネルギーの違い(ゼネコンDUEを回す時の手応え)を体感し、比較することで、省エネや電気を作ることの大変さを学ぶことができます。寸法(mm)200×135×40(本体)、全高90(ソケットまで含む)
簡易検流計 HM-CA
ナリカ¥12,800税込¥14,0801個4日以内出荷産業財産権。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな簡易検流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。仕様ゼロ調節付きその他バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)型式HM-CA寸法(mm)100×130×39精度JIS2.5級測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)パネルフラットパネル












































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)