絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- ナリカ(134)
- エスコ(84)
- ケニス(70)
- アーテック[学校教材・教育玩具](45)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- エレキット(13)
- 共立電子産業(10)
- サンハヤト(6)
- アズワン(5)
- ロボテナ(5)
- 電子ブロック(5)
- ノーブランド(3)
- マグナ(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- 三和製作所(2)
- デビカ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

昇圧DC-DCコンバーター基板キット
マルツエレック¥899税込¥9891セット3日以内出荷電源電圧DC1.5Vから安定したDC5.0V/最大200mAを取り出すことができる昇圧型DC-DCコンバータ基板キットです。付属しているHOLTEK製HT7750Aは昇圧型のDC-DCコンバータICで、小型でありながら低ノイズ/高効率という優れた特性を持っています。この基板には、付属するHT7750AのTO-92パッケージ品以外に、SOT23パッケージ品も取り付けることができます。
実験用直流電力計キット(R2.1)
マルツエレック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷手回し発電機や太陽電池の発電量が一目で分かる 電力値をデジタル値で直読可能 単3電池×4本で駆動 測定の一時停止、ピーク値ホールド機能搭載 パソコン接続可能(USB) 直流の小発電装置の発電電力を数値で表示する簡易電力測定器の製作キットです。 電圧の極性によらず(手回し発電機の場合は、回転方向によらず)測定することができます。(単極性に設定することも可能です) 電圧は±200V まで(レンジは4段階)、電流は±5A まで(レンジは2段階)測定できます。 電力の最大値はハイスコアとして不揮発性メモリに記録され、電源を切っても値は保持されます。ハイスコアの値は 随時表示・リセットが可能です。 エネルギーの流れる向きを矢印で表示します。たとえば、手回し発電機を電源とし、負荷として静電容量の大きなコン デンサを接続した場合、手回し発電機を回してコンデンサを充電している状態と、コンデンサからの放電により手回し 発電機がモータとして回っている状態を、矢印の向きで区別できます。 本器を通過したエネルギーの積算量を表示できます。表示する単位を[J]、[kWh]、[kcal]に切り替えることができます。また1kWh 当たりの電力料金を設定することにより、[円]単位で表示することもできます。 パソコンとのインタフェース(USB)を装備しており、測定データを簡単にパソコンに取り込むことが可能です。 パソコンとのインタフェース回路は内部の回路とは電気的に絶縁されており、測定対象物の電位によらず安全にパソ コンに接続することができます。 付属のマイコンには、予めプログラムが書き込んでありますので、プログラミングツールは必要ありません。しかし、別売の Pickit3 を用いてプログラムの書き換えができるように ICSP 端子を備えています。






![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)