絞り込み
ブランド
- エレキット
- ナリカ(133)
- ケニス(70)
- エスコ(49)
- アーテック[学校教材・教育玩具](34)
- 共立電子産業(9)
- サンハヤト(6)
- 電子ブロック(5)
- ノーブランド(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- デビカ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- マグナ(2)
- マルツエレック(2)
- ロボテナ(2)
- GB[制御機器](2)
- ベロス(1)
- コフロック(1)
- 島津理化(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(3)
特価

かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(ミックス・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)30順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
LEDを光らせるための電池ボックス
エレキット¥1,398税込¥1,5381個当日出荷模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18定格電流(mA)100
LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス
エレキット¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!仕様【最大LED接続数】6個電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(白色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約3000
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.9輝度(cd/m2)約3000
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
USB電源でLED を色々な パターンで点灯させるための基板
エレキット¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!仕様【最大LED接続数】6個電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)38×20(突起物含まず)
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(電球色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約3.1輝度(cd/m2)約2180
RoboCupJunior公式赤外線発光ボール
エレキット¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。質量(g)約95(電池含まず)電源電圧(V)DC4.8~6ピーク波長(nm)940消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)直径(mm)74(球形)LED使用数(個)20再生紙使用マーク適合
ペットボトルソーラーカーⅡ
エレキット¥2,188税込¥2,4071個当日出荷ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!電圧(V)太陽電池特性:最大2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)電流(mA)150駆動方式前輪駆動再生紙使用マーク適合
超高輝度コード付きLED
エレキット¥549税込¥6041個当日出荷CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。消費電流(mA)14指向角(°)30
延長ケーブルセット
エレキット¥319税込¥3511セット4日以内出荷LEDを光らせるための電池ボックス(AP-180)用の延長ケーブルのセットです。 差し込むだけで接続できるコネクタ付きの15cmケーブルが5本入っています。 この延長ケーブルを接続することで、さらに基板から離れた場所にLEDを取り付けることができます。ピッチ(mm)コネクタ部:2.54長さ(cm)約15本数5本
ファブウォーカー
エレキット¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ファブウォーカーは、上手に「歩く」方法を試行錯誤しながら考える4足歩行ロボット。 2020年に小学校でスタートするプログラミング教育の必修化や、新しい教育モデルとして注目されているSTEAM教育において、教材に求められる多様な要素が盛り込まれたロボットキットです。 <デジタルファブリケーションによる新しいものづくりを体験できる> ファブウォーカーの骨格は、レーザーカッターで加工された1枚の板。 その組立を通じて、ねじ止め、接着、結束など、いろいろな工作テクニックを体験できるようになっています。 (デジタルファブリケーション: デジタルデータをもとに、3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械を使って目的物を制作する、新しいものづくりの方法。) <工夫・試行錯誤のための「余白」があります> ファブウォーカーは4本の足で歩行するロボットですが、その4本の足はあえてキットには含まれていません。 ペンや歯ブラシ、小枝など、身の回りから足になりそうなものを自由に選んで取り付けるようになっています。 足に何を取り付けるかによって、ファブウォーカーの歩き方はさまざまに変化します。 自分が意図したとおりに歩くよう試行錯誤を重ねることにより、プログラミング的思考を経験することができます。 <ロボットプログラミングを体験できる> ファブウォーカーはパソコンと接続したプログラミングに対応。 専用ソフトウェア「Palette IDE(パレット・アイディーイー)」を使って、前後左右、歩き方を自由自在にプログラミングできます。 <プログラミング教育の教材にお勧め> スタートやゴール、障害物をよける等の課題を設定し、作成したプログラムを実行して歩かせながら試行錯誤を重ねることで、プログラミング的思考を養います。付属品USBケーブル出力サーボモーター×2対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 、 MacOS10.10~10.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×56×170(完成時)使用電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)ディスプレイ1280×720以上の解像度データ転送方式USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)

















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)