3ページ目: 気象/天気/観測

170件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマⅡ型温湿度記録計

    佐藤計量器製作所
    89,000税込97,900
    1個
    5日以内出荷
    高精度な温湿度記録計の普及モデル。
    付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
  • 地温気温計 佐藤計量器製作所

    地温気温計

    佐藤計量器製作所
    1,150税込1,265
    1個
    9日以内出荷
    地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。
    材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油寸法(mm)34×8×245最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-5~+50
  • 丸型温湿度計 佐藤計量器製作所

    丸型温湿度計

    佐藤計量器製作所
    4,000税込4,400
    1個
    9日以内出荷
    室内の温度と湿度の測定・表示に適しています。
    型式TH-200寸法(mm)180×180×35測定範囲(℃)温度:-30~+50、湿度:20~100%RH(温湿度ともにアナログ表示)精度(℃)温度:±2、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~25の時)、±8%RH(前記以外)
  • 記録用紙 佐藤計量器製作所

    記録用紙

    佐藤計量器製作所
    4,600税込5,060
    1箱(55枚)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    自記記録計の記録用紙。
  • 風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所

    風速計(ミニ)

    佐藤計量器製作所
    21,000税込23,100
    1個
    5日以内出荷
    折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き。測定値データホールド機能付き。風速測定平均値表示/最高値表示機能付き。豊富な測定要素、表示項目
    型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
  • デジタル気圧計 佐藤計量器製作所

    デジタル気圧計

    佐藤計量器製作所
    210,000税込231,000
    1個
    9日以内出荷
    卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能。PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)。専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
    付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル型式SK-500B寸法(mm)200×90×280質量(kg)3電源AC100V(ACアダプタ付属)対応OSWindows測定精度±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)分解能0.01hPa機能上下限警報、LEDによる状態表示など測定範囲(hPa)600.00~1100.00測定間隔約1回/秒
  • 乾湿計 佐藤計量器製作所

    乾湿計

    佐藤計量器製作所
    2,320税込2,552
    1個
    5日以内出荷
    同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
    精度(℃)±1(0~30)、±2(前記以外)最小目盛(℃)1温度計アルコール温度計
  • アネロイド気圧計 佐藤計量器製作所

    アネロイド気圧計

    佐藤計量器製作所
    55,000税込60,500
    1個
    5日以内出荷
    気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。
    型式BM-15A寸法(mm)Φ158×50測定範囲(℃)気圧:930~1,070hPa、温度:-10~+50測定精度(℃)気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、±3hPa(前記以外)、温度:±2
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    5,400税込5,940
    1個
    5日以内出荷
    ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
    型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
  • デジタルハンド風向風速計 OZ-260D-BⅢ 大田計器製作所

    デジタルハンド風向風速計 OZ-260D-BⅢ

    大田計器製作所
    320,000税込352,000
    1個
    6日以内出荷
    瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程を表示できる指示器と風向計を三脚で簡単に設置できる全天候型の風向風速計です。測定器と三脚は全てケースに収納できるので、移動・保管に便利です。
    仕様【風向計】矢羽根型、電気出力なし、目盛直読式、【三脚】430~1100mm(2段スライド方式)付属品収納ケース測定範囲【発信器】1.0~40.0m/s電源【指示器】単3乾電池2個(付属)表示【指示器】瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替)計測時間【指示器】1~600秒まで任意に設定可能(平均風速、最大瞬間風速)
  • デジタル温度計 PC-3510 ナリカ

    デジタル温度計 PC-3510

    ナリカ
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
    型式PC-3510寸法(mm)67×22×65(コード長3m)電源単4乾電池(モニタ用付属)測定範囲(℃)-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ)分解能(℃)0.1防水性IPX5測定精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
  • 地層モデル実験器 ナリカ

    地層モデル実験器

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1台
    4日以内出荷
    ブロックを利用して地層モデルを作り、ボーリングの調査の疑似体験をすることで、地層の広がりや露頭(地層の表面)からの地層の広がりを考える取り組みを行うことができる実験教材です。
    セット内容地層ブロック 白、黄、緑、青(各100個)、専用ケース、カバー(ブラインド用)、面区別用シール型式BK-1寸法(mm)150×150×123(ケース)、20×20×25(地層ブロック)
  • 百葉箱 スターターセット ナリカ

    百葉箱 スターターセット

    ナリカ
    46,000税込50,600
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容アネロイド気圧計BM-15W、最高最低温度計D-11、乾湿計HWD-1N、取付金具(予備含め5本)種別BMH
  • デジタル騒音計 マザーツール

    デジタル騒音計

    マザーツール
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    デジタル表示とバーグラフでのアナログ表示ができるハンディータイプの騒音計。MAX/MINホールド機能付きで、スイッチ1つで簡単に操作できます。
    付属品防風スクリーン、収納ケース寸法(mm)55×25×238測定範囲30~130dB質量(g)185電源9V型積層電池1個(モニタ用付属)表示4桁LCD表示(デジタル)、30セグメントバーグラフ表示(アナログ)分解能0.1dB(デジタル)、2dB(アナログ)レンジ切替30~90dB/50~110dB/70~130dB(マニュアルレンジ)
  • 日時計 SD-25 (沖縄) ナリカ

    日時計 SD-25 (沖縄)

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    太陽の光と地球の自転を利用して、光と影で時間を表示します。使用する地域の緯度に応じて、製品の角度が異なります。
    材質アクリル、真鍮寸法(mm)Φ35×145×72質量(g)422
  • 日時計 SD-45 (北海道) ナリカ

    日時計 SD-45 (北海道)

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    太陽の光と地球の自転を利用して、光と影で時間を表示します。使用する地域の緯度に応じて、製品の角度が異なります。
    材質アクリル、真鍮寸法(mm)Φ35×129×95質量(g)298
  • 季節による昼夜の長さの変化実験器 TS ナリカ

    季節による昼夜の長さの変化実験器 TS

    ナリカ
    40,000税込44,000
    1セット
    5日以内出荷
    季節による昼と夜の長さの変化を調べよう。季節による昼と夜の長さの変化と公転の関係を調べることができる実験器です。[特長]。地球儀は、0~90°の任意の角度で調節可能。地軸が公転面に対して垂直、平行な場合の昼夜の長さについてもシミュレーションできます。小型透明半球儀付き。日本の位置に貼付ければ、影や昼夜の長さを比較できます。
    セット内容枠なし地球儀(地軸の傾き可動式) EH 4個、(Φ130mm、専用台付、地軸の傾きは0~90°の間で変更可能) 、LED電球(電球色)、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付)、コンセントソケット、スイッチ付延長コード、地軸の傾きガイド
  • 透明半球Φ150mm(10個) ナリカ

    透明半球Φ150mm(10個)

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1セット
    4日以内出荷
    太陽の通り道観察用
    寸法(Φmm)150
  • ワイヤレスIR(赤外線)センサ(イージーセンス) ナリカ

    ワイヤレスIR(赤外線)センサ(イージーセンス)

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    4日以内出荷
    タブレットやPCとワイヤレス接続ができるIR(赤外線)センサです。放射輝度(W/m2)の他に、対象物の温度(-40~350℃)や周辺の温度(-20~85℃)測定ができます。
    測定範囲放射照度0~2,000W/m2、放射輝度0~3,000W/m2/Sr、対象温度-40~+350℃、周囲温度-20~+85℃電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • 雨水の浸み込み方実験器 島津理化

    雨水の浸み込み方実験器

    島津理化
    14,000税込15,400
    1セット
    5日以内出荷
    短時間で結果が分かる! 収納ケースつきで管理が簡単です。実験が短時間で終わるため児童が飽きない設計です。実験に必要なものが全て含まれています。
  • 流水の働き実験器 島津理化

    流水の働き実験器

    島津理化
    22,000税込24,200
    1セット
    5日以内出荷
    流路型付きで、簡単に繰り返し実験が可能。収納ケースつきで管理が簡単です。付属の流路型で外側のフラッグが倒れる実験が可能です。実験に必要なものが全て含まれています。
  • 流水の働き実験器 島津理化

    流水の働き実験器

    島津理化
    50,000税込55,000
    1個
    5日以内出荷
    流水によって生じる土砂の堆積や運搬、浸食、地形の変化を観察。土砂を入れて水を流し、条件を変えて流水の作用・地形の変化を観察します。
  • プレートパズル RPP-1(1枚) ナリカ

    プレートパズル RPP-1(1枚)

    ナリカ
    1,300税込1,430
    1枚
    4日以内出荷
    火山活動や地震が多いところとプレートとの関係の学習に。 地球上の大規模プレートを示した学習用パズル。 児童・生徒一人ひとりがプレートを模したピースを組立てることにより、プレートの名称や大きさ、位置関係などへの理解を深めることができます。 裏面にプレートの解説付き。
    大きさA4サイズ仕様【総ピース数】15
  • プレートテクトニクス実験器 PT-PM ナリカ

    プレートテクトニクス実験器 PT-PM

    ナリカ
    74,000税込81,400
    1セット
    5日以内出荷
    プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。
    セット内容地震発生説明器PM(電動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ)駆動方式地震発生説明器プレート:電動電圧(V)AC100材質【地震発生説明器】木(本体)・発泡ウレタン(プレート部)寸法(mm)600×130×400(地震発生説明器)仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き
  • プレートテクトニクス実験器 PT-KR ナリカ

    プレートテクトニクス実験器 PT-KR

    ナリカ
    62,000税込68,200
    1セット
    5日以内出荷
    プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。
    セット内容地震発生説明器KR(手動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ)駆動方式地震発生説明器プレート:手動材質【地震発生説明器】木(本体)・塩化ビニル(前面カバー)・ウレタン(プレート部)寸法(mm)600×150×400(地震発生説明器)仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き
  • 気体測定器 検ちゃんパック AP-TDO ナリカ

    気体測定器 検ちゃんパック AP-TDO

    ナリカ
    26,300税込28,930
    1セット
    5日以内出荷
    気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
    セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
  • 地震説明器(P波・S波の違いを示す模型)ケース付き ナリカ

    地震説明器(P波・S波の違いを示す模型)ケース付き

    ナリカ
    31,880税込35,068
    1個
    5日以内出荷
    中学1年生 火山と地震 P波とS波の伝わり方が見てわかる 装置の中央にあるゴムバンドに伝わる伸び縮みの振動をP波、ねじれの振動をS波としてモデル化した実験器です。P波とS波が伝わっていく様子は同時に観察することができます。底部で振動を加えたときにP波は上部まで素早く伝わるのに対し、S波は到達までに時間がかかることが視覚的に分かります。
    付属品振動確認用の家模型、ケース材質発泡性樹脂(振動ブロック)寸法(mm)約1,660(全長)、70×50×20(振動ブロック)
  • 流水実験器 KSH用トレイ(2枚) ナリカ

    流水実験器 KSH用トレイ(2枚)

    ナリカ
    2,900税込3,190
    1セット
    5日以内出荷
    流水実験器KSH(K50-1154)の補充部品です。
    仕様水はけ用穴あり寸法(mm)620×200×35
  • 気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体 ナリカ

    気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体

    ナリカ
    14,500税込15,950
    1個
    4日以内出荷
    「気体の検ちゃんⅡ」 ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。 光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。 小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
    セット内容ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
  • 検知管 一酸化炭素 106EA ナリカ

    検知管 一酸化炭素 106EA

    ナリカ
    4,700税込5,170
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    「気体の検ちゃんII」AP-5E用 使用後はガラスくずとして廃棄できます。
    型式106EA容量(mL)50適合ガス一酸化炭素測定ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)5~100分子式CO
  • 検知管 二酸化硫黄 103EA ナリカ

    検知管 二酸化硫黄 103EA

    ナリカ
    4,700税込5,170
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    「気体の検ちゃんII」AP-5E用 使用後はガラスくずとして廃棄できます。
    型式103EA容量(mL)50適合ガス二酸化硫黄測定ガス二酸化硫黄測定範囲(ppm)5~100分子式SO2
  • 検知管 窒素酸化物 175EB ナリカ

    検知管 窒素酸化物 175EB

    ナリカ
    9,300税込10,230
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
    型式175EB容量(mL)50適合ガス窒素酸化物測定ガス窒素酸化物測定範囲(ppm)1~20分子式NO+NO2
  • 検知管 窒素酸化物 175EA ナリカ

    検知管 窒素酸化物 175EA

    ナリカ
    5,800税込6,380
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
    用途燃焼排ガス等の測定に型式175EA容量(mL)50適合ガス窒素酸化物測定ガス窒素酸化物測定範囲(ppm)100~2000分子式NO+NO2
  • 流水の働き実験器 RW-H ナリカ

    流水の働き実験器 RW-H

    ナリカ
    48,000税込52,800
    1個
    4日以内出荷
    小学校6年 土地のつくりと変化 長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。 水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。
    付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149給水方式水道または下口びん調節方式流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
  • 百葉箱 ナリカ

    百葉箱

    ナリカ
    390,000税込429,000
    1個
    5日以内出荷
    内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
    付属品補修用ペンキ、ハケ種別(組立式)ST-K (両開・ステンレス)材質形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。型式ST-K規格複葉内寸(mm)750×750×780材質(脚)ステンレス扉形式両開き
  • 地震発生説明器(プレートモデル) ナリカ

    地震発生説明器(プレートモデル)

    ナリカ
    57,000税込62,700
    1個
    4日以内出荷
    地震のメカニズムが簡単にわかる 海洋プレートの移動による大陸プレートのはね上がりから地震発生までのプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 ハンドルの回転によって海洋プレートを動かし、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。 手動ハンドルを回転させるだけで地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。 ミニチュアの建物の動きによって、より一層わかりやすく、印象的に演示することができます。 実験後、つりひもを使って簡単に建物をもとの状態に戻すことができます。 大型模型なので、教室内での演示実験に最適です。
    種別KR材質ケース(木)、前面カバー(塩化ビニル)、プレート部(ウレタン)寸法(mm)600×150×400動作方式プレートの駆動方法:手動
  • 百葉箱 ナリカ

    百葉箱

    ナリカ
    160,000税込176,000
    1個
    5日以内出荷
    内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
  • 廃液用カラーポリタンク(黒) ナリカ

    廃液用カラーポリタンク(黒)

    ナリカ
    5,800税込6,380
    1個
    4日以内出荷
    廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
    付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
  • 廃液用カラーポリタンク ナリカ

    廃液用カラーポリタンク

    ナリカ
    5,800税込6,380
    1個
    4日以内出荷
    廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
    付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
  • 廃液用カラーポリタンク ナリカ

    廃液用カラーポリタンク

    ナリカ
    5,800税込6,380
    1個
    4日以内出荷
    廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
    付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
気象/天気/観測