絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: 光

ガラス直方体
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷直方体の光学ガラスで、光の屈折のようすがよくわかります。種別A材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ)寸法(mm)70×40×15屈折率1.52
光源装置L-2
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個欠品中線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。 これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。種別(生徒用・高輝度型)寸法(mm)110×112×52電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売)光源線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
光ファイバー結束線
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個4日以内出荷直径0.5mmの光ファイバーを331本結束したものです。両端の切断面が磨かれており、一端を文字や絵に当てると、もう一端で読み取ることができます。 両端約50mmは接着剤で固めてありますのでバラバラになりません。中央部は接着されていませんので自由に曲げることができます。寸法(Φ×mm)プラスチック光ファイバー:0.5×300 331本(6角柱に結束)直径(mm)プラスチック光ファイバー:約9.5
実験用表面鏡
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット(2個)4日以内出荷2枚の鏡を角度を変えて立てた時に写る様子を観察します。鏡は垂直に縦横自由に立てられます。その他表面鏡保護カバー付き材質表面鏡:プラスチック寸法(mm)80×50×60
光学用水槽(LED) RT-100Y
ナリカ¥29,000税込¥31,9001個9日以内出荷●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。寸法(mm)230×100×350電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)目盛円周360°、1目盛5°光源線形LED(高輝度白色)材質(水槽)透明アクリル樹脂水槽寸法(mm)Φ250
光電池
ケニス¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。 コンデンサに蓄電できます。材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
精密繰出しルーペ
エッシェンバッハ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がついた繰出しルーペです。 収差が少ないアプラナートレンズを採用しています。
ホロスペックスフィルム スパーク
ナリカ¥1,000税込¥1,1001セット(10枚)4日以内出荷フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにスパーク形が浮かび上がります。柄スパーク
ホロスペックスフィルム 雪の結晶
ナリカ¥1,000税込¥1,1001セット(10枚)4日以内出荷フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりに雪の結晶形が浮かび上がります。柄雪の結晶
凹面鏡シート(ギョロシート)
ケニス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。厚さ(mm)0.4寸法(mm)238×296面付1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
半円レンズ(光路観察用)
ケニス(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1組(2個)翌々日出荷スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。材質プラスチック(特殊アクリル)
平面鏡(テーブルミラー)
ケニス¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷プラスチック枠のスタンド付ミラーです。 スタンドにより鏡を下向きにも向けられますので、光のすじ道を地面に映すことができます。材質(鏡)ガラス製寸法(mm)205×215×20タイプ置型・壁掛両用
オプチカルレバー
ナリカ¥39,000税込¥42,9001個当日出荷表面鏡を使うことで正確な測定ができます。読み取り望遠鏡を併用して、微小な伸び、厚さ、たわみ、ねじれ角等の測定に使用するものです。付属品三脚、角度調節ねじ、ケ-ス入り寸法(mm)表面鏡の大きさ:30×45
しゃ光板
ケニス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷太陽の動きや位置を調べる際に使用するしゃ光板です。 このフィルタはJISマーク付の安全フィルタで、可視光線の標準透過率は0.00072%で太陽の観察も安心です。寸法(mm)160×70透過率(%)0.00072、(赤外線)最大0.4遮光度No.13紫外線透過率(%)0.000076% 313nm及び363nm
光の箱工作セットARTBOX
ケニス¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷光にかざすと様々な模様があらわれる不思議な箱をつくれるセットです。 箱の中に敷き詰めたミラーフィルムにより光が乱反射し、トレーシングペーパーに投影されます。 箱を振ると中でミラーフィルムが揺れ動き、色と模様が変化します。セット内容ミラーフィルム、トレーシングペーパーカラーセロファン4色、ペーパーボックス
蓄光シート
ケニス¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照らすだけで長時間発光するシートです。(高輝度蓄光式誘導標識のC200級に該当します。目安としては、60分後でも多少光っている程度です。) 何度でも繰り返し使用できます。寸法(mm)250×250![かがみ 中 100×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408348-151015-02.jpg)
かがみ 中 100×150mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥455税込¥5011個3日以内出荷光学実験や鏡の反射実験などさまざまな実験に使用する事ができます。材質:PP、ガラス。サイズ:150×100mm。セット内容:小麦粉ねんど赤・黄入用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。寸法(mm)150×100内容光の性質科目理科準拠理科小学校3年
光の回折実験用スリット(5枚組)
ナリカ¥22,000税込¥24,2001組(5枚)4日以内出荷単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が切られているガラス板です。スリットは精度良く切られており、実験時に定数として使用できます。レーザー光と一緒に使用して、光の回折・干渉の実験を精度良く行えます。回折格子:幅0.01mm×31本(0.02mm間隔:スリット中心から中心までの間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔:スリット中心から中心までの間隔)適合回折格子(2種):0.01mm×31本(0.02mm間隔※)、0.02mm×11本(0.06mm間隔※)材質ガラススリット単[スリット幅(mm)]0.01/0.02/0.05(3種)、複[スリット幅(mm)]0.02、[スリット間隔(mm)]0.04/0.07/0.22(3種)
光の回折・干渉実験器 LP-Y(ケース付き)
ナリカ¥15,100税込¥16,6101個11日以内出荷教科書定番の単スリット、複スリットのヤングの実験がスムーズに行える。スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており、実験を手早く始められます。単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており条件を変更しやすくなっています。付属品光の回折実験用スリット、光の回折実験用固定台2種(光源用・スリット用)型式LP-Y(レーザーポインター・ケース付)光源レーザーポインター(赤・波長650~660nm)収納ケース付き
光の回折・干渉実験器 LL-Y(ケース付き)
ナリカ¥39,600税込¥43,5601個11日以内出荷教科書定番の単スリット、複スリットのヤングの実験がスムーズに行える。スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており、実験を手早く始められます。単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており条件を変更しやすくなっています。付属品光の回折実験用スリット、光の回折実験用固定台2種(光源用・スリット用)型式LL-Y(レーザー光源装置・ケース付)光源レーザー光源装置 L-1Y(赤・波長635nm)収納ケース付き
MJ-15用真空チャンバー MJ-4
ナリカ¥98,000税込¥107,8001個5日以内出荷干渉計で気体の屈折率を計るための真空チャンバーです。精密なニードルバルブで気体流量を制御できます。レーザ装置用台を付属しており準備が容易です。すでにお持ちのマイケルソン干渉計MJ-15にも使え,活用範囲が広がります。仕様●スリット ーグレーティング距離(mm):240●格子定数(本/mm):600材質MDF(木質繊維)質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40
光の干渉縞観察器 FSL-C2
ナリカ¥68,500税込¥75,3501個5日以内出荷光の干渉縞がはっきり観察できます。 。緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 。レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 。スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 。JISクラス2仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19
見かけの深さ測定実験器 APD-70
ナリカ¥47,000税込¥51,7001個5日以内出荷教科書掲載の”見かけの深さ”を実験できます。水やアクリルの屈折率によって像が浮き上がって見える"見かけの深さ”。上部スクリーンに映った像のピントを合わせることで見かけの深さを定量的に測定できます。レンズ系を用いて”,見かけの深さ”を定量的に測定できます。スクリーンにピントが合った時の高さの差が”,見かけの深さ”となります。水とアクリルの屈折率の違いを測定します。セット内容とつレンズ大(Φ50mm、f=90mm)、とつレンズ小(Φ40mm、f=90mm)、プリズム(1辺25mm、長さ50mm)、円柱レンズ(Φ25mm、長さ50mm)、半切とつレンズ(Φ60mm、f=150mm)、台形ガラス(底辺70mm、高さ40mm)、円形ガラス(Φ50mm、厚さ10mm)、ケース材質ガラス寸法(mm)W210×D190×H40(ケース)
半導体レーザ光源装置 LDP-39N
ナリカ¥34,000税込¥37,4001個5日以内出荷ラインマーカーレンズで光路が見えます。幾何光学実験に使用できるラインマーカー付きです。ロッドレンズを外せば、レーザーポインター指示灯として使用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約50×約40
線スペクトル光源スタータ SB-S
ナリカ¥204,000税込¥224,4001個5日以内出荷別売りのナトリウム管とカドミウム管を接続することで、ナトリウム、カドミウムの2種類の光を高照度で発することができます。分光計と組み合せると純度の高い単色光源が得られます。管電流を約100mAと大きくとり、従来のものより高照度(メーカー比)です。延長コード付きスタンドにより高さが自由に変えられます。付属品四種スリット、収納ケース仕様●ビームモード:シングル●四種スリット:FS-I(間隔)×1枚、FS-N(本数)×1枚●電源スイッチ:ON:前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持、OFF:中間寸法(mm)収納ケース:約W226×D143×H102種類半導体励起固体レーザ出力レーザボックス:0.9mW以下電源ACアダプタ(6V-1.8A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン:220×30×100、レーザボックス:100×79×60波長(nm)522~542最小目盛(mm)スクリーン:1形態発振:CWレーザ(連続発振)動作環境温度/15~35℃、湿度/80%以下(結露しないこと)
光電池実験用光源 LB-15
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個5日以内出荷自然光に近い130Wの強力な光源です。スタンドは、あおり角を替えられます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約50×約40
直角プリズム
ナリカ¥5,900税込¥6,4901組5日以内出荷組み合わせて使える直角プリズムのセットです。2個を組み合わせて方向を変えることができます。寸法(mm)W150×D180×H200電源AC100V 130W光源ビーム電球(クールビーム光源)拡散形
ニュートンリング測定器 NR-50A
ナリカ¥375,000税込¥412,5001個5日以内出荷ニュートンリングの直径を測定して求めることができます。 。凸レンズの曲率半径を求めることができます。 。構造が堅牢・シンプルで学生実験に適しています。仕様分散長(mm):40スリット幅(mm)4
直視分光器 DV-90
ナリカ¥49,000税込¥53,9001個5日以内出荷連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。付属品大型ルーペΦ65mm(白色LED照明付き 単四乾電池1本必要)、クラウンプリズム[BK-7]、平行平面ミラー、グレーティング保持具、格納ケース仕様●コリメータ仕様(mm):f=204、Φ23(対物レンズ)●スリット仕様(mm):有効長9(固定)、片開き電源AC100V、5VA本体寸法(mm)W285×D450×H245目盛板径175mm、720分割目盛(副尺2個)、最小読取り1′望遠鏡仕様対物レンズ(mm):f=204、接眼レンズ(mm):f=22.4、アッベ形照明装置付き(緑色LED、単四乾電池2本必要)
簡易分光器 KV-600
ナリカ¥15,100税込¥16,6101個5日以内出荷高性能グレーティング採用で鮮明なスペクトル観察が可能です。明るく鮮明なスペクトルが観察できます。回折・干渉現象の応用として、回折格子の分光実験をするだけでなく、回折格子を取り出し、レーザ光を直射して回折・干渉を学習する実験も行うことができます。カード形のグレーティングを分離してさまざまな分光実験が可能です。目盛はスリットからの距離、波長目盛を併記しています。付属品放電極(針・板電極 各1個)長さ(mm)火花:100相当質量(kg)6.5電源AC100V約70VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110
平面鏡 C+
ナリカ¥3,000税込¥3,3001枚5日以内出荷破損や怪我を防ぐ保護板やゴム枠付きです。その他ライン光、スポット光、保管用ソフトケース寸法(mm)約Φ16×L182質量(g)80出力出射口:1mW未満(JIS規格クラス2以下)電源単三アルカリ乾電池2本(テスト用付属)波長(nm)発振:650
直視分光器 D-100
ナリカ¥57,000税込¥62,7001セット5日以内出荷連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。D-100形は比較プリズム付きのため、2つの光源スペクトルを並べて観測することができます。付属品放電極(針・板電極 各1個)長さ(mm)火花:60相当質量(kg)6.5電源AC100V約50VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110



























![かがみ 中 100×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408348-151015-02.jpg)