絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
5ページ目: 光

とつレンズ
ナリカ¥6,900税込¥7,5901個4日以内出荷焦点距離の異なるとつレンズをセットにしたものです。種別TL-3N(3種組)材質ガラス(レンズ)、真鍮・クロムメッキ(柄と枠)寸法(Φ×mm)柄:8×103焦点距離(mm)f=約300、f=約250、f=約200直径(mm)75
レプリカグレーチングシート
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。仕様格子方向:十字、格子数:約1200本/mm種別反射型材質ポリエステル寸法(mm)約600×2000
レーザー光源装置 L-3Y
ナリカ¥53,000税込¥58,3001個4日以内出荷小型・軽量のレーザー光源装置です。レーザー光はライン状で照射されるため光路がわかりやすく「光の進み方」の学習に最適です。その他底面部磁石付き寸法(mm)85×49×50電源ACアダプタ(付属)波長(nm)630~640レーザー平行なレーザー光線×3本(本数切替可)レーザー出力(mW)1未満
レーザー光源装置 L-1Y
ナリカ¥33,000税込¥36,3001個4日以内出荷実験用赤色レーザー光源装置。ラインマーカーレンズを取り付けると平行光線を出すこともできるので光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石つき。付属品ラインマーカーレンズ寸法(mm)70×20×43電源ACアダプタ(付属)波長(nm)635
スモークレンズ
ナリカ¥2,600税込¥2,8601個4日以内出荷特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。 台形なので、角を利用して60°、90°、120°の光の屈折・反射の実験が可能。種別台形材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)70(底辺)×47(上辺)×40(高さ)×20(厚さ)
スモークレンズ
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。種別直方体材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)70×40×20
スモークレンズ
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。種別直角プリズム材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)斜辺70、二辺50、厚さ20
スモークレンズ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。種別凸レンズ(f=約50mm)材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)50×20mm(f=50mm)
光の回折・干渉実験器LP-Y レーザーポインター
ナリカ¥14,500税込¥15,9501個6日以内出荷スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。セット内容レーザーポインターTLP-3200(波長:655nm(赤色))/光の回折実験用スリット1枚/光の回折実験用スリットホルダー種別LP-Y レーザーポインター
シートレンズ
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。種別D寸法(mm)315×315レンズ分光(50mm角、36枚分)
フレネルレンズ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。カードタイプ。寸法(mm)55×85サイズカードタイプ(10枚)
小型光学用水槽
ナリカ¥29,400税込¥32,3401個5日以内出荷●中学1年 光と音●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)種別LED RT-3Y寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)電源単3乾電池2個(別売)光源線形LED(高輝度赤色)
小型光学用水槽
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)種別LED RT-Y寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)電源単3乾電池2個(別売)光源線形LED(高輝度赤色)
小型光学用水槽
ナリカ¥4,900税込¥5,3901個4日以内出荷●直径90mmの円筒形水槽に半分水を入れて、いろいろな角度からレーザーを当てることで水による光の反射・屈折の実験を行うことができます。●水槽の裏面には磁石が付いていますので、黒板で演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験にも使えます。種別WR(水槽のみ)材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)目盛円周360°、1目盛5°
とつレンズ
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷種別(丸形) TL-75H (柄付き)材質青板フロートガラス(レンズ)、真鍮にクロムメッキ(柄・枠)レンズ径(Φmm)直径:75寸法(Φ×mm)柄:8×103焦点距離(mm)約250
スモークレンズ
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個5日以内出荷レンズ内を通る光の光路が立体的に見える、特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。セット内容凸レンズ小(50×20mm、f=約50mm)/凸レンズ大(76×20mm、f=約100mm)/直角プリズム(斜辺70mm、二辺50mm、厚さ20mm)/直方体(70×40×20mm)材質アクリル樹脂(PAT.P.)
光の回折・干渉実験器
ナリカ¥39,000税込¥42,9001個4日以内出荷スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。セット内容レーザー光源装置L-1Y(波長:635nm(赤色))、光の回折実験用スリット1枚、光の回折実験用スリットホルダー種別LL-Y レーザー光源
シートレンズ
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。寸法(mm)280×325レンズ凸レンズ(45mm角、42枚分)焦点距離(mm)約90
プラスチックレンズ
ナリカ¥880税込¥9681個4日以内出荷2種3枚 牛乳パックで天体望遠鏡を作るのに便利です。仕様対物レンズ用:f=約340mm、Φ55mm 1枚 / 接眼レンズ用:f=約100mm、Φ43mm 2枚種別(とつレンズ)(2種3枚)
光の三原色実験器 ES-Y
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個5日以内出荷赤、青、緑のLEDを使って、光の合成実験ができます。 また、黒板などの前に手を置いて光を当てると、『色のついた影』を投影することができます。 光の三原色と補色の関係など、光の単元の導入に最適な実験器です。付属品専用ホルダー 1個寸法(mm)150×100×40電源006P乾電池 1個光源高輝度LED(赤、緑、青)、調光装置付き
ニュートンリング板 NR-MN
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個6日以内出荷太陽光、白色光、または単色光で同心円の干渉しまが周辺近くまで見ることができます。付属品金属枠、調節ネジ3本付き、ケース寸法(Φmm)104有効径(Φmm)ガラス:70直径(mm)ガラス:80曲率半径10m
簡易分光器(分光セル付き) SP-W
ナリカ(1件のレビュー)¥19,500税込¥21,4501個4日以内出荷グレーチングスライドを利用して光のスペクトルを観察する簡易型分光器です。 スリットの前に分光セルを取付けることができる構造のため、抽出した植物の葉緑体サンプルの吸収スペクトルを調べることができます。付属品グレーチングスライド1枚、分光セル6本仕様回折格子:530本/mm材質プラスチック寸法(mm)約180×150×20測定範囲(mm)400~700
色消しプリズム AP-45N
ナリカ¥7,800税込¥8,5801セット(2個)4日以内出荷光の分散をなくしたもので、普通のプリズムと比較して使うと効果的です。 20°(フリントガラスF2)と40°(クラウンガラスBK7)のプリズムを1組にしたもので、40°プリズムを通った光の色収差を20°プリズムによって完全に消すことができます。材質光学ガラス高さ(mm)45
分割とつレンズ
ナリカ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷とつレンズを5つのパーツに分解したものです。 それぞれのパーツに光を当てると、光の屈折が形によって違うことがわかります。 また、それぞれのパーツを合わせてとつレンズの形にして光を当てると、光が屈折して1点に集まるという、とつレンズの性質を確認できます。材質透明アクリル寸法(mm)265×52(最大幅)×20mm(とつレンズの形にしたとき)分割数5
二面鏡(平面鏡)
ナリカ¥1,700税込¥1,8701個4日以内出荷折りたたみ式の平面鏡、保護板付き。光の反射で使用します。左右の鏡の間に物を置き左右の鏡を開いたり狭めたりして鏡に映る像のようすを確認します。
電気の利用 光電池蓄電セット
ナリカ¥8,900税込¥9,7901セット5日以内出荷6年生「電気の利用」において、光電池を使ってコンデンサーへ蓄電する実験に最適なセットです。 光電池の充電状態は通常のコンデンサーではわからないため、インジケーター付きの蓄電ベースを付属。 満充電になるとベースのランプが点灯するので、電気がたまった時にひと目でわかります。セット内容光電池 CN-MW型、リード線付き大容量コンデンサー(4.7F、2.5V)、コンデンサー蓄電ベース
干渉板 IP-5N
ナリカ¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷光の干渉(くさび形間隙)による波長測定に使用します。セット内容光学用平面ガラス(50×200×6mm)2枚、輪ゴム 2個、薄紙 2枚、セロファン 2枚、ケース入り
光電池実験セット B
ナリカ¥2,600税込¥2,8601個5日以内出荷光電池を用いて、太陽のエネルギーを電気エネルギーに変換し、これを力として「エネルギー変換」の実験を行います。セット内容モーター(RE-140) 1個、プロペラ 1個、光電池(ミノムシリード線付き) 1個






















































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)