絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
6ページ目: 光

簡易照度計 LM-2
ナリカ¥4,600税込¥5,0601個4日以内出荷人の眼の感度に近い照度計、各種光源の平均値を表示します。寸法(mm)63×100×23質量(g)約80電源光電池測定範囲(Lux)0~1500/0~15000(2レンジ)
簡易照度計 LM-15N
ナリカ¥5,600税込¥6,1601個4日以内出荷人の眼の感度に近い照度計、各種光源の平均値を表示します。寸法(mm)63×100×23質量(g)約80電源光電池測定範囲(Lux)0~1500/0~15000/0~150000(3レンジ)
光電池
ケニス¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。付属品専用リード線(約200mm)材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
ガラスフィルターセット
ケニス¥69,980税込¥76,9781組(10枚)当日出荷紫外線~可視光~近赤外のうち、マシンビジョンで使用頻度の高いフィルタのセットです。専用ポーチ付です。 JIS規格に準じたM27/P0.5を標準取付径とし、付属の変換リングを使うことでM25.5/P0.5、M30.5/P0.5にも対応できます。フィルターカラー9種、偏光1種波長(nm)フィルタ主波長/290-365、425-495、480-550、500-555、410-690、560-600、615-645、640-680、820-910
150Wキセノン光源
ケニス¥599,800税込¥659,7801個11日以内出荷非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。適合ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売)寸法(mm)160×303×205質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)ランプ150Wキセノン色温度(K)6000ランプ寿命平均1500時間
フレキシブルLED照明装置
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 ACアダプタで接続するタイプです。寸法(mm)約630×48.5×15電源AC100V 50/60Hzアーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
しゃ光板セット
ナリカ¥3,600税込¥3,9601組(5枚)4日以内出荷目に有害な紫外線、赤外線、眩光を完全に遮断するフィルターです。 日本工業規格、JIST8141相当、しゃ光度No.13。厚さ(mm)2.8寸法(mm)30×50
角度板付半円レンズ
ケニス¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷反射・屈折角の解る角度板に半円レンズを固定しました。空気とガラスの屈折角の観察におすすめです。材質プラスチック製レンズサイズ(mm)Φ60×15目盛板径(Φmm)90目盛板10°目盛、白色
半円レンズ(光路観察用)
ケニス(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1組(2個)翌日出荷スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。材質プラスチック(特殊アクリル)
凸面鏡
ケニス¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。仕様鏡:持ち手付スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付焦点距離(mm)300鏡面寸法(mm)Φ90
ハンディーストロボセットB
ナリカ¥55,880税込¥61,4681セット4日以内出荷コンパクトで手軽に使えるストロボ装置 LEDストロボアダプタとハンディー低周波発振器のセット。 広角高出力LED3個搭載により、セットAよりもさらに広範囲で明るいフラッシュを実現。セット内容ハンディ-低周波発振器CR-T、LEDストロボアダプタ(※広角高出力LED3個搭載)、モノラルケ-ブル
虹シート(人工虹スクリーンの製作キット)
ナリカ¥8,500税込¥9,3501セット4日以内出荷虹ビーズを専用台紙に均等に貼付けて、点光源または日光を当てると簡単に人工虹の観察ができます。また、ろうそくの光を当てると環状の虹が見られます。セット内容虹ビーズ(透明プラスチックビーズ・Φ0.2~0.3mm)200g、虹シート(糊付き専用台紙・大きさ605×455mm)1枚
するりん(偏光板の科学教材)
ナリカ¥1,300税込¥1,4301セット4日以内出荷杉山清志先生ご考案、ボールが壁をすり抜ける!?黒い壁で仕切られた筒の中で、2つのボールが自由自在に壁を「するりん」と抜けて移動します。(実は筒の中に丸めて差し込んである偏光板を利用した光のトリックです。)光の性質を調べる実験の導入に最適です。セット内容偏光板2種、プラスチック容器、ス-パ-ボ-ル2個
凹レンズ
ケニス¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷表面が凹面になっている柄付レンズです。大きさ、焦点距離を参考にお選び下さい。 凸レンズと組み合わせる事で双眼鏡やガリレオ望遠鏡のしくみが学習できます。材質光学ガラス
光の箱工作セットARTBOX
ケニス¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷光にかざすと様々な模様があらわれる不思議な箱をつくれるセットです。 箱の中に敷き詰めたミラーフィルムにより光が乱反射し、トレーシングペーパーに投影されます。 箱を振ると中でミラーフィルムが揺れ動き、色と模様が変化します。セット内容ミラーフィルム、トレーシングペーパーカラーセロファン4色、ペーパーボックス





































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)