絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
4ページ目: 光

干渉板(2枚組) IL-2
ナリカ¥11,200税込¥12,3201セット5日以内出荷干渉縞が鮮明に見えるフロートガラスの干渉板です。 。2枚の平面ガラス板を重ね合わせ、単色光による干渉縞を観察します。 。ケース入り仕様真空部長さ(mm):40内径(Φmm)チャンバー:38
ナトリウム管(SB-BS用) NA-B
ナリカ¥73,000税込¥80,3001個5日以内出荷別売りの線スペクトル光源スタータ(SB-S)に取り付けて、ナトリウムの光を観察することができます。分光計と組み合わせると純度の高い単色光源を得ることができます。仕様平凸レンズ曲率半径(m):約30m径(Φmm)オプチカルフラット:85
光の実験器セット OBS-50
ナリカ¥70,000税込¥77,0001個5日以内出荷反射や屈折など、光の伝わり方を学ぶための実験セットです。各種プリズムを用いて屈折率の測定実験を行います。単一波長のレーザー光源装置が標準付属しています。豊富なレンズで様々な光学事象が確認できます。大口径(Φ75mm)球面レンズを用いて、実像・虚像の観察を行うことができます。偏光板2 枚セットの実験で、光が横波であることを確認することができます。反射鏡を用いた回転実験で、反射光線の回転角は平面鏡の回転角の2 倍になることを実験することができます。台形ガラスや半円プリズムを用い、屈折率、全反射, 臨界角を求める実験ができます。専用の収納ケース付きです。仕様寸法(底辺×厚さmm):約40×20その他2個1組ケース入り材質光学ガラス
マイケルソン干渉計 MJ-15
ナリカ¥452,000税込¥497,2001個5日以内出荷0.1μmの微動が読み取れる高精度な干渉計です。24cm角の重量あるベースに光学系をコンパクトにまとめました。反射ミラーの微動が0.1μmの単位で読み取れます。装置全体の剛性が高く、微小振動による像のふらつきを極力少なくしています。反射ミラーの移動を一時止め、再び移動させるといった操作を行っても、正確に明暗変化数が計測できます。反射鏡微動装置は差動マイクロメータヘッドを組み込み、微小で正確な直進移動が行えます。他方の反射鏡にはX-Y 2軸独立調整式の角度調整装置を備え、光路を正しく調整できます。別売のMJ-15用真空チャンバーMJ-4を用いて、大気の屈折率の計測実験ができます。仕様●分散長(mm):40●比較プリズム:光路により転出レバー付きスリット幅(mm)4
プリズム(台付き) A
ナリカ¥21,000税込¥23,1001セット9日以内出荷正三角柱のガラスプリズムをスタンド(台)に取り付けたもの。材質光学ガラス型式A寸法(mm)【プリズム】正三角柱、一辺30、高さ90全高(mm)245~355
大型投影板(透過スクリーン)LSN
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個5日以内出荷透過型のスクリーンで、ダイナミックな実験を!。900×900mmの透過型の大型スクリーンです。光の三原色の実験やナトリウム光源の実験、水波投影装置の実験など、光を投影して、大きく演示することができます。投影板とスタンドは取外して、コンパクトに収納できます。材質投影板:アクリルパネル(乳白色)、スタンド:アルミ型式LSN寸法(mm)990×470×1,070(全体)、900×900(投影板)
デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000
ナリカ¥33,000税込¥36,3001個9日以内出荷白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。付属品収納ケース型式LX-3000寸法(mm)63×37×169精度±3%rdg±5digits(標準光源にて)分解能0.1、1、10、100Lux機能最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト測定レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)測定範囲(Lux)0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
線スペクトル光源装置
ナリカ¥220,000税込¥242,0001セット5日以内出荷2種類の放電管を簡単に点灯できる装置です。線スペクトル観察用の光源や、干渉・回折の観察測定用の光源として利用できます。ランプは直接本体に取付けることもできます。付属品ランプ2種(ナトリウム、カドミウム)、ランプカバー仕様【スターター】電流調節機構搭載、大きさ(mm)●300×180×105型式LS-2NY電源(V)AC100全高(mm)スタンド:360
回折実験用レインボータワー
ナリカ¥29,800税込¥32,7801個5日以内出荷光の波長と色の学習に最適。白から紫まで11色のLEDが付いたタワーで、全色同時に点灯させたり、個別に点灯させたりできます。回折格子などを通して観察し、波長と回折の関係について楽しく学習できます。付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)10枚寸法(mm)330(全高)、Φ32(タワー部)、Φ100(ベース部)電源ACアダプタ(付属)波長(nm)400~640
デジタル照度計 LX-1108
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個9日以内出荷最大400,000Luxまでワイドに測定ができる照度計、フロントパネル部防滴対応。型式LX-1108寸法(mm)68×30×200電源006P型積層電池(モニタ用付属)精度±3%rdg+0.5%F.S.(※100,000Lux以上は参考値)分解能0~40.00(0.01)、36.0~400.0(0.1)、360~4,000(1)、3,600~40,000(10)、10,000~400,000(100)Lux機能ピーク・最大・最小値データホールド、光源選択(タングステンランプ・蛍光灯・ナトリウムランプ・水銀灯)測定範囲(Lux)0~400,000(5レンジ、手動切替)
デジタル照度計 LX-100
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個5日以内出荷デジタル照度計型式LX-100寸法(mm)70×131×25電源006P型積層電池(モニタ用付属)測定項目照度精度±5%rdg+4dgt収納ケース収納ケース測定範囲(Lux)0~20,000(2レンジ)
分光用プリズム(生徒用)SP-5
ナリカ¥12,000税込¥13,2001セット5日以内出荷お求めやすい価格の分光用プリズム。お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。付属品収納ケース材質光学ガラス(白板ガラス)型式SP-5寸法(mm)1辺30×20数量(個)5
光の三原色セット
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット5日以内出荷化学発光の実験ができるだけでなく、化学発光で赤、緑、青に光る液体を用いて「光の三原色」の実験ができます。わかりやすい実験マニュアル付きです。セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL 3本、吸収シート
光学用水そう SR
ナリカ¥9,800税込¥10,7801台6日以内出荷円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm)材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)型式SR寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)目盛円周360°、1目盛5°
レンズボール
king(撮影・写真用品)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷レンズボールは透明度の高いクリスタルを使用した撮影アクセサリーです。 180°のダイナミックな風景を手のひらに収めたり、レンズボール自体を被写体にして写真のアクセントとして使用できます。 スマートフォンでも簡単にピントが合うので、様々な撮影が楽しめます! 台座に三脚穴が付いていますので三脚を使用しての撮影も楽しめます。用途撮影アクセサリー付属品キャリングケース(カラビナ付)、台座、クロス寸法(mm)90質量(g)960
円形レンズ
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個4日以内出荷円形のアクリルに照射された光が、屈折や反射するようすを観察できるレンズです。光源に白色光を使用すると、光の一部が虹となって出てくるようすを観察できます。その他底面にホワイトシート貼付材質アクリル寸法(mm)Φ50×20
直視分光器
ナリカ¥56,000税込¥61,6001台4日以内出荷蛍光灯で水銀線の5769.6Åと5790.7Åを明確に区別可能。型式LS-2D寸法(mm)Φ20×90収納ケースあり(プラスチックケース)入数(個)2
ワイヤレス光/色センサ (イージーセンス)
ナリカ¥45,000税込¥49,5001個4日以内出荷イージーセンス用ワイヤレスセンサー測定範囲周囲光30000/200000Lux、直接光4000/16000Lux(低速)、1000/10000/100000Lux(高速)、色 高感度と低感度、赤・緑・青・白電源充電式電源(USB充電式)最小表示周囲光1Lux、直射光0.1/1Lux(低速)、1/5/50Lux(高速)、色0.01%対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
光源装置
島津理化¥90,000税込¥99,0001台5日以内出荷2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。付属品スリット(1本・3本)2種型式LR-30N寸法(mm)150×230×305質量(kg)2.5電源AC100V、5A角度(°)あおり:-45~90任意レンズ口径57mm、f=100mm光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)冷却器軸流ファンモータ光軸高さ(mm)水平:100~260可変
光の屈折・反射実験セット
ナリカ¥25,000税込¥27,5001セット4日以内出荷中学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。白色の光源装置と各種レンズ、光学用水そうなどをセットにしました。レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。また、付属のプリズムを用いて分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。セット内容光源装置(スリットライト) RB-YW(白)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用水そう型式Y-J
ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct)
ナリカ¥350,000税込¥385,0001個5日以内出荷さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品光ファイバー、mini USBケーブル、USB電源アダプタ型式GDX-SPEC-EM電源USB給電最小表示0.1nm測定項目発光スペクトル用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(nm)350~900RoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
ワイヤレススペクトロメーター(GoDirect)
ナリカ¥1,080,000税込¥1,188,0001個5日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、mini USBケーブル、USB電源アダプタ型式GDX-SPEC-FUV電源USB給電最小表示1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(nm)220~850RoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
大型とつレンズ
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。寸法(mm)145×40焦点距離f=約150mm
光の屈折・反射実験レンズセット
ナリカ¥19,000~税込¥20,900~1セット4日以内出荷教科書で学習する光の実験ができるレンズセット。お手持ちの光源装置を使って光の屈折・反射の実験や、白色光でプリズムによる分散実験などができるレンズセットです。
おうとつ面鏡(黒板用)
ナリカ¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷黒板で球面鏡の性質を示す演示実験ができる。黒板に貼付けることができる凹面鏡と凸面鏡のセット。別売の光源装置(スリットライト)とあわせて使用することで、黒板上で演示実験ができます。その他裏面磁石付き材質プラスチック(鏡)、ウレタン(ベース)寸法(mm)190×40×25焦点距離f=-112.5mm(とつ面鏡)、f=112.5mm(おう面鏡)半径(Φmm)225(鏡面)
大型おうレンズ
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。寸法(mm)145×45焦点距離f=約-150mm
大型レンズ LSY
ナリカ¥49,000税込¥53,9001セット4日以内出荷黒板に貼れる大きなレンズ。[特長]。黒板に貼付けて演示に使用できる大型のレンズです。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。セット内容凸レンズ(145×40mm、f=約150mm)、凹レンズ(145×45mm、f=約-150mm)、半円レンズ(Φ150mm)、台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm、三角レンズ(一辺130mm)※共通仕様:アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付
光の観察実験セット
島津理化¥40,000税込¥44,0001セット5日以内出荷強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード型式OBS-30寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5
簡易光学台 OBL-A2
ナリカ¥25,500税込¥28,0501セット欠品中全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。有効目盛950mm。ダイナミックに実験できます。セット内容ベンチ(有効目盛950mm、1mm目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)
光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き
ナリカ¥32,400税込¥35,6401セット5日以内出荷線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム)電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
高輝度蓄光シール
日東エルマテリアル¥62,980~税込¥69,278~1箱(100セット)4日以内出荷使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。 高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として 電気のスイッチに 電気のスイッチにセット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
光の回折・干渉実験器(LED式) LE-Y
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個9日以内出荷光の回折実験用スリットに切られた単スリット・複スリット・回折格子から、高輝度の点のLED光をのぞき込むことで観察できる干渉縞の幅を測定します。 専用のスリットホルダーを使用してスリットを直角に保持することができます。 光源は点で発光するように台に装着されており干渉縞の幅の測定がしやすくなっています。 4色の光源は積み重ね可能なため波長による干渉縞の幅の違いを容易に観察できます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすい。セット内容光源(高輝度LED:赤・黄・緑・青、電源:単4乾電池2個(別売))、光の回折実験用スリット1枚、スリットホルダー、測定用吸盤付き棒5本材質スリット:ガラススリット(単スリット)幅0.01/0.02/0.05mm(複スリット)スリット幅0.02mm、間隔0.04/0.07/0.22mm(スリット中心から中心までの間隔)(回折格子)スリット幅0.01mm×31本(0.02mm間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔)※間隔はスリット中心から中心まで。
光の回折実験セット 3L-DG
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個当日出荷赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)スリット幅(mm)(単スリット)0.01/0.02/0.05(複スリット)0.02、間隔0.04/0.07/0.22(スリット中心から中心までの間隔)
光の屈折・反射実験セット
ナリカ¥29,600税込¥32,5601個4日以内出荷●中学校2年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-FP型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、分光用プリズム(生徒用)SP-1、小型光学用水そう(水そうのみ)種別LB-FP型
光の屈折・反射実験セット
ナリカ¥27,400税込¥30,1401個4日以内出荷●中学校1年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-F型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、小型光学用水そう(水そうのみ)種別LB-F型
光の屈折・反射実験セット
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個4日以内出荷レーザーポインターを用いて光の屈折や反射の実験を行うセットです。セット内容レーザーポインター LPL-650-1S、台形スモーク(鋭角60°)、光の反射実験鏡(80×65×22mm)、半円形スモークレンズ(Φ60mm、厚さ20mm、紙製分度器付き)、紙製分度器(Φ60×20mm)、グレーチングスライド種別C-Ⅱセット
光の回折実験セット 3L-DGH
ナリカ¥58,000税込¥63,8001個当日出荷赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。セット内容光の回折実験用スリットホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)






















































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)