20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグ用4角凸ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(31件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法l(mm)10ソケット形状4角
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
  • ドレンプラグ用2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグ用2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
    ソケット形状2重4角差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックスプレッダー JTC

    ショックスプレッダー

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
    用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
  • 3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット エスコ

    3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット

    エスコ(18件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1セット(2個)
    当日出荷
    欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
    エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
  • ドレンプラグソケットセット KTC

    ドレンプラグソケットセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット(3個組)
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
  • ドレンプラグソケットセット(スクエアヘッド) エスコ

    ドレンプラグソケットセット(スクエアヘッド)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
  • 四角ドレンプラグソケット 8mm JTC

    四角ドレンプラグソケット 8mm

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
    材質CR-MO差込角(mm)12.7サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
  • ドレンプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    6角凸形状の高さが低く、通常のソケットではくわえ込みが浅くなってしまうドレンプラグ対応のソケットです。
    トラスコ品番811-7660RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグキー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグキー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレーンプラグ用ソケット 差込角12.7mm ハゼット

    ドレーンプラグ用ソケット 差込角12.7mm

    ハゼット
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 3/8 マグネティック オイルドレイン Male ヘックス ビット MB.H08 FACOM

    3/8 マグネティック オイルドレイン Male ヘックス ビット MB.H08

    FACOM
    2,298税込2,528
    1個
    73日以内出荷
    ドレンプラグがオイルトレイやコレクターに落ちるのを防ぎます。 3/8"ドライブビット。
    用途ヘックスビット質量(g)30
  • XZN M8 1/2インチドライブ・ロングリーチソケット SV8LB FACOM

    XZN M8 1/2インチドライブ・ロングリーチソケット SV8LB

    FACOM
    5,098税込5,608
    1個
    73日以内出荷
    エクストラロングリーチシリーズXZN(R)メスドライブファスナー用。 取り外し不可能なビット。
    用途ソケット質量(g)80仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
  • HEX 6mm 1/4インチドライブ・ソケット RT6 FACOM

    HEX 6mm 1/4インチドライブ・ソケット RT6

    FACOM
    3,698税込4,068
    1個
    73日以内出荷
    耐久性を高めるための取り外し可能なハードチップ。 R.245ソケット。
    用途ソケット質量(g)18仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
  • 21mm  1/2インチドライブ・6ポイント・ロングリーチ・ホイールナット用インパクトソケット NSB21 FACOM

    21mm 1/2インチドライブ・6ポイント・ロングリーチ・ホイールナット用インパクトソケット NSB21

    FACOM
    7,698税込8,468
    1個
    73日以内出荷
    弾力性を高める6点凸パターン。
    用途インパクトソケット質量(g)240
  • オイルドレーンプラグ レンチキット D48KIT FACOM

    オイルドレーンプラグ レンチキット D48KIT

    FACOM
    37,980税込41,778
    1個
    73日以内出荷
    磁気オススクエアビット:8-10mm。 磁気メス6ポイントビット:8-10-12-13-13-14-17mm。 磁気メス6点ソケット:13-14-17-18-18-19-21mm。 MagneticTorx(R)45ビット。 レンチD.48とビットのサポート。
    用途オイルドレーンプラグレンチ質量(g)1400
  • 9.5sq.ドレンプラグソケット KTC

    9.5sq.ドレンプラグソケット

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。本体に六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合フランス車等のドレンプラグ全長(mm)25質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)8.2外径(mm)20
  • 3/8”sqディープソケットセット エスコ

    3/8”sqディープソケットセット

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    セット内容12個組全長(mm)55対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19差込角(inch)3/8”
  • 1/2”sqソケットセット エスコ

    1/2”sqソケットセット

    エスコ
    87,500税込96,250
    1個
    翌日出荷
    セット内容32点トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×50(H)mm

動力伝達』には他にこんなカテゴリがあります

ドレンプラグソケット