絞り込み
電圧(V)
  • 12/24(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • HIDISC
  • カシムラ(30)
  • エレコム(12)
  • オズマ(8)
  • 多摩電子(7)
  • CAPStyle(7)
  • PGA(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • AUKEY(オーキー)(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • オーム電機(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • 大電(1)
  • tecMATE(1)
  • エアージェイ(1)
  • LEPLUS(1)
  • AXS(アークス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
12/24(1)
  • 車載用DC充電器 HIDISC

    車載用DC充電器

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。
    用途車でのスマホ・タブレット等の充電適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車ホワイト質量(g)約23使用温度範囲(℃)5~35本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45Wコネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1

車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

DC充電器