絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,645件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 力学台車用センサ固定板(F-2用) ナリカ

    力学台車用センサ固定板(F-2用)

    ナリカ
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
    セット内容センサ固定板1個、固定用ねじナット1組長さ(mm)65ねじ径(inch)1/4
  • 冷凍庫(上開き式)HR-100N ナリカ

    冷凍庫(上開き式)HR-100N

    ナリカ
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
    長期保存におすすめの直冷式タイプ。急いで冷やしたいときに便利な急冷凍モード搭載。移動に便利なキャスター付き。
    付属品試験管立て、バット、デジタル温度計、バスケット、キャスター4個寸法(mm)545×490×870質量(kg)25.5電源(V)AC100温度(℃)約-18キャスター4箇所付き方式霜取り方式:手動内容積(L)100霜取方法手動扉形式チェスト(上開き)
  • 赤血球抗原・抗体模型 VWR

    赤血球抗原・抗体模型

    VWR
    14,980税込16,478
    1セット
    10日以内出荷
    赤血球の抗原・抗体の模型です。 血液型判定反応、輸血反応の成功/失敗、Rh不適合などを模型を使ってわかりやすく説明できます。
    仕様(内容物)赤血球×2個、A・B・Rh抗原および抗体×各1個アズワン品番4-2044-01
  • ハミルトンのフライホイール HF-S ナリカ

    ハミルトンのフライホイール HF-S

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷
    静電高圧発生装置の頭部へのせて使用します。先端放電によって生じる電気風の反作用で回転します。
    全高(mm)90
  • 静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ

    静電高圧ゼネコン実験セット GS-1

    ナリカ
    71,000税込78,100
    1セット
    5日以内出荷
    静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
    付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255(本体)出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
  • 電気振り子EP-S ナリカ

    電気振り子EP-S

    ナリカ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    導電体を塗り、上端から吊った2個の小球の働きで、帯電による反発や吸引の実験ができます。 静電誘導による吸引と、小球の接触で電荷が移動した後の反発の実験もできます。 小球の間隔が変えられるように支点の部分が2箇所あり、距離を変えられます。
    寸法(mm)振り子球:Φ15(糸付き)直径(Φmm)85(台)高さ(mm)215
  • 静電気実験セットSE-1 ナリカ

    静電気実験セットSE-1

    ナリカ
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    はく検電器の実験に使用する器具のセット
    セット内容B10-1170はく検電器LE-A、B10-1030発電棒GB-3N、B10-1132電気振り子EP-S、[発電棒:エボナイト棒/ガラス棒/塩ビ棒/毛皮(静電気実験用)/絹布]厚さ(mm)0.001~0.002(はく:はく検電器)直径(Φmm)50(集電板:はく検電器)、85(台:電気振り子)高さ(mm)215(電気振り子)寸法(Φ×高さH)(mm)95×135(びん:はく検電器)
  • ダニエル電池 島津理化

    ダニエル電池

    島津理化
    10,000税込11,000
    1セット
    5日以内出荷
    素焼き槽と半透膜を付属した、少量の薬品で実験ができる小型のダニエル電池。長時間連続的に電気エネルギーを取り出すことができるダニエル電池です。素焼き槽と半透膜を付属しており、どちらを使っても実験が行えます。プロペラ付きモータと電子メロディーを付属しています。容器がコンパクトなので、少量の薬品で実験ができます。
    セット内容本体容器1個、銅板・亜鉛板各5枚、素焼き槽1個、半透膜5枚、スポイト1個、シリンジ1個、電子メロディー(ミノムシクリップつき)1個、プロペラ付きモータ(ミノムシクリップつき)1個型式DAC-11
  • 回路実験器 標準セット 島津理化

    回路実験器 標準セット

    島津理化
    48,980税込53,878
    1セット
    5日以内出荷
    ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。
    仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個型式EC-S寸法(mm)【本体】200×70×80
  • 電磁石 島津理化

    電磁石

    島津理化
    81,200税込89,320
    1個
    5日以内出荷
    乾電池1個で強力な引力を発揮する電磁石。1.5Vの乾電池1個で、水や砂などをいれたバケツなど、約60kg程度までのものを吊り下げることができます。
    仕様電磁石:コイル巻き数約360回、乾電池ホルダ、下げ手つき、吸着鉄片:フックつき、横すべり防止ネジ型式OM-90電源(V)DC1.5、単1乾電池1本(別売)外径(Φmm)吸着鉄片:約90電磁石寸法(mm)丸形/外径約900
  • 真空鈴 島津理化

    真空鈴

    島津理化
    21,000税込23,100
    1個
    4日以内出荷
    音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
    付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製型式VT-9寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92
  • 力のつりあい実験器 島津理化

    力のつりあい実験器

    島津理化
    42,000税込46,200
    1セット
    5日以内出荷
    おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。
    付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製型式PB-S寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
  • 力のつりあい実験器 島津理化

    力のつりあい実験器

    島津理化
    65,000税込71,500
    1セット
    5日以内出荷
    滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
    付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製型式PB-T寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2A ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2A

    ナリカ
    61,000税込67,100
    1セット
    5日以内出荷
    力学台車用滑走台DT-YAと力学台車F-2型のセットです。
    仕様数量:2台1組セット内容力学台車用滑走台DT-YA×1、力学台車F-2型(2台1組)×1材質滑走台:アルミ、力学台車:亜鉛ダイキャスト質量(kg)1(±3%)
  • 科学ポスター 鉱物(A2判) ナリカ

    科学ポスター 鉱物(A2判)

    ナリカ
    700税込770
    1枚
    4日以内出荷
    美しいポスターが児童・生徒の興味をかき立てる 児童・生徒の興味を引く、美しいイラストで描かれたポスター。身近な物や事象と関連付けながら、基礎的な科学知識を身に付けられるような内容のものを厳選しました。理科室や教室などにぜひご利用ください。
    材質サイズA2判
  • 骨伝導実験セット ナリカ

    骨伝導実験セット

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1セット
    4日以内出荷
    歯に割ばしなどをはさみ、音源(オルゴール)に触れることで骨伝導を体感できます。また、付属の頭蓋骨模型を使うことで、音が耳に伝わるまでの経路の説明もできます。さらに、マイク(別売)で収集した音を、スピーカーなどで出力するで、頭蓋骨に伝わってきた音を複数人で聞くこともできます。
    セット内容頭蓋骨模型(ミニ)(100×80×80mm、120g)、オルゴール
  • ニュートン体重計 ナリカ

    ニュートン体重計

    ナリカ
    13,000税込14,300
    1個
    4日以内出荷
    みんなの体重は何ニュートン!? 重量目盛がニュートン(N)表記の体重計です。「自分の体重が何ニュートンなのか?」などの問いかけから、楽しくニュートンについて学ぶことができます。
    寸法(mm)250×250×45測定範囲(N)0~1100
  • リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個 ナリカ

    リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ミノムシクリップ付きでつなぎやすい! 低学年でも電池ボックスや回路に簡単につなげることができます。
    規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
  • 金属のイオン化傾向実験セット ナリカ

    金属のイオン化傾向実験セット

    ナリカ
    5,100税込5,610
    1セット
    4日以内出荷
    イオン化傾向の実験が手軽にできる。 マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
  • 試験管ミキサー N-40M-1 ナリカ

    試験管ミキサー N-40M-1

    ナリカ
    36,500税込40,150
    1個
    5日以内出荷
    微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、手軽に撹拌ができます。省スペース・静音設計です。
    寸法(mm)82×120×113電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2850
  • 水蒸気採取セット TS・KS型(5セット) ナリカ

    水蒸気採取セット TS・KS型(5セット)

    ナリカ
    5,900税込6,490
    1セット(5セット)
    5日以内出荷
    沸騰させた水から出た水蒸気を集めるセット。
    セット内容ガラスろうと(Φ60mm)5個、シリコン管(全長500mm)5本、ガラス管(全長100mm)5本、ビニール袋 100枚、沸とう石5g
  • 二酸化炭素採取セット(ペットボトル用)(4セット) ナリカ

    二酸化炭素採取セット(ペットボトル用)(4セット)

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1セット(4セット)
    5日以内出荷
    炭酸水から二酸化炭素を採取する実験に使います。
    セット内容穴あきゴム栓(7号1穴) 4個、シリコン管 4本、 I字管 8本
  • 体積変化・水蒸気採取 KGD型補充パーツ1個 ナリカ

    体積変化・水蒸気採取 KGD型補充パーツ1個

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1セット
    4日以内出荷
    F35-1015空気と水の体積変化実験セット DN型(4セット)、F35-1018湯気・泡の正体確認セット KR-GT型(4セット)の補充部品です。
    セット内容ガラスろうと(Φ60mm)、袋固定用リング、穴あきゴム栓(1穴)
  • 光の屈折・反射実験セット LB-F型 ケース付き ナリカ

    光の屈折・反射実験セット LB-F型 ケース付き

    ナリカ
    31,200税込34,320
    1セット
    5日以内出荷
    線形LEDで光路くっきり 線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
    セット内容光源装置 L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2 種、台形スモークレンズ、小型光学用水そう、全円分度器、収納ケース寸法(mm)【光源装置L-2】110×112×52電源【光源装置L-2】単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)光源【光源装置L-2】線形LED(高輝度白色)・シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)
  • 凹レンズ(スモークレンズ) ナリカ

    凹レンズ(スモークレンズ)

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    4日以内出荷
    レンズ内を通る光路が立体的に見える 削り出し加工と表面研磨で歪みの少ないレンズです。特殊なアクリル素材を使用し、透過する光を立体的に見ることができます。
    材質特殊アクリル樹脂寸法(mm)76×25焦点距離(mm)約-100
  • ナトリウム光源装置NL-Y ナリカ

    ナトリウム光源装置NL-Y

    ナリカ
    188,000税込206,800
    1セット
    5日以内出荷
    干渉実験に便利な単色光源 塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察用として適した光源です。 散乱板付きのランプカバーを使用することで広い範囲で観察ができます。
    付属品散乱板付きランプカバー寸法(mm)300×180×105質量(kg)3電源AC100V(50/60Hz切替式)光源ナトリウムランプ、寸法:Φ38×165mm
  • ブラックライト UVL-A(60Hz) ナリカ

    ブラックライト UVL-A(60Hz)

    ナリカ
    15,300税込16,830
    1個
    5日以内出荷
    演示実験に最適な大型のブラックライト
    寸法(mm)50×70×360電源AC100V、60Hz、中間スイッチ付き波長(nm)365
  • UVランプ UVL-AC ナリカ

    UVランプ UVL-AC

    ナリカ
    56,700税込62,370
    1個
    5日以内出荷
    長波長・短波長兼用のUVランプ
    寸法(mm)261×83×65電源(V)AC100コード長さ(m)1.3波長(nm)254・365(切替式)
  • 教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR 島津理化

    教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR

    島津理化
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
    仕様【偏光】ランダム寸法(mm)53×300×69質量(kg)1電源(V)AC100波長(nm)発振波長:632.8出力(mW)発振出力:0.6以上ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
  • 気柱共鳴装置 KW-1 ナリカ

    気柱共鳴装置 KW-1

    ナリカ
    26,000税込28,600
    1個
    4日以内出荷
    もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
    付属品スピーカー、接続ケーブル適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T寸法(mm)100×100×480(組立時)スピーカー8Ω、400~8kHz
  • 心音マイク MHB-3 ナリカ

    心音マイク MHB-3

    ナリカ
    78,000税込85,800
    1個
    4日以内出荷
    心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
    寸法(mm)245×120×145(本体)出力(W)スピーカー:約1電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売)
  • 音の波形観察実験器 SWO-100 島津理化

    音の波形観察実験器 SWO-100

    島津理化
    62,000税込68,200
    1セット
    6日以内出荷
    音の波形を簡単に観察できます。 マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。
    付属品スピーカーマイク、オーディオケーブル仕様【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)寸法(mm)200×150×130、【回転鏡】40×12電源ACアダプタ(付属)出力範囲約100~440Hz回転速度(min-1[r.p.m])【モーター】100スピーカーフォスターP1000K、8Ωレーザー1mW以下
  • 専用カートリッジ(SGE-1用) ナリカ

    専用カートリッジ(SGE-1用)

    ナリカ
    6,000税込6,600
    1個
    4日以内出荷
    C15-7110発煙装置SGE-1の補充部品です。
    消費時間積算15分(発煙量最大設定)
  • 発煙装置 SGE-1 ナリカ

    発煙装置 SGE-1

    ナリカ
    29,880税込32,868
    1個
    4日以内出荷
    消えにくく長持ちする煙を作り出せる! スイッチを入れるだけで空気の流れがわかりやすい白煙を発生させることができる簡易スモークマシンです。発生した白煙は、ファンにより送り出しますのでチューブなどを接続して任意の場所に白煙を送ることも可能です。空気のあたたまり方の実験などで教室や容器に白煙を送り込み空気の動きを可視化するのに最適です。 空気の流れを白煙で可視化できます。 カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要
    セット内容発煙装置(70×123×70mm(専用カートリッジ装着時・突起部含む))、専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
  • 空気のあたたまり方実験器 ナリカ

    空気のあたたまり方実験器

    ナリカ
    25,000税込27,500
    1セット
    4日以内出荷
    煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体の遮光と煙を見やすくする照明を使い、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察することができます。C15-7110発煙装置 SGE-1を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察することが可能です。 熱源の位置を変えていろいろなパターンで観察可能 煙を見やすくする照明付で空気の動きがわかりやすい
    セット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ
  • ばね振り子 SS-2N 島津理化

    ばね振り子 SS-2N

    島津理化
    15,000税込16,500
    1セット
    4日以内出荷
    ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
    仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)
  • 水波投影装置(生徒用) RT-L ナリカ

    水波投影装置(生徒用) RT-L

    ナリカ
    59,800税込65,780
    1セット
    4日以内出荷
    実験台の上で使用できる、生徒実験用の水波投影装置 発生させた水波を機器上部の散乱板に投影して観察する装置です。小型で実験台の上で実験することができるため少人数のグループでの実験に適しています。付属品を使用して反射、回折、屈折などのさまざまな波の現象を観察することができます。 小型で実験台の上で実験できる。 発光振動数を測定するカウンター付き。
    付属品振動棒、反射・回折・屈折用具一式、発光振動数カウンター仕様【波源】1点・2点・平面各1個寸法(mm)175×235×140(本体)、120×120×20(水そう)、123×123(散乱板)電源ACアダプタ(付属)発振器振動数連続可変光源高輝度白色LED(波源との同期機能付)
  • 力学的エネルギー実験器 DE-HVA ナリカ

    力学的エネルギー実験器 DE-HVA

    ナリカ
    57,000税込62,700
    1個
    4日以内出荷
    鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
    付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
  • 力の合成・分解実験器 52MS ナリカ

    力の合成・分解実験器 52MS

    ナリカ
    28,000税込30,800
    1セット
    5日以内出荷
    生徒用の力の合成・分解実験器が登場。力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台で実験できる 傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをニュートンメーターで測定。 生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。
    セット内容本体(200×200mm、全円分度器印刷)、ニュートンメーター GN-1 2個、プーリー付クランプ、おもり(50g)4個寸法(mm)ニュートンメーター:157×45×24(突起部含む)測定範囲ニュートンメーター:0~±19.99N(0~±1.999g)電源ニュートンメーター:単4乾電池2個(別売)機能傾倒支持棒最小表示単位ニュートンメーター:±0.01N(±1g)
  • 電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付) ナリカ

    電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース付)

    ナリカ
    45,000税込49,500
    1セット
    5日以内出荷
    黒板貼付け型の電気回路大型パネル 小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。 実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。 形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
    仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験その他背面にマグネット付セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ)
その他学童用実験器具/実験用品
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
24ページ目: その他学童用実験器具/実験用品 【通販モノタロウ】 理科/技術/科学工作