絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,645件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付 ナリカ

    電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付

    ナリカ
    30,000税込33,000
    1セット
    5日以内出荷
    豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。
    セット内容豆電球板 2個(豆電球 2種計3個付)、スイッチ板、乾電池板(3V)、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(豆電球板)
  • 大型レンズ LSY-RB(光源装置付) ナリカ

    大型レンズ LSY-RB(光源装置付)

    ナリカ
    69,000税込75,900
    1セット
    4日以内出荷
    黒板に貼れる光源と大きなレンズ。削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。[特長]。黒板に貼付けて演示に使用できる大型レンズと光源です。光源は4色セットで容易に光路を識別でき、さまざまな角度から光をあてられます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
    仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容大型レンズ5種(アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付)、1大型とつレンズ(145×40mm、f=約150mm)、2大型おうレンズ(145×45mm、f=約-150mm)、3半円形レンズ(Φ150mm)、4台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm)、5三角レンズ(一辺130mm)、D20-1509-01~-04 光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
  • 重心を求める実験器 FCR-Y ナリカ

    重心を求める実験器 FCR-Y

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    4日以内出荷
    実験から重心を確かめよう。重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]。実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
    付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒材質寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
  • 宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm(5個) ナリカ

    宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm(5個)

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1セット
    4日以内出荷
    第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
    寸法(Φmm)100
  • 2方コック付注射筒(実験用) 5mL ナリカ

    2方コック付注射筒(実験用) 5mL

    ナリカ
    1,000税込1,100
    1個
    5日以内出荷
    開閉コック付きで手軽に実験できる。先端外径:4mm[実験例]。空気や水を閉じ込める実験。簡単な減圧実験。反応速度実験
    容量(mL)5目盛(mL)0.2
  • 示温インク塗布銅板・角棒(3種) ナリカ

    示温インク塗布銅板・角棒(3種)

    ナリカ
    8,300税込9,130
    1セット
    5日以内出荷
    届いたらすぐ使える。熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅板と銅角棒のセットです。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
    仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃セット内容示温インク塗布銅板(正方形)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅板(コの字)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅角棒(10×4×300mm)
  • 電気自動車モデル PDR-1 ナリカ

    電気自動車モデル PDR-1

    ナリカ
    4,700税込5,170
    1セット
    5日以内出荷
    蓄電した電気とプログラミングによって車を走らせよう。この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、コンデンサーに蓄電した電気を使って車を走行させたり、プログラミングによって走行・停止をコントロールできます。
    セット内容電気自動車ベース(205×315×74mm、プラスチック段ボール製)、光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN、プーリー(2種) 各1個、輪ゴム、タイヤ 4個、車軸 2本
  • タイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個 ナリカ

    タイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個

    ナリカ
    850税込935
    1セット
    4日以内出荷
    A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。
  • 実験用てこ(黒板用) DL-Y ナリカ

    実験用てこ(黒板用) DL-Y

    ナリカ
    25,500税込28,050
    1セット
    4日以内出荷
    黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
    付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
  • マップコンパス(オリエンテーリングコンパス) ナリカ

    マップコンパス(オリエンテーリングコンパス)

    ナリカ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    指針とリングにルミノーバを使用。強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。
    付属品ストラップ材質アクリル(本体)、ABS/ルミノーバ混錬(リング)、強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針)寸法(mm)90×54×10表示右辺:縮尺1:25,000、左辺:定規(mm)、上辺:1:15000
  • 空気のあたたまり方実験器 SGE ナリカ

    空気のあたたまり方実験器 SGE

    ナリカ
    54,880税込60,368
    1セット
    5日以内出荷
    煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]。熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。
    付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタセット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
  • 電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付 ナリカ

    電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付

    ナリカ
    45,000税込49,500
    1セット
    5日以内出荷
    4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
    セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
  • 振り子実験器 HG-SC(スタンド・ケース付) ナリカ

    振り子実験器 HG-SC(スタンド・ケース付)

    ナリカ
    25,200税込27,720
    1セット
    5日以内出荷
    小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
    セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
  • 雲台付フレシキブルアーム GF-3 ナリカ

    雲台付フレシキブルアーム GF-3

    ナリカ
    15,000税込16,500
    1個
    4日以内出荷
    この製品はF35-5040~F35--5044鉄製スタンドG-fitシリーズに取り付けて使用します。鉄製スタンドG-fitのサブ支柱ホルダーにセットして使用できるフレキシブルアームです。アームの先端にはカメラ用の雲台がついており、1/4インチねじ搭載のWEBカメラやデジタルカメラなどをセットして自由な角度で撮影可能です。
    仕様G-fitのベースに接続して使用するもの寸法(Φ×mm)12×640
  • 仕事当量実験器 JE-80H ナリカ

    仕事当量実験器 JE-80H

    ナリカ
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
    熱の仕事当量の実験がスムーズにできる。金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。[特長]。Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。
    セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃、最小表示:0.01℃)測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40~+125℃電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
  • 振り子実験器 HG-S(スタンド付) ナリカ

    振り子実験器 HG-S(スタンド付)

    ナリカ
    17,500税込19,250
    1セット
    5日以内出荷
    小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
    セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
  • 花粉採取観察セット MY-H1 ナリカ

    花粉採取観察セット MY-H1

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1セット
    4日以内出荷
    My実験シリーズ。花粉の採取と観察のための実験器具です。プレパラートを収納できるケース付き。
    セット内容花粉採取用シール 60シート(1シートあたり24枚)、スライドガラス 100枚、プレパラートケース 50個(2枚収納可、ボール紙製)、輪ゴム 50本 ※1セット50人分
  • ゼネコン用マグネットバンド ナリカ

    ゼネコン用マグネットバンド

    ナリカ
    1,288税込1,417
    1個
    4日以内出荷
    手回し発電機(ゼネコン)に取り付けることで、手回し発電機を黒板に貼り付けられるマグネット付シリコンバンドです。手回し発電機を操作しながら、簡単に黒板に貼ることができるので、演示実験に便利です。
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2B ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2B

    ナリカ
    78,000税込85,800
    1セット
    5日以内出荷
    力学台車F-2型と力学台車用滑走台のセット
    セット内容C15-1624力学台車 F-2型(2台1組) 1セット、C15-1577力学台車用滑走台(連結式) DT-YB 1台材質【力学台車F-2】亜鉛ダイキャスト、【力学台車用滑走台 DT-YA】アルミ寸法(mm)【力学台車用滑走台 DT-YA】 [架台]245(3段階可変) [滑走台]1500×130×20m【力学台車F-2】150×85×45質量(kg)【力学台車F-2】1(±3%)入数【力学台車F-2】2台1組
  • 電気回路演示板(WeDo用) ナリカ

    電気回路演示板(WeDo用)

    ナリカ
    39,300税込43,230
    1セット
    5日以内出荷
    プログラミング対応の演示板。電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズの別売品です。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付け型の演示用パネルです。教材別の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。また、電気回路演示板(WeDo用)は、別売のスイッチロボットを簡単に取付け取外しできます。
    付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(WeDo)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単線)(赤黒) 各3本、収納ケース寸法(mm)200×180×39(プログラミング用スイッチ板(WeDo)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
  • 電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付 ナリカ

    電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1セット
    5日以内出荷
    6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
    付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
  • スマートハウス PDR-1 ナリカ

    スマートハウス PDR-1

    ナリカ
    6,950税込7,645
    1個
    5日以内出荷
    具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデル。この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。[特長]。日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て
    材質プラスチック段ボール製寸法(mm)540×270×40(折りたたみ時)、540×300×340(組立時)
  • スピルリナ色素(20粒) ナリカ

    スピルリナ色素(20粒)

    ナリカ
    1,000税込1,100
    1本
    4日以内出荷
    紫外線を当てると色が変わる!。藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。
    容量20粒(約4g)
  • 電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無) ナリカ

    電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無)

    ナリカ
    36,000税込39,600
    1セット
    4日以内出荷
    黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
    用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験仕様背面にマグネットシート付セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
  • 電工ペンチ ナリカ

    電工ペンチ

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ストリッパー・圧着・カッター・ボルトカッターとして使えます。
    全長(mm)225
  • 力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y ナリカ

    力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y

    ナリカ
    75,000税込82,500
    1セット
    4日以内出荷
    力学的エネルギー実験を黒板で。黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。[特長]。黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。コンパクトに収納できる組立式。
    仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、セット内容ループ式 一式、V式 一式材質アルミ全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、直径(Φmm)ループ式:220
  • 示温インク塗布銅角棒 ナリカ

    示温インク塗布銅角棒

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個
    4日以内出荷
    熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅棒です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
    仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質寸法(mm)10×4×300
  • Go Direct ベーシックセンサ ナリカ

    Go Direct ベーシックセンサ

    ナリカ
    93,000税込102,300
    1セット
    5日以内出荷
    初めてのセンサ入門。はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]。温度:アルコールの蒸留実験。pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験。音:声や楽器の波形の測定
    仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
  • 金属粒入ボール(スズ) ナリカ

    金属粒入ボール(スズ)

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1個
    4日以内出荷
    C15-2504仕事当量実験器 JE-80Hの補充部品です。
    材質スズ200g入
  • 水圧実験器セット TN-1S ナリカ

    水圧実験器セット TN-1S

    ナリカ
    14,400税込15,840
    1セット
    4日以内出荷
    水圧を視覚的に観察
    セット内容簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜(Φ90×t0.07mm) 5枚、Oリング 5個材質透明アクリル樹脂(簡易水圧実験器本体)、アクリル樹脂(水そう)寸法(mm)Φ50×70(簡易水圧実験器本体)、Φ6×300(簡易水圧実験器柄)、100×100×300(水そう内寸、厚さ3mm貼合わせ)
  • Go Direct ボックス型センサホルダー (スタンド用) ナリカ

    Go Direct ボックス型センサホルダー (スタンド用)

    ナリカ
    6,800税込7,480
    1個
    4日以内出荷
    Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
    寸法(mm)100×70×35(本体)、Φ8×220(アーム)適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
  • Go Direct ボックス型センサホルダー(黒板用) ナリカ

    Go Direct ボックス型センサホルダー(黒板用)

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    黒板でセンサを活用しよう。Go Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
    仕様裏面磁石付き寸法(mm)100×70×35適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
  • タオル掛け GS-6 ナリカ

    タオル掛け GS-6

    ナリカ
    7,100税込7,810
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトタイプの小型もの干し。
    仕様6枚掛材質スチールクロームメッキ寸法(mm)405×265×674質量(kg)1.6
  • 結ばず作れる糸電話の糸 MY-ST ナリカ

    結ばず作れる糸電話の糸 MY-ST

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1セット
    4日以内出荷
    糸電話作りの準備は不要。紙コップに差し込むだけで、糸電話が簡単に作れます。つまようじに糸を結ぶ手間がなくなります。
    セット内容金具付黒糸(4m)1本 、金具付白糸(2m)40本
  • アルコール温度計 AL-305RB ナリカ

    アルコール温度計 AL-305RB

    ナリカ
    840税込924
    1個
    5日以内出荷
    児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
    仕様スタンドケース入り全長(mm)300測定範囲(℃)-20~+501目盛(℃)1/1
  • 光の屈折・反射実験セット Y-FS ナリカ

    光の屈折・反射実験セット Y-FS

    ナリカ
    43,000税込47,300
    1セット
    4日以内出荷
    高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]。4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
    仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
  • 冷蔵庫(1ドア式) ナリカ

    冷蔵庫(1ドア式)

    ナリカ
    49,000税込53,900
    1個
    6日以内出荷
    小型の1ドア式冷蔵庫です。授業や実験で使用する試薬や材料などの一時保存に便利です。静音設計で使用中の音が気になりません。
    付属品試験管立て、バット、デジタル温度計寸法(mm)474×450×490質量(kg)16容量(L)40電源(V)AC100
  • 太陽光源装置 TKL-3 ナリカ

    太陽光源装置 TKL-3

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1個
    4日以内出荷
    電球を垂直に立てた状態で点灯させることができます。また、支柱がフレキシブルなので、電球の位置を自在に変えることができます。月の満ち欠け実験の太陽光源装置として利用できます。
    材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属寸法(mm)Φ165×390電源(V)AC100口金E26光源LED(40W相当)
  • 銅箔テープ(導電性粘着剤使用) ナリカ

    銅箔テープ(導電性粘着剤使用)

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1個
    4日以内出荷
    電気回路の作製に最適 自由に切って使える銅箔テープ。テープ面にも導電性があるので、回路図のような電気回路が作製できます。直列と並列の学習に最適です。
    基材圧延銅箔36μm寸法(mm×m)8×20抵抗値(Ω/cm2):0.05(厚さ方向、粘着剤含む)
  • 昆虫マイクセットINS-MN2 ナリカ

    昆虫マイクセットINS-MN2

    ナリカ
    24,000税込26,400
    1セット
    5日以内出荷
    木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
    付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部)出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)ケーブル長(m)約2出力端子オーディオミニプラグ入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50検出部圧電セラミックス
その他学童用実験器具/実験用品