絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,487)
- ケニス(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- 島津理化(19)
- アズワン(9)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- アイカム(4)
- 共栄プラスチック(3)
- ミドリ安全(3)
- ボレーセイフティー(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- トーアボージン(2)
- 山本光学(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

発熱を調べる装置 D-02
ナリカ¥2,100税込¥2,3101個4日以内出荷6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.2表示範囲(℃)16~36最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
変圧器 AT-3
島津理化¥280,000税込¥308,0001個6日以内出荷組立式なので変圧器の構造を理解できます。 2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。付属品入力用・出力用リード線仕様【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用材質鉄芯:ケイ素鋼板積層寸法(mm)135×100×215入力1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)コイル1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個
電流と磁界観察キット CFK-9
島津理化¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷簡易コイル(600回巻)に電流を流し、周囲に方位磁針9個を並べることで磁界の方向が観察できます。 手回し発電機で簡易コイルに電流を流した時に発生する磁界の方向を方位磁針のS/Nの向きで簡単に観察できます。セット内容簡易コイル(600回巻、内径40mm、外径50mm、厚さ7mm、抵抗50Ω)、観察板(樹脂製、135×150×2.5mm)、方位磁針9個
二重コイル実験セット
ナリカ¥39,000税込¥42,9001セット4日以内出荷無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう 二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
電気の需要と供給実験器 DST
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット4日以内出荷省エネについて考えよう ゼネコンDUE(手回し発電機)を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感します。また、生活の中で使用する家電によって豆電球の種類等が違うので、家電による手ごたえの違いも実際に体感できます。付属のLEDを使用すると省エネ家電の設定も可能です。セット内容ボード本体(ケース入312×427×75mm)、豆電球3個、豆電球型LED3個、手回し発電機ゼネコンDUE2個
パーソナル電源装置(でんちくん)EPS-3
島津理化¥14,000税込¥15,4001個4日以内出荷乾電池(2個分)の代わりとして使える電源装置です。製品本体の右側にプラス端子、左側にマイナス端子が付いているので、回路に組み込みやすいデザインです。 警告・保護回路付き:ブザーと警告ランプで異常を知らせます。警告ランプを押すと電源が切れます。 コンパクト収納:付属の面ファスナーでコンパクトに保管できます。付属品ケーブルタイ、面ファスナー一式寸法(mm)110×70×50質量(kg)0.5電源ACアダプタ(付属)出力電圧DC1.5、3.0V(固定切替式)最大電流(A)3保護回路過負荷保護、過電流保護、短絡保護、過温度保護
ダニエル電池(生徒用) 組立式 KG-5
ナリカ¥2,750税込¥3,0251セット4日以内出荷ろ紙を使った組立てタイプ 金属板、セロハン、ろ紙を使った組立式のダニエル電池です。数敵の試薬で実験できます。このセットで5グループ分実験できます。セット内容銅板(20×70×1mm)5枚、亜鉛板(20×70×1mm)5枚、セロハン(80×30mm)20枚、ろ紙(60×20mm)40枚、クリップ5個
ダニエル電池(素焼皿式)フルセット TS-F
ナリカ¥4,600税込¥5,0601セット5日以内出荷素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚、リード線付プロペラモーター、電子オルゴール
ダニエル電池(素焼皿式)基本セット TS-B
ナリカ¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚
ダニエル電池実験器(演示用)
ナリカ¥28,000税込¥30,8001セット4日以内出荷半透膜タイプの演示用ダニエル電池 小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。 ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。 試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。 使用する試薬は各100mLでOK。セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
石英試験管(リムなし)Φ18×180mm 27mL
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個5日以内出荷耐熱性に優れた石英試験管、高温実験に最適用途蛍石の加熱、塩化ナトリウムの融解実験など長さ(mm)180容量(mL)27外径(Φmm)18口形状リム無耐熱温度(℃)1000
ゼネコンきっちり収納ケース
ナリカ¥6,400税込¥7,0401個4日以内出荷ゼネコンDUE(手回し発電機)(注文コード:84965107)やゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265 )を10個をきっちり収納できるケース。1~10までのナンバリングシール付きなので、実験使用時の取り出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。寸法(mm)427×308×150
汚染源をさがせ!(フルセット)
ナリカ¥61,000税込¥67,1001セット5日以内出荷井戸水検査から始まる主体的・対話的で深い学び ある村で井戸水汚染が発生しました。科学的根拠にもとづいて汚染源の推測・井戸水検査・解決方法まで検討します。井戸水検査をテーマに、科学的な見方を身に付けていくロールプレイング形式の教材です。セット内容雨水のしみこみ方実験セット(泥・土・砂・砂利 各1L、しみこみ方実験装置32個、ミニビーカー32個、専用トレイ16個、シール4色)、雨水の行方実験セット(プラスチックトレイ16枚、地面シート32枚、霧吹8個、インク8本)、汚染源をさがせ! 基本セット(井戸水サンプル40本、指示薬8本、反応板16枚)、教師用資料・ワークシート(ダウンロード版)内容(学習内容)地下水の問題・濃度(ppm)とは・雨水のしみこみ方・雨水の行方は・採取した井戸水を検査して、汚染源を推測する・解決方法の検討
汚染源をさがせ!(基本セット)
ナリカ¥18,200税込¥20,0201セット5日以内出荷井戸水検査から始まる主体的・対話的で深い学び ある村で井戸水汚染が発生しました。科学的根拠にもとづいて汚染源の推測・井戸水検査・解決方法まで検討します。井戸水検査をテーマに、科学的な見方を身に付けていくロールプレイング形式の教材です。セット内容井戸水サンプル40本、指示薬8本、反応板16枚、教師用資料・ワークシート(ダウンロード版)内容(学習内容)採取した井戸水を検査して、汚染源を推測する・解決方法の検討
遺伝とメンデルの法則(説明ボード)
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個9日以内出荷ボードにマグネット付きの遺伝子カードを貼付け、どのように形質が受け継がれるかを説明することができます。理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明可能。裏面磁石付きボードなので、黒板に貼って使えます。付属品エンドウの形質カード:丸12枚・しわ3枚、遺伝子カード:2種各18枚仕様裏面磁石付き寸法(mm)900×900質量(kg)3.5
原子モデルカード(説明ボード)
ナリカ¥18,000税込¥19,8001セット9日以内出荷原子はそれぞれ手の数が決まっており、結合の手を残さないよう結びつきます。カードを使用し、分子の構造を理解することができます。仕様裏面磁石付きセット内容【カード9種計21枚】水素(H)7枚、窒素(N)3枚、酸素(O)5枚、炭素(C)1枚、「水素分子」「酸素分子」「窒素分子」「二酸化炭素分子」「アンモニア分子」各1枚寸法(Φmm)100
原子の構造(説明ボード)
ナリカ¥36,500税込¥40,1501個9日以内出荷電子・陽子・中性子カードで、アルゴンの原子核まで表現できます。ボードにマグネット付きの陽子、中性子、電子のカードを貼付け、原子の構造を説明することができます。付属品カード:電子25枚、陽子22枚、中性子22枚仕様裏面磁石付き寸法(mm)600×910質量(kg)3
地面の傾き検知器
ナリカ¥22,000税込¥24,2001セット5日以内出荷小学4年生 雨水の行方と地面の様子 地面の傾き(高い所と低い所)を調べるのに使える大型の検知器です。地面に置き、パイプの中を金属球が転がっていく方向を見て簡単に傾きがわかります。 ■わずかな傾きでもしっかり検知。 ■1mの大型サイズ。校庭の地面の傾きが調べやすく、楽しく取組めます。 ■校庭の雨水マップを作成することで、地面の傾きと水たまりができる場所の関係が理解しやすくなります。セット内容アクリルパイプ(全長1m)5本、オレンジW栓10個、金属球5個
理科実験用IHコンロ IH-4NB
ナリカ¥22,200税込¥24,4201個5日以内出荷もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース寸法(mm)205×205×50電源(V)AC100温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ)設定値出力:1000W、700W、450W
食物連鎖シミュレーター
ナリカ¥7,800税込¥8,5801セット5日以内出荷シマウマとライオンの捕食・被食の関係を例に、個体数の増減をシミュレーションできるモデル実験器。岩陰にシマウマが隠れていたら?シマウマが草原に点在していたら?シマウマがたくさん逃げ延びられた場合ライオンの数はどうなる?など、自然界で起こりうるシチュエーションを再現し、シマウマとライオンの個体数の増減を検証していきます。 グループでゲーム感覚で検証できます。プリントすればそのまま使えるワークシート付き。4グループ分の内容が入っています。セット内容ライオンモデル 40個、シマウマモデル 600個、草原シート 4枚、岩モデル 12個、ケース(小)16個、収納ケース
H管(目盛付き) (電解装置H-BKシリーズ)
ナリカ¥4,100税込¥4,5101個4日以内出荷電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。H管の目盛は削り加工で入れています。寸法(mm)18×215(外径)
エステルの合成用実験セット(6セット)
ナリカ¥3,400税込¥3,7401セット4日以内出荷高校化学「官能基をもつ化合物」 簡易のエステル合成実験用実験器具のセットです。セット内容試験管(Φ18mm)6本、穴あきゴム栓(1穴)6個、ガラス管(全長380mm)6本
熱分解実験装置セット 炭酸水素ナトリウム用I型
ナリカ¥3,000税込¥3,3001セット4日以内出荷高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
収納ケース(イージーセンスビジョン用)
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷コンピュータ計測器「イージーセンスビジョン」用の収納ケースです。ノートパソコン用のバッグとしても使用できます。材質ポリエステル寸法(mm)350×55×260(内寸)、365×65×275(外寸)質量(g)370
金属の体積変化実験用アルミ棒5本
ナリカ¥1,400税込¥1,5401セット4日以内出荷小学校4年生 金属・水・空気と温度 金属の棒を熱したとき、冷ましたときの体積変化を観察する実験ができます。寸法(mm)Φ4×300
力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N
ナリカ¥26,000税込¥28,6001セット5日以内出荷ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-6N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2種、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-6N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-6N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)錘【滑車P-6N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
ダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付
ナリカ¥5,100税込¥5,6101セット4日以内出荷中学校3年 化学変化と電池 実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLのビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。セット内容50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚、リード線付プロペラモーター(ダニエル電池専用)、電子オルゴール、収納ケース
タイムラグヒューズ(1A) Flip-DA500mAレンジ5個
ナリカ¥1,400税込¥1,5401セット(5個)4日以内出荷A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)、A05-7028簡易検流計(注文コード:50443113)の500mAレンジ用タイムラグヒューズです。
タイムラグヒューズ(200mA)Flip-DA50mAレンジ5個
ナリカ¥1,400税込¥1,5401セット(5個)4日以内出荷A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)の50mAレンジ用タイムラグヒューズです。
マジカルペイント(お湯で消える絵具)
ケニス¥979税込¥1,0771箱翌日出荷マグカップなどにマジカルペイントで描いたイラストが、55℃以上のお湯を注ぐと消えます。冷たい水を入れたり、マグカップが冷めるとペイントの色が戻ります。 陶器・ガラス・紙コップ・プラスチックなどに描けます。 ペイント5本でカップ10個程度に描けます。 水彩絵の具を混ぜると、お湯を入れたとき、絵の具の色だけ残ります。ペイント同士の混色も可能です。セット内容マジカルペイント5色(黒・赤・青・緑・オレンジ)、小筆1本