絞り込み
タイプ
タイプ
H型(コ型)(13)
タイプ
V溝型(12)
タイプ
トロ車型(L型)(11)
タイプ
丸型(U型)(4)
タイプ
山V型(8)
タイプ
平型(16)
タイプ
溝R型(14)
ブランド
  • ヨコヅナ
  • エスコ(25)
  • MK(丸喜金属本社)(24)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • ヤボシ(18)
  • ジョー・プリンス竹下(16)
  • ダイケン(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • ACE(エース)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 永瀬工場(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
車輪径(Φmm)
  • 36(2)
  • 42(2)
  • 50(36)
  • 60(27)
  • 70(1)
  • 75(29)
  • 80(1)
  • 90(32)
  • 100(15)
  • 105(8)
  • 110(15)
  • 120(13)
  • 130(10)
  • 150(10)
  • 200(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
H型(コ型)
H型(コ型)(13)
V溝型
V溝型(12)
トロ車型(L型)
トロ車型(L型)(11)
丸型(U型)
丸型(U型)(4)
山V型
山V型(8)
平型
平型(16)
溝R型
溝R型(14)
  • 鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 V型

    ヨコヅナ(26件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
  • ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
  • ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 VH兼用型

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (トロ車型)

    ヨコヅナ
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
  • 中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車 ヨコヅナ

    中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車

    ヨコヅナ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)42
  • ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (H型)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
  • 鉄重量戸車平型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車平型

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
  • 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車 ヨコヅナ

    横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車

    ヨコヅナ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    取付後微調整が簡単。
    用途木製建具車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様トロ車型・鉄枠タイプトロ車型枠厚(mm)4
  • ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプV溝型材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 平型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 平型

    ヨコヅナ
    7,498税込8,248
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様H型・鉄枠タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
    用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車 ヨコヅナ

    中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( H型)

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプH型材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
  • ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型 ヨコヅナ

    ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型

    ヨコヅナ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
    用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入MCナイロン車(MC901)材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)75質量(g)405車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重90kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)88取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
  • ステンレス重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 スリムタイプ

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
    用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
  • ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 V型

    ヨコヅナ
    7,698税込8,468
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • ステンレス重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 V型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様V型・鉄枠タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車トロ車型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車H型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車H型

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車 ヨコヅナ

    重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車

    ヨコヅナ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
    用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50質量(g)420タイプ山V型耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (平型)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
  • ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプトロ型材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 (H型)

    ヨコヅナ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプH型材質(枠)ステンレス
  • ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 50mm V溝 ヨコヅナ

    ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 50mm V溝

    ヨコヅナ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
    用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入ステンレス車(SUS303)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)車輪径(Φmm)50質量(g)227車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5許容荷重60kgf取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)58.8取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
  • ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 75mm V溝 ヨコヅナ

    ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 75mm V溝

    ヨコヅナ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
    用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入ステンレス車(SUS303)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)車輪径(Φmm)75質量(g)725車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重100kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)98取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
  • MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 スリムタイプ

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
    用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
  • ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    6,798税込7,478
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)6寸法J(mm)14材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t4)材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ステンレス枠
  • ステンレス重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 トロ車型

    ヨコヅナ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 H型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

重量戸車