絞り込み
タイプ

H型(コ型)(13)

V溝型(12)

トロ車型(L型)(11)

丸型(U型)(4)

山V型(8)

平型(16)

溝R型(14)
ブランド
- ヨコヅナ
- エスコ(25)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ヤボシ(18)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- ダイケン(4)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ACE(エース)(1)
- アトムリビンテック(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
車輪径(Φmm)
- 36(2)
- 42(2)
- 50(35)
- 60(26)
- 75(26)
- 80(1)
- 90(32)
- 100(15)
- 105(8)
- 110(15)
- 120(13)
- 130(10)
- 150(10)
- 200(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
特価
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(13)

V溝型(12)

トロ車型(L型)(11)

丸型(U型)(4)

山V型(8)

平型(16)

溝R型(14)

鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
ステンレス重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
ヨコヅナ¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
ロタ・重量戸車 (H型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷取付後微調整が簡単。用途木製建具車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 (V型)
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプV溝型材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様トロ車型・鉄枠タイプトロ車型枠厚(mm)4
S45C重量戸車 H型
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様H型・鉄枠タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車トロ車型
ヨコヅナ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (平型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1セット(2個)ほか4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
ステンレス重量戸車 スリムタイプ
ヨコヅナ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ロタ・MC防音重量戸車 V型
ヨコヅナ¥7,698~税込¥8,468~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ロタ・MC防音重量戸車 平型
ヨコヅナ¥7,498~税込¥8,248~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様V型・鉄枠タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車
ヨコヅナ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50質量(g)420タイプ山V型耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)200(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量調整戸車22型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプトロ型材質(枠)ステンレス(SUS304)
MC防音重量戸車 スリムタイプ
ヨコヅナ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
ロタ・MC防音重量戸車 H型
ヨコヅナ¥6,798~税込¥7,478~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)6寸法J(mm)14材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t4)材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ステンレス重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 H型
ヨコヅナ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥8,598~税込¥9,458~1セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥8,898~税込¥9,788~1セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車H型
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応

























































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)