絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
ブランド
- ヨコヅナ
- ハイロジック(3)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイケン(1)
- コロンブス(COLUMBUS)(1)
タイプ

溝R型(2)

吊戸車 樹脂車
ヨコヅナ¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。材質(車輪)6ナイロンタイプ丸型寸法L(mm)25寸法H(mm)24寸法A(mm)253寸法F(mm)17.5寸法D(mm)40寸法E(mm)52材質(軸)鉄(6mm)寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)寸法I(mm)13寸法J(mm)19耐荷重(2ヶ当り)(kg)40寸法G(mm)10寸法K(mm)65材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC(t2.3)サイズ(mm)40自重(g)185
吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入
ヨコヅナ¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から6日以内出荷吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入りタイプ丸型寸法L(mm)25寸法H(mm)25寸法A(mm)266寸法F(mm)19寸法D(mm)50寸法E(mm)58材質(軸)鉄(8mm)寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法G(mm)11寸法K(mm)65材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC(t2.3)サイズ(mm)50自重(g)255















![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)