絞り込み
タイプ

Y型(1)

丸型(U型)(1)

山V型(1)

平型(17)

溝R型(4)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(82)
- ハイロジック(37)
- TOSTEM(LIXIL)(25)
- 家研販売(22)
- BEAVER(ビーバー)(21)
- MK(丸喜金属本社)(19)
- ケージーパルテック(19)
- 新日軽(LIXIL)(17)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 伊藤鋳工(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(10)
- アトムリビンテック(10)
- 中西金属工業[戸車](10)
- TRUSCO(9)
- ツチノ(8)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 10(1)
- 13(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 28(5)
- 30(9)
- 35(5)
- 36(7)
- 40(1)
- 42(2)
- 60(1)
特価
「タイプ」から絞り込む

Y型(1)

丸型(U型)(1)

山V型(1)

平型(17)

溝R型(4)

吊戸フレ止めガイド ポリアセタール車/鋼板枠 25mm
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷バネの力でガイド車をレールに押しつけて吊戸のブレを軽減させます。フレ止めガイド用レールとの併用で吊戸のフレを軽減 。垂直の場合に限ります。仕様ベアリングなし材質枠/鉄枠・車/POM樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×25×13仕上ユニクロメッキ
調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷。古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール
40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール
調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:5.5mm●車輪形状:Y型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ
エスコ¥3,520~税込¥3,872~1個翌日出荷(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。適合【サッシ】平行型幅(mm)7車輪径(Φmm)28高さ(mm)30~37、37~44、44~51耐荷重(kg)50(2個)内幅(mm)14~30
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 14-24mm
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304幅(mm)8寸法(mm)【調整】27~37車輪径(Φmm)35高さ(mm)44以上耐荷重(kg)35(2個)内幅(mm)14~24
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 14-24mm
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)8寸法(mm)【調整】27~37車輪径(Φmm)35高さ(mm)44以上耐荷重(kg)35(2個)内幅(mm)14~24
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ
エスコ¥2,260~税込¥2,486~1個翌日出荷(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 10-14mm
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304幅(mm)6寸法(mm)【調整】10車輪径(Φmm)25高さ(mm)29以上耐荷重(kg)15(2個)内幅(mm)10~14
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ
エスコ¥1,200~税込¥1,320~1個翌日出荷(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール耐荷重(kg)15(2個)
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷網戸・小窓・高窓に。適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)3.8車輪径(Φmm)10高さ(mm)13以上耐荷重(kg)5(2個)内幅(mm)5~8
サッシ取替戸車 平行型/真鍮車 7-11mm
エスコ¥915税込¥1,0071個翌日出荷用途網戸、小窓、高窓適合【サッシ】左右平行型材質枠/ステンレス・車/真鍮形状【戸車】丸車輪径(Φmm)13全高(mm)17耐荷重(kg)5(2個)取付可能幅(mm)【框】7~11
戸車 U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズ
エスコ¥780~税込¥858~1個翌日出荷材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W1(mm)14
戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mm
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠平型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26
戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠U型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26
戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプ平型耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25
戸車 A型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプA型(Vレール用)耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25
戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠 30mm
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)長さ(mm)55幅(mm)14.6車輪径(Φmm)30高さ(mm)【上下調整可能】6耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mm
エスコ¥870税込¥9571個3日以内出荷材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304長さ(mm)55幅(mm)14.6車輪径(Φmm)30高さ(mm)【上下調整可能】6耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
調整戸車 EA986RHシリーズ
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷付属品付属ねじ/4.1×56材質ケース/樹脂、車/ポリアセタール(樹脂)、フレーム/鋼板(三価クロメート)耐荷重(kg)30(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×15.8×47.9調整範囲(mm)【左右】±2上下調整±3mm













































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)