221件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製屑入投入口角型 蓋無細長タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製屑入投入口角型 蓋無細長タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)290仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6768-22
  • ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)2200仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-30
  • ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
    質量(g)320材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付皿小ねじM5×18
  • ドリル用ラック LAMP(スガツネ工業)

    ドリル用ラック

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
    材質ホワイト質量(g)217仕上焼付塗装
  • スチール棚 10700型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)

    スチール棚 10700型 エレメントシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    棚受10105型用のスチール棚です。
    材質ホワイト仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196
  • ペッカースタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ペッカースタッド65

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質表面処理鋼板厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用フラットキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    溶接用フラットキャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    66税込73
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)3.2生地
  • レクタングルスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    レクタングルスリットB

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルペッカーサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質スチール異型材
  • ステンレスレクタングルスリット25/40 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレスレクタングルスリット25/40

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    材質SUS304ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ25×40×1.5t
  • ステンレストラスト小ネジ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレストラスト小ネジ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    939税込1,033
    1パック
    4日以内出荷
    材質ステンレスステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススクエアースリット25/25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレススクエアースリット25/25

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    材質SUS304ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ25×25×1.5t
  • スクエアースリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    スクエアースリットB

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    穴数4面板厚(mm)2.0t材質スチール生地ピッチ(mm)(スリット)8.5
  • サポートスタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    サポートスタッド65

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)0.8表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナースタッド固定金具 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    コーナースタッド固定金具

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)1.6表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Pタッピング 50本入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    479税込527
    1パック
    5日以内出荷
    長さ(mm)16寸法(mm)16ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • Jタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Jタッピング 50本入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    459税込505
    1パック
    4日以内出荷
    長さ(mm)20寸法(mm)20ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 17角座 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    17角座

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    119税込131
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト
  • 17角一 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    17角一

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト
  • ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ラウンドスリットB

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    材質スチール長さ(mm)1800生地パイプ寸法(mm)50.8Φ×1.6t
  • エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    エクセルレッグ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    材質スチール長さ(mm)500クロームパイプ寸法(mm)丸パイプ:Φ60.5×t16呼び径(ねじ)M10 ピッチ:1.5
  • チャンネルSカバー 中澤鋳造販売

    チャンネルSカバー

    中澤鋳造販売
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    木目調のカバーで、リビングやキッチン等での違和感を減らすことができます。カバー裏に配線を隠す事ができ、すっきりとした見た目にできます。専用のピンベース(別売)を使用すると、石膏ボード壁に取り付けることができます。
    材質ポリ塩化ビニル(非鉛)長さ(mm)1820
  • RS PRO エンドキャップ RS PRO

    RS PRO エンドキャップ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様適合チャネルサイズ = 30 x 30mmカラー = 黒材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ RS PRO

    RS PRO エンドキャップ

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様適合チャネルサイズ = 45 x 45mmカラー = 黒材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 10mm ナットベース寸法8x19mm 4.25kg RS PRO

    チャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 10mm ナットベース寸法8x19mm 4.25kg

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ネジサイズ = 10mmナットベース寸法 = 8x19mm材料 = 光沢亜鉛めっきアイテム毎の重量 = 4.25kgスプリングタイプ = ロングRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 6mm ナットベース寸法6X19mm 2.87kg RS PRO

    チャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 6mm ナットベース寸法6X19mm 2.87kg

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ネジサイズ = 6mmナットベース寸法 = 6X19mm材料 = 光沢亜鉛めっきアイテム毎の重量 = 2.87kgスプリングタイプ = ショートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRO

    RS PRO エンドキャップ 黒

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.4 mm に収まります。キャップの寸法は 16 mm x 80 mm で、プロファイルの端の部分を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造で、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
    仕様適合チューブ直径 = 4.4mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRO

    RS PRO エンドキャップ 黒

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 5.1 mm に適合します。キャップの寸法は 16 mm x 40 mm で、プロファイルの端のカバーに使用する PA ガラス繊維強化構造を備えており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
    仕様適合チューブ直径 = 5.1mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRO

    RS PRO エンドキャップ 黒

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 6.9 mm に収まります。キャップの寸法は 40 mm x 120 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造が採用されており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
    仕様適合チューブ直径 = 6.9mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRO

    RS PRO エンドキャップ 黒

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.5 mm に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 40 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
    仕様適合ストラットプロファイル = 20 x 40 mm適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エンドキャップ 黒 RS PRO

    RS PRO エンドキャップ 黒

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、 5 mm の溝サイズと 4.5 mm のチューブ径に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 20 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定
    仕様適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法12 x 15mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法12 x 15mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
    仕様ネジサイズ = M12ナットベース寸法 = 12 x 15mm
  • チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法12 x 12mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法12 x 12mm

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
    仕様ネジサイズ = M10ナットベース寸法 = 12 x 12mm
  • チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
    仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 6 x 19mm
  • チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
    仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ショートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M6 ナットベース寸法6 x 19mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
    仕様ネジサイズ = M6ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ロング
  • チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
    仕様ネジサイズ = M8ナットベース寸法 = 6 x 19mm
  • チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
    仕様ネジサイズ = M8ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ショート
  • チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法8 x 19mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法8 x 19mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
    仕様ネジサイズ = M10ナットベース寸法 = 8 x 19mm
  • チャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法8 x 19mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M12 ナットベース寸法8 x 19mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
    仕様ネジサイズ = M12ナットベース寸法 = 8 x 19mm

陳列用金物』には他にこんなカテゴリがあります

チャンネルサポート/棚柱/バー