絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: ドローン本体

DJI Lito X1 Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属)
DJI¥99,000税込¥108,9001台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito×1 / DJI RC 2×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】343寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×82
DJI Lito 1
DJI¥43,200税込¥47,5201台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito 1×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito 1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):149.2×93.9×62.4 / 展開時(プロペラなし):183.3×251.3×79.4
DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC-N3付属)
DJI¥72,700税込¥79,9701台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito×1 / DJI RC-N3 送信機×1 / DJI RC-N シリーズ RC ケーブル(Lightningコネクター)×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×79
DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)
DJI(1件のレビュー)¥452,600税込¥497,8601セット5日以内出荷1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター)
GFORCE¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書質量(g)98時間フライト可能:約12分バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)ブレードフライバーレス 固定ピッチ電波到達距離(m)およそ80~100サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52適合年齢(歳)14以上
DJI Care Refresh 1年版 (DJI Air 3S)
DJI¥14,000税込¥15,4001枚6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。【アクティベートコードのお渡しについて】。DJI Care Refreshのアクティベートコードについては、A4二つ折りの書類を宅急便でお送り致します。【DJI Care Refresh ご利用可能な製品の条件】。ご加入には、紐づけする製品が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。・ 新規購入かつアクティベーションが行われていない製品。・ アクティベーションを行ってから、96時間以内のドローン製品。【サービス延長条件】。DJI Care Refreshをご利用中の場合、現在のサービス有効期限満了後15日以内であれば、サービス期間を1年間延長できます。【製品リフレッシュ交換に関して】。追加の特別価格のお支払いで、故障・損傷が生じた製品を交換できます。交換する製品は、新品または性能や信頼性において新品同等の製品です。詳しくはメーカーサイトをご覧ください。
DJI Air 3S ND Filter Set (ND8/32/128)
DJI¥11,400税込¥12,5401セット6日以内出荷このNDフィルターを使用することで、経験豊富なユーザーはシャッター速度を正確に制御することができ、明るい環境下で低速のシャッター速度で撮影しても、滑らかな映像を撮影することができます。
DJI Air 3S (DJI RC-N3付属)
DJI¥136,800税込¥150,4801台6日以内出荷Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
ドローン
Holy Stone¥4,073税込¥4,4801台4日以内出荷【ミニドローン&100g未満】 。ミニドローンとして、家具や障害物のある室内で自由に飛行することができます。また、機体の重さはわずか25.8gで、100g未満なので、機体の申請は必要ありません。【折りたたみ&送信機に収納】。機体は折りたたみ式のデザインで、折りたたんだ後のサイズはわずか5.2×5.1×3cmです。これにより、機体は直接に送信機に収納することができます。【バッテリー3個】。3つのバッテリーを付属し、バッテリー1個の使用時間は9分であり、バッテリー3個を合計すると27分まで使用可能です。思う存分に遊べます。さらに、充電ケーブルも2本付き、充電時間を節約することができます。【プロペラガード付き】。機体にはプロペラガードを装着することができます。衝撃時に家具やプロペラが損傷するのを防ぐだけでなく、子供の手が回転中のプロペラに直接触れるのを防ぐこともできます。【子供・初心者向け入門機】。機体にはワンキー離陸/着陸、モード1/2自由転換、ヘッドレスモード、高度維持、緊急停止など、初心者向けの機能が備わっており、子供でも簡単に操作方法を学ぶことができます。【多種特技機能搭載】。機体は小さくても、高速旋回、サークル飛行、3Dフリップなど、さまざまな特技機能を搭載しています。ミニドローンながらも、様々なドローン飛行モードを体験することができます。セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語説明書×1材質ABS本体質量(g)25.8寸法(cm)【折り畳み式】5.2×5.1×3【展開式】9.5×6.2×3電池【送信機】1.5V AAA(別途でご購入ください)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)300周波数(GHz)2.4操作距離30m(障害物なし、干渉なし)バッテリー容量(Wh)1.11
ドローン
Holyton¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷【22分の飛行時間】。長持ちのバッテリーを付属されています。満充電の場合、22分飛行できます。頻繁にバッテリーを交換する必要がなく、1個のバッテリーで長時間の連続使用は可能です。安全性、使用感、携帯性、利便性を考慮しているD60は空撮初心者に最適なオールラウンドタイプのドローンとなります。【1080P HDカメラ&90°角度調整】。小型ドローンなのに、1080P HDカメラが搭載されています。高画質のほか、カメラ角度も90°で送信機より簡単に調整可能です。各角度から、更に鮮明に、臨場感があふれる空撮が実現できます。トイドローンながらも、趣味で楽しむには全く問題ないほどの画質で空撮を楽しむことができます。【軽量&折り畳み式】。高画質の空撮機なのに、バッテリーを装着すると166gとなり、とても軽量です。また、ポケットにしまえる折り畳み式なので、収納、持ち運びに優れています。遠いところに旅行にしたり、遠足したりする際に、当製品を手軽に連れて行けます。どこに行ってもその美しい風景を当製品で記録できます。【初心者向け空撮機】。高速旋回モード、ホバリングモードなどで、特定のアクションで特定の視点からつなめらかな空撮映像を作ることができます。ヘッドレスモード、高度維持などの機能で、ドローン操縦をより簡単にします。ドローン空撮にまだ慣れていない初心者でも普段は見ることのできない自由な視点で撮影することができます。【自由度、安心感のある飛行】。緊急停止と低電力アラームなどの安全確保機能を備えるため、機体紛失、障害物にぶつかるリスクを減らすことができます。体感操作、軌跡飛行などの機能で、スティック操縦から解放し、地面にいながら空撮絶景が楽しめます。様々なスマート機能のほか、安全技術も備えたので、ドローン初心者に安全なドローン飛行を提供し、空撮初心者でも高品質な空撮を簡単に楽しく安全に、プロのような映像を撮影することができます。セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、ドライバー×1、日本語マニュアル×1寸法(mm)332x234x60mm色ブラック質量(g)166g(バッテリー1個付き)形式写真JPEG;映像AVI/MP4周波数2.4GHz機能写真/録画、ワンキー離陸/着陸、高度維持、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、ヘッドレストモード、三階段スピード切替、緊急停止、低電力アラーム、モード1/2自由転換バッテリー3.8V 1900mAh充電時間約160分電池【送信機】1.5V 単三乾電池×2(別売り)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター画素数1920×1080p折りたたみ寸法(mm)145x81x60mmデータ転送【距離】約60m(障害物なし、信号障害なし)操作距離約80m(障害物なし、信号障害なし)カメラ仕様1080P HDカメラ飛行時間(分)22分角度調節-90~0°
ドローン
Holyton(1件のレビュー)¥8,181税込¥8,9991台4日以内出荷【対戦モード 2台セット】。赤外線対戦機能を備えており、2台のドローンを同時に使用することで対戦ゲームを楽しむことができます。それに、2つの対戦モードがあります。単発モード:ボタンを1回押すと1回の赤外線が発射され、4回攻撃を受けるとドローンは着陸します。連発モード:ボタンを1回押すと5秒間で連続して10回の赤外線が自動的に発射されます。チャンスを掴んで素早く相手のドローンを倒しましょう!。。【バッテリー4個 存分に遊べる】。総計4つのバッテリーが付属しており、1つのバッテリーの使用時間は7分です。一台のドローンのみに使用する場合、最大28分間遊ぶことができます。また、2本の2in1充電ケーブルも付属しており、4つのバッテリーを同時に充電することができます。充電時間の節約だけでなく、バッテリーの交換も便利です。。【360°全保護プロペラガード】。360°全保護プロペラガードは、障害物に衝突した場合でも、家具や機体、プロペラを保護することができます。また、使用中にお子様の手を保護するので、保護者はお子様に安心して使用させることができます。。【100g未満 ミニサイズ】。機体はわずか30gで、軽量でありながら、ドローンの登録申請も必要ありません。到着後すぐに遊ぶことができ、非常に便利です。また、サイズも8.2×9×2.7cmの小型であり、家具の多くて狭いスペースや屋内での練習に適しており、収納スペースも取りません。。【100g未満 ミニサイズ】。機体はわずか30gで、軽量でありながら、ドローンの登録申請も必要ありません。到着後すぐに遊ぶことができ、非常に便利です。また、サイズも8.2×9×2.7cmの小型であり、家具の多くて狭いスペースや屋内での練習に適しており、収納スペースも取りません。。【子供・初心者向け】。手投げモード、ヘッドレスモード、ワンキー離陸/着陸、飛行速度切替など、初心者向けの機能が備わっており、初めてのドローン利用でも直感的に簡単に操作できます。ドローン体験を試してみたい子供たちにとって、非常に適したおもちゃドローンです。。【多機能実現】。ブーメランモード、高速旋回モード、サークルモード、3Dフリップなどのエンターテイニングな特技機能が備わっています。これにより、誕生日パーティーなどで注目を集めるだけでなく、対戦ゲームで敵機の攻撃を回避するのにも活用することができます。セット内容機体×2、送信機×2、バッテリー×4、2in1充電ケーブル×2、予備プロペラ×8、ネジ×6、ドライバー×2、日本語取扱説明書×1材質ABS色赤、青本体寸法(mm)82×90×27mm本体質量(g)30周波数2.4GHzバッテリー3.7V 300mAh電池【送信機】3×1.5V AAA電池(付属なし)充電時間(分)約90モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離50~80m(障害物なし、信号障害なし)飛行時間(分)21分間(バッテリー3個)
DJI Care Refresh 1年版 (DJI RS 3 Mini)
DJI¥4,700税込¥5,1701個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 4)
DJI¥3,200税込¥3,5201個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 4)
DJI¥4,800税込¥5,2801個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3)
DJI¥7,000税込¥7,7001個当日出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine)
DJI¥63,000税込¥69,3001個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Mobile 6)
DJI¥1,800税込¥1,9801個当日出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Pocket 3)
DJI¥4,300税込¥4,7301個当日出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 1年版 (DJI Mini 4 Pro)
DJI¥10,880税込¥11,9681個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 1年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine)
DJI¥38,000税込¥41,8001個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (DJI RS 3 Mini)
DJI¥7,500税込¥8,2501個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mini 4 Pro)
DJI¥17,500税込¥19,2501個6日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品