絞り込み
ブランド
- TOA(181)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- ユニペックス(UNI-PEX)(22)
- KC(19)
- グリーンクロス(9)
- サンワサプライ(5)
- audio-technica(5)
- PlanetWaves(5)
- エスコ(4)
- サンワダイレクト(3)
- オースミ電機(3)
- QUIKLOK(3)
- 神保電器(2)
- K&M(2)
- エレコム(1)
- ユニット(1)
- SRIC(スリック)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- Jabra(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メロディクスカード学校向け
TOA¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。学校・幼稚園・高齢者福祉施設向けトラスコ品番448-5319質量(kg)0.01
メガホン
ユニット¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷雨に強いメガホンです。トラスコ品番737-2965全長(mm)250出力(W)定格6 最大10定格出力(W)6周波数【ホイッスル】基本2.6kHz / 変調約20Hz保護等級国際基準IP65に準拠(RoHS)対応使用電源R6P 単3乾電池6本(別売)到達距離(m)【音声時】250【ホイッスル時】315(JEITA)口径(mm)155Φバッテリー動作時間【音声時】10時間【ホイッスル時】30分(JEITA)
スピーカー連結金具
TOA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
スピーカー角度調整金具
TOA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)70
スピーカー角度調整金具
TOA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
コンセントパネルユニット
TOA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷床埋込用のコンセントボックスです。コンセント取付部は未加工のパネルになっています。材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
ボリュームコントローラー用中継端子
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691箱5日以内出荷適合機種WS-TN10、TN11、TN12寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21質量(g)約8適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
ラジオチューナーユニット
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781箱5日以内出荷質量(g)約450電源(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×94(突起部を除く)消費電流(mA)45(組込機器本体より供給)
スタンダードラック
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801箱5日以内出荷仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):27U(ラック本体29U)質量(kg)約52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×1465×478
増設ユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781箱5日以内出荷仕様即結端子台:制御容量最大DC30V、DC80mA、系統制御:1~5回路質量(g)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×155
ロングラック
Panasonic(パナソニック)¥289,800税込¥318,7801箱5日以内出荷仕様ユニット収納スペース(1U=44.45mm):39U(ラック本体41U)質量(kg)約66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)564×2000×478
スピーカー回線分割装置
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781箱5日以内出荷仕様スピーカー分割数2~3、スピーカー入力回線最大210W(非常用放送設備からの出力)質量(g)本体:約170、パネル:約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:116×120×12.5、本体:76×105×48適合ケーブル単相:Φ0.8~Φ1.2mmより線:0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)(AWG20~AWG16)
入力マトリクスユニット
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801箱5日以内出荷質量(kg)約2.9電源(V)DC24 220mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×230
ファンユニット
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781箱5日以内出荷電源(V)AC100 (50/60Hz)24W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×85×366動作温度+40℃±5℃ファン停止温度'+25℃以下
非常制御出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801箱5日以内出荷仕様拡張制御入力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約8.1電源(V)DC24 2.5A(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
音声警報機能付非常リモコン20局
Panasonic(パナソニック)¥399,800税込¥439,7801箱5日以内出荷質量(kg)約4.9電源(V)DC24 330mA(本体または電源制御ユニット、非常電源ユニットより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×221×59
コネクター用ボックス(床埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781箱5日以内出荷寸法(mm)149×179×158質量(kg)約1.5耐荷重(kg)300適合プラグマイク:XLR-3-12C相当品、スピーカー:XLR-4-12C相当品適合コネクタマイク:XLR-3-31相当品(別売)、スピーカー:XLR-4-31相当品(別売)
アンテナ給電ユニット
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781箱5日以内出荷寸法(mm)本体:約67×25.5×67(突起部除く)、アダプタ:約75×27.3×47.5(DCケーブル、電源コードを除く)質量(g)本体:約62(ACアダプター、電源コードを除く)、ACアダプタ:約138(電源コードを除く)電源(V)AC100,50/60Hz(付属品専用ACアダプター使用)消費電力(W)約8ケーブル長(mm)ACコード部・DCコード部も共に1830(プラグ含む)
センターモジュール
Panasonic(パナソニック)¥399,800税込¥439,7801箱5日以内出荷質量(kg)約1.9(壁取付金具含まず)消費電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×275×50電源電圧(V)AC100(50/60Hz)液晶サイズ7型解像度液晶画面:WVGA800×480