絞り込み
ブランド
- TOA(182)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- ユニペックス(UNI-PEX)(22)
- KC(19)
- グリーンクロス(9)
- サンワサプライ(5)
- audio-technica(5)
- PlanetWaves(5)
- エスコ(4)
- サンワダイレクト(3)
- オースミ電機(3)
- QUIKLOK(3)
- 神保電器(2)
- K&M(2)
- エレコム(1)
- ユニット(1)
- SRIC(スリック)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- Jabra(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: メガホン・ホイッスル・マイクオプション
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アクセサリー接続ケーブル
TOA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷車から電源を取るためのワイヤレスアンプ専用の接続ケーブルです。質量(g)260使用温度範囲(℃)-10~50電流(A)5(公称)公称電圧(V)13.8保護回路6Aのヒューズを内蔵使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
フレキシブルシャフト
TOA¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷キャノンタイプのハンド型マイクロホン(コード付)と卓上マイクロホンスタンドを本器に取付けることで、フレキシブルタイプの卓上型マイクロホンとしてご使用になれます。仕様シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装適合【マイク】DM-1200、DM-1300、DM-1500質量(g)295耐荷重(g)350適合スタンドST-73A※
コネクタプレート メタコン
TOA¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷付属品プレート取付用ねじ×2、取付金具取付用ねじ×2材質プレート:アルミ軽合金ヘアライン、コネクター/キャップ:ニッケルめっき質量(g)100形式フルカラ-タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×26コネクタΦ213Pメタルコンセント(BTS21R3A)適合プラグΦ213Pプラグ(BTS21P3B)
マイク用コネクタ キャノン
TOA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8.3/1近似色)、取付部:圧延鋼板ニッケルめっき質量(g)95許容電流(A)AC3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×52接続端子M4ねじ端子×3コネクタXLM-3-32PCH-R相当品適合電線マイク用ビニルコード0.75~2mm2適合プラグキャノンXLR-3-11C相当品(別売)適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)適合ボックスYS-11A(別売)、JISC8340-1999、・プレキャストコンクリート用スイッチボックス・カバー付きスイッチボックス(ボックス深さ44以上)・中型四角アウトレットボックス・中型四角コンクリートボックス・露出スイッチボックス(H=50)
ワイヤレスチューナーユニット
TOA¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスチューナーWT-D1812,WT-D1814専用のプラグイン型ダイバシティチューナーユニットです。チューナーパネル設定スイッチの操作による30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定により、15チャンネル同時使用の他、近接エリア間での同一チャンネルの使用にも対応しています。付属品カラーマーク(15種類)×1仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換材質表面処理鋼板質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC10出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6(ハーネス部を除く)消費電流(mA)100以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
Bluetoothユニット
TOA¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®;対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。付属品Bluetoothマーク×1適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~14(本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6定格出力0dB周波数特性20Hz~20kHz消費電流(mA)120以下通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2通信出力Bluetooth標準規格Class2S/N比70dB以上歪率(%)1以下通信距離(m)最大10対応コーデックSBC使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)対応プロファイルA2DP
ワイヤレスチューナー
TOA¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナー
TOA¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を2台(1台内蔵、1台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×1仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】2系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20以下(TU-D18102台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスアンテナ混合分配器
TOA¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8以下出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレスアンテナ混合分配器
TOA¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷800 MHz帯ワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ワイヤレスチューナーが3台まで接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)付属品BNCプラグ付コード(50cm)×2仕様【混合分配性能】2入力-3出力、【雑音指数】10dB以下、【最大入力】110dBμV、【入力回路】75Ω不平衡2回路BNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA重畳)、【出力回路】75Ω不平衡3回路BNCジャック材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×245周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0(±3)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ドライバーユニットカバー
TOA¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷長期間の信頼性を要求されるホ-ンに使用するドライバユニットの保護カバ-です。 カバ-の材質はガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂を使用し、周囲環境(雨,雪,砂,日光,塩水等)からの耐候性に優れています。付属品ワッシャー×2、スロートパッキン×1適合【ドライバーユニット】TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M/TU-760/TU-760M、【ホーン】TH-750/TH-760/DH-110/DH-120/DH-40材質ユニットカバー:ガラス繊維入不飽和ポリエステル樹脂(FRP)アイボリー(マンセル9Y9/1.3近似色)、カバー止めねじ:ステンレス質量(g)590
ドライバーユニット
TOA¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×151(D)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ)インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)
ドライバーユニット
TOA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷TU-760ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、ユニットケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス寸法(mm)Φ139×109(D)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)60インピーダンス(Ω)16
卓上用マイクスタンドベース
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(g)715出力【コネクタ】XLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
スピーカー壁取付金具
TOA¥5,498税込¥6,0481個91日以内出荷ラインアレイスピーカーを壁に垂直に取り付けるための金具です。付属品スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4、金具固定ねじ(六角ボルトM4×15(座金付き))×1適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(g)220構成部品スピーカー側金具×2、壁側金具×2
チルトジョイント金具
TOA¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、上段のハイボックスを下振りにするための金具です。適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.7(1ペア)角度(°)5~15(可変)
壁チルト金具
TOA¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4LWP,SR-S4SWPを壁に取り付けるための金具です。 下向き角度を0°または5°に選ぶことができ、水平方向に20°まで調節できます。仕様金具組立ねじ(M8アブセット)×4材質ステンレス質量(kg)2.8(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×247×201(組立時)構成部品スピーカー側金具×1、壁側金具×1
壁チルト金具
TOA¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを壁に取り付けるための金具です。 下向き角度を0°から5°、水平方向に20°まで調節することができます。仕様金具組立ねじ(M8アブセット)×4、スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×247×201(組立時)構成部品スピーカー側金具×1、壁側金具×1
スピーカー壁チルト金具
TOA¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーを壁に垂直に取り付けるための金具です。スピーカーの下向き角度を0°から5°、水平方向に15°まで調節することができます。付属品金具組立ねじ(六角ボルトM6×16(座金付き))×10、スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×4適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×296×50構成部品スピーカー側金具×1、壁側金具A×1、壁側金具B×1、ジョイント金具×1
リギングサポート金具
TOA¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーをスタッキングする際に、転倒を防止するための金具です。別売のリギングフレームSR-RF8と組み合わせて使用してください。材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)10(4個合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)517.5×208×275.8
スタンドアダプタ
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。付属品スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8仕様165×175×220材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.7(付属品を含む)適合スタンドST-34B(別売)
リギングフレーム
TOA¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。付属品プレート取付ボルト(六角ボルトM10×20、平座金、バネ座金)×16、固定プレート×4、チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15BX(別売)は3台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15BX(別売)は2台として計算する)適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)21(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)547×131.1×690
リギングフレーム
TOA¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ラインアレイスピーカーをフライングするための金具です。付属品プレート取付ボルト(M10)×8仕様【取付可能スピーカー台数】最大12台(ただしSR-C15BWP(別売)は2台として計算する)適合【スピーカー】SR-C8LWP、SR-C8SWP、SR-C15BWP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)17(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
リギングフレーム
TOA¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷ラインアレイスピーカーをフライングまたはスタッキングするための金具です。付属品プレート取付ボルト(M10)×12、固定プレート×4、サブウーハー受け金具×2仕様【取付可能スピーカー台数】フライング:最大12台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)/スタッキング:最大8台(ただしSR-C15B(別売)は2台として計算する)適合【スピーカー】SR-C8L、SR-C8S、SR-C15B材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)18.5(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×167×690(ボルト部を除く)
リギングフレーム
TOA¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-A12LWP,SR-A12SWPをフライングするための金具です。仕様プレート取付ボルト(M10)×12材質ステンレス質量(kg)22(付属品含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)728×164×800(ボルト部除く)
リギングフレーム
TOA¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12S,SR-A18Bをフライングまたはスタッキングするための金具です。仕様プレート取付ボルト(M10)×12材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)22(付属品含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)728×164×800(ボルト部除く)
クイックリリースピン
TOA¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷リギングフレームSR-RF8Xとリギングサポート金具SR-SB8を接続する際に使用するロック付ピンです。質量(g)62(1本あたり)適合品番SR-RF8X、SR-SB8構成部品クイックリリースピン×8
クイックリリースピン
TOA¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷ラインアレイスピ-カーSR-C8Xシリーズ,SR-C15BX,リギングフレームSR-RF8Xを接続する際に使用するロック付ピンです。6本入りです。付属品取付ねじ(六角穴付ボルトM5×6)×6質量(g)23(1本あたり)適合品番SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R、SR-C15BX、SR-RF8X構成部品クイックリリースピン×6
プロテクションパッド
TOA¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4L(WP),SR-S4S(WP)の底面が設置した状態で人の頭部の高さ近辺にくる場合に頭部をけがから保護するためのパッドです。材質合成ゴム黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×8×59
スピーカー内振り金具
TOA¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-T5に内振り角度をつけて壁面に取り付けるための金具です。水平方向に5°または10°の角度調節ができます。スピーカーに付属の金具と組み合わせて使用してください。付属品金具取付ボルト×16適合【スピーカー】SR-T5材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.1(付属品を含む)角度調整範囲水平(内振り):5°、10°構成部品内振り金具A×2、内振り金具B×2
フロアスタンド
TOA¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷2台連結したラインアレイスピーカーSR-S4Lを取り付けて使用する専用フロアスタンドです。 ロック付きキャスターが付いていますので、容易に移動させることができます。付属品スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8仕様12材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
フライング金具
TOA¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを吊下げて使用するための金具です。付属品吊下げ金具取付ねじ(M8アブセット)×6、スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8、吊下げ金具組立ねじ×2、吊下げ金具組立座金×一式仕様168×170×284(組立時)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)2.9(付属品を含む)構成部品吊下げ金具A×1、吊下げ金具B×1、スピーカー側金具×1
フライング金具
TOA¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷ラインアレイスピーカーを吊り下げて使用するための金具です。吊り下げられるスピーカーは1台のみです。付属品吊下げ金具取付ねじ(六角ボルトM5×40(座金付き))×2、振れ止め金具取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×2適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(g)630構成部品吊下げ金具×1、振れ止め金具×1、スペーサー板×1
連結金具
TOA¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4LWP、SR-S4SWPを連結するための金具です。 2枚1組です。仕様【連結スピーカー台数】最大3台(SR-EP4WPを2組使用した場合)材質ステンレス質量(g)880寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×4
連結金具
TOA¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを連結するための金具です。 2枚1組です。付属品スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×16仕様【連結スピーカー台数】最大3台(SR-EP4を2組使用した場合)材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.1(付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×2.3
スピーカー連結金具
TOA¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷直線タイプのラインアレイスピーカーを連結するための金具です。付属品スピーカー取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×8仕様【連結スピーカー台数】2台まで適合【スピーカー】SR-H3L、SR-H2L材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×720×11.5
クラスター金具
TOA¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ラインアレイスピーカーSR-C8Xシリーズをフライングするための金具です。2個一組です。付属品連結用ボルト(六角ボルトM8×20(座金付き))×4仕様【取付可能スピーカー台数】最大4台適合【スピーカー】SR-C8XL-L/R、SR-C8XS-L/R材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)1.5(1ペア)構成部品クラスター金具×2