332件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクホルダー KC

    マイクホルダー

    KC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレスマイク等、径の太い。マイクに対応したマイクホルダー。直径約28~35mm前後のマイクに対応。5/8"→3/8" 変換アダプター付属
  • マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式 エレコム

    マイクアーム マイクスタンド 卓上 モニター下アーム ノイズ軽減 ショックマウント付 角度調節 クランプ式

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    動画撮影・演奏録音の音声環境を整える、ロープロタイプのマイク用アームスタンドです。モニター下などの低い位置から伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。ショックマウント付きで振動ノイズを抑えたクリアな録音が可能。コードホルダー付きで配線もすっきり整理できます。
    用途モニター下などの低い位置からマイクを伸ばせて、デスク周りをすっきり使えます。 。ショックマウント付きで振動ノイズを軽減し、クリアな音声で録音できます。 。アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。 。ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。 。取り付け可能な天板厚:約68mm 。ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。 。構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、機器の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。 。お手持ちのホルダーに付け替えて使用することも可能。汎用性が高く、使いやすくなっています。 。1/4・3/8・5/8インチネジ穴の機器に対応します。 。同梱の変換ネジを取り付けることで、1/4・3/8・5/8インチ規格のマイクを使用できます。(変換ネジはコインなどを使って取り外してください。) 。装着時にぐらつきがあるなど不安定な場合は、お手持ちのホルダーの使用をお控えください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • スタンド マイク用 サンワサプライ

    スタンド マイク用

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
    セット内容変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール質量(kg)約1.33サイズ収納時/W850×D85×H85mm質量(g)対応マイク:最大500径(Φ)対応マイク:直径18~35mm対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B、400-SP045、400-SP056、400-SP098、400-SP112HM、400-SP112WHM、400-SP113WHMA、400-SP113WHMBねじ径(inch)ホルダー部:5/8インチ高さ調整範囲(mm)スタンド:815~1460
  • アダプター金具 黒 TOA

    アダプター金具 黒

    TOA
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトスピーカーF08シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…一式質量(kg)150g寸法80(W)×108(H)×18(D)mm仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装スピーカーF-08B
  • アダプター金具 白 TOA

    アダプター金具 白

    TOA
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトスピーカーF08シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…一式質量(kg)150g寸法80(W)×108(H)×18(D)mm仕上圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装スピーカーF-08W
  • アダプター金具 白 TOA

    アダプター金具 白

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトスピーカーF05シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…一式質量(kg)90g寸法60(W)×112(H)×18(D)mm仕上圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装スピーカーF-05W
  • アダプター金具 黒 TOA

    アダプター金具 黒

    TOA
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトスピーカーF03シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…一式質量(kg)90g寸法57(W)×107(H)×18(D)mm仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装スピーカーF-03B
  • スピーカー取付金具 黒 TOA

    スピーカー取付金具 黒

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サブウーハーシステムFB-08BTの壁掛設置用金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…2、スピーカー金具取付ボルト…4質量(kg)850g仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装構成スピーカー金具…1、壁金具…1スピーカーFB-08BT
  • スピーカー取付金具 白 TOA

    スピーカー取付金具 白

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サブウーハーシステムFB-08WTの壁掛設置用金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…2、スピーカー金具取付ボルト…4質量(kg)850g仕上圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装構成スピーカー金具…1、壁金具…1スピーカーFB-08WT
  • アダプター金具 白 TOA

    アダプター金具 白

    TOA
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトスピーカーF03シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…一式質量(kg)90g寸法57(W)×107(H)×18(D)mm仕上圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装スピーカーF-03W
  • スピーカー取付金具 黒 TOA

    スピーカー取付金具 黒

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サブウーハーシステムFB-08BTの天井設置用金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…4質量(kg)1.5寸法358(W)×170(H)×92(D)mm仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装スピーカーFB-08BT
  • アダプター金具 黒 TOA

    アダプター金具 黒

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトスピーカーF05シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…一式質量(kg)90g寸法60(W)×112(H)×18(D)mm仕上圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装スピーカーF-05B
  • スピーカー取付金具 白 TOA

    スピーカー取付金具 白

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サブウーハーシステムFB-08WTの天井設置用金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト…4質量(kg)1.5寸法358(W)×170(H)×92(D)mm仕上圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装スピーカーFB-08WT
  • SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    マットホワイトタイプ埋込ボリュームコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    マットブラックタイプ埋込ボリュームコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • MV88用ウインドジャマー SHURE

    MV88用ウインドジャマー

    SHURE
    7,898税込8,688
    1式
    12日以内出荷
    屋外撮影時の風の吹かれ音を低減するMV88用ウインドジャマー
  • ウィンドスクリーン SHURE

    ウィンドスクリーン

    SHURE
    2,398税込2,638
    1式
    12日以内出荷
    BETA(R) 87A/BETA(R) 87C/KSM8/SM87A/SM86/KSM9/Nexadyne8 を使用する際、不要な呼吸音や風の音を軽減します。
  • ウインドスクリーン<SM7dB交換用> SHURE

    ウインドスクリーン<SM7dB交換用>

    SHURE
    3,198税込3,518
    1式
    12日以内出荷
    SM7dB使用時にブレスノイズやウインドノイズを軽減する、交換用ウィンドスクリーン(ブラック)
  • ウィンドスクリーン SHURE

    ウィンドスクリーン

    SHURE
    2,198税込2,418
    1式
    12日以内出荷
    ブレスノイズやウインドノイズを軽減 Shure Beta57Aマイクロホンに使用可能 カラー:ブラック
  • カラーIDキャップス(5色入) SHURE

    カラーIDキャップス(5色入)

    SHURE
    3,398税込3,738
    1式
    12日以内出荷
    5 色の識別キャップのキット(ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、レッド)
  • ウィンドスクリーン SHURE

    ウィンドスクリーン

    SHURE
    1,198税込1,318
    1式
    12日以内出荷
    PG48/58, SM48/58, Beta58A, 565SD用ウインドシールド。6色からお選びいただけます。
  • ウインドスクリーン SHURE

    ウインドスクリーン

    SHURE
    2,698税込2,968
    1式
    12日以内出荷
  • ポップスクリーン SHURE

    ポップスクリーン

    SHURE
    8,598税込9,458
    1式
    12日以内出荷
    PS-6ポップストップはブレスノイズや破裂音を軽減します。
  • SLXD5用耐水シリコン保護スリーブ SHURE

    SLXD5用耐水シリコン保護スリーブ

    SHURE
    6,798税込7,478
    1式
    12日以内出荷
    WA301は装着が簡単な柔軟性のあるシリコンスリーブで、SLXD5シングルチャンネル・ポータブル・デジタルワイヤレス受信機を外部衝撃や水飛沫などから守ります。
  • ハンドヘルド用ソフトケース(NXN8用) SHURE

    ハンドヘルド用ソフトケース(NXN8用)

    SHURE
    5,698税込6,268
    1式
    12日以内出荷
    Nexadyne(TM)ダイナミック型ボーカルマイクロホン(XLR)用ジッパーケース
  • ウィンドスクリーン SHURE

    ウィンドスクリーン

    SHURE
    3,198税込3,518
    1式
    12日以内出荷
    ブレスノイズやウインドノイズを軽減 Shure Beta57, 545シリーズマイクロホンに使用可能
  • スタンド マイク用 サンワサプライ

    スタンド マイク用

    サンワサプライ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線。有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
    セット内容マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装質量(kg)1.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×330 ※台座/直径165対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM4、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B対応(マイク)直径/18~35mm、質量/最大500gねじ径(inch)(ホルダー部)5/8高さ調整範囲(mm)(スタンド)250~400
  • 音量調整器 神保電器

    音量調整器

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 消灯機能無 神保電器

    消灯機能無

    神保電器
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
    その他【信号線総配線】100m以内メタリックグレー定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2
  • AXIS C8310 Volume Controller アクシスコミュニケーションズ

    AXIS C8310 Volume Controller

    アクシスコミュニケーションズ
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    簡単な音声用タッチコントロールなど。ネットワーク音量を簡単な操作で調整。音声ソースを最大3つ設定済み。触覚と視覚の選択フィードバック。I/Oポート接続。他のIoTデバイスをトリガーするオプション
    用途優れた音声エクスペリエンスとワークフロー。この使いやすい音声デバイスにより、現場スタッフは一日中最適なローカル音量を確保し、最大3つの事前設定された音声ソースから選択し、ボタンをタッチするだけでIoTアクションをトリガーできます。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • 収納バッグ 400-SP112用 サンワダイレクト

    収納バッグ 400-SP112用

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    400-SP112専用の収納バッグです。スピーカー本体だけでなく付属のワイヤレスマイク、有線マイクを収納し、保管することができます。。。。
    仕様収納バッグ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、ショルダーベルト質量(g)約340対応機種400-SP112サイズ(mm)約D125×W125×H260
  • カップホルダー KC

    カップホルダー

    KC
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。ペットボトル・タンブラーを手元に。。 ライブやスタジオ練習時の水分補給に活躍。ボーカリストにオススメな便利グッズです。。 本体サイズ:14cm×12.5cm×8cm。内径:7.4cm。本体重量:約350g
  • マイクブームスタンド KC

    マイクブームスタンド

    KC
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。・ブーム部分の角度や長さ調整が可能。・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属。・スチール製。・カラー:ホワイト。・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm。・ブーム部分サイズ:約790mm。・折りたたみ時サイズ:約900mm。・本体重量:約1.9kg
  • NCマイクカバー(GN2000用 10個入) Jabra

    NCマイクカバー(GN2000用 10個入)

    Jabra
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    フォームクッションのマイクカバー。
  • ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒 オースミ電機

    ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒

    オースミ電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。適合スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)スピーカ:1.4本体+ハンガー:ブラック材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂質量(g)410(MSH-2000Ⅲ)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)定格入力(W)25(最大入力50インピーダンス(Ω)6スピーカーサイズ(mm)100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
  • Bluetoothユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    Bluetoothユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。
    寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122質量(g)165出力Bluetooth標準規格 Powerclass2周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器より受電)消費電流(mA)35以下通信方式Bluetooth Ver/5.0通信距離(m)最大10※使用環境により異なる対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
  • 天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    HMBシリーズのスピーカーを天井・壁面に吊り下げて取り付ける専用金具です。スピーカーは縦向き・横向きいずれにも取付られます。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    質量(kg)1.4ブラック
  • 天井取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井取付金具

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    FMS-60Pを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    ライトグレー質量(g)740
  • スタンド取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)

    スタンド取付金具

    ユニペックス(UNI-PEX)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    CRBシリーズのスピーカーをスピーカースタンド(ST80A等)に取り付ける専用金具です。
    ブラック質量(g)280
  • 天井取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井取付金具

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    FMS-60PK・HMBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    ブラック質量(g)740

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション