332件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスチューナ TOA

    ワイヤレスチューナ

    TOA
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    800MHz帯ワイヤレスチューナーユニットWTU-1710(別売)が2台まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
    付属品ホーンプラグ付コード(1m)×1仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC8V最大35mA)、【単独出力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング出力】ライン:最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック、マイク:最大-32dB※500Ω不平衡ホーンジャック、【ミキシング入力】最大+12dB※600Ω不平衡ホーンジャック材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶メラミン焼付塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8(TU-1710(別売)2台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47.5×253周波数特性50Hz~12kHz(+0dB、-4dB)最大出力12dB※受信周波数800MHz帯
  • ドライバーユニット TOA

    ドライバーユニット

    TOA
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
    仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと)周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)定格入力(W)30
  • 電源カットリレー TOA

    電源カットリレー

    TOA
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。
    付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)材質パネル:アルミ染色アルマイト質量(g)570制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)端子ねじM3ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45容量(W)最大800電気容量(A)最大10制御電源DC24V非常用放送設備から供給適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
  • プレストークワイヤレス充電器 TOA

    プレストークワイヤレス充電器

    TOA
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
    付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85
  • 小型マイクスタンド QUIKLOK

    小型マイクスタンド

    QUIKLOK(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
    適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)ブラック質量(g)335サイズ(cm)脚部直径:19長さ(cm)調整:11~17
  • マイクスクリーン KC

    マイクスクリーン

    KC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    マイクスクリーン(交換用風防) SHURE SM58等用
  • 機器接続コード TOA

    機器接続コード

    TOA
    4,198税込4,618
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷
    仕様単式プラグ(不平衡)対単式プラグ(不平衡)、1心シールド
  • 床上型マイクスタンド TOA

    床上型マイクスタンド

    TOA
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじNS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ)
  • プログラムタイマー4回路用 TOA

    プログラムタイマー4回路用

    TOA
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。出力系統は独立した4系統出力で4種類の負荷をコントロール可。
    トラスコ品番448-5378質量(kg)2.5
  • デジタルワイヤレスマイク用充電池パック Panasonic(パナソニック)

    デジタルワイヤレスマイク用充電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1箱
    当日出荷
    質量(g)約19定格電圧(V)3.7VDC/700mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.4×5.9×39.5
  • グリルボール SHURE

    グリルボール

    SHURE
    1,898税込2,088
    1式
    12日以内出荷
    SM58ワイヤードマイクロホンとSM58ワイヤレスハンドヘルドトランスミッターの交換グリル
  • オーディオケーブル 6.3mmステレオプラグ サンワサプライ

    オーディオケーブル 6.3mmステレオプラグ

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
    ブラックケーブル長(m)10コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ー6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ケーブル径(Φmm)直径約5
  • 天吊型スピーカハンガー黒 オースミ電機

    天吊型スピーカハンガー黒

    オースミ電機
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    天吊型スピーカハンガー
    用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHD / OE-636Ⅱ(B) / OE-H636Ⅱ(B)付属品M5×12トラスビス×2、M6×12トラスビス×2、M8×14トラスビス×2、六角穴付ネジ×1(本体組込済)、六角レンチ×1材質鉄(一部除く)質量(g)410
  • ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)白 オースミ電機

    ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)白

    オースミ電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。適合スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)スピーカ:1.4本体+ハンガー:ホワイト材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂質量(g)410(MSH-2000Ⅲ)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)定格入力(W)25(最大入力50インピーダンス(Ω)6スピーカーサイズ(mm)100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
  • 天井・壁面取付金具 CRBシリーズ用 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井・壁面取付金具 CRBシリーズ用

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    CRBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げたり、壁面に取り付ける専用金具です。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    質量(g)680
  • ワイヤレスマイク用充電池パック ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク用充電池パック

    ユニペックス(UNI-PEX)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用
    質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
  • アンテナ結合ユニット TOA

    アンテナ結合ユニット

    TOA
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    無給電アンテナ方式による卓上型送信機用のアンテナ結合ユニットです。 卓上型送信機をユニットの上に置くだけで通達範囲を拡張できます。 BNCプラグ,同軸ケ-ブル,アンテナ,混合分配器が別途必要です。 (卓上型受信機のアンテナ結合ユニットにも使用できます。)
    付属品取付金具×1、金具取付ねじ×2、卓上型送受信機取付ねじ×2仕様【同軸接栓】BNCジャック材質ABS樹脂ライトグレー(マンセルN8.0近似色)質量(g)425使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×60.5×115.4インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)-3
  • アンテナ TOA

    アンテナ

    TOA
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    322MHzの帯域で使用できる天井取付け、壁取付け共用のアンテナです。受信用のブ-スタアンプを内蔵しています。 本体内部のコネクタの差換えにより、ブ-スタアンプなしへの変更もできます。 防雨形ですので、屋外での使用もできます。 BNCプラグ、同軸コ-ドは含まれていません。別途必要です。
    付属品天井取付板×1、壁取付金具×1、化粧パネル×1、アンテナ取付(天井取付)用小ねじ×2、天井取付板用タッピンねじ×4、天井取付板用小ねじ×4、天井取付板用板ナット×4、壁取付金具用タッピンねじ×2、アンテナ取付(壁取付)用小ねじ×1、自己融着テープ×1仕様【同軸接栓】BNCジャック材質化粧パネル:シリコンゴムオフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)、アンテナ本体:ポリカーボネート樹脂、アンテナエレメント:ステンレス銅合金(クロムめっき)質量(g)120(取付金具含まず)形式半波長ダイポールアンテナ使用温度範囲(℃)-10~60電源(V)ブースターアンプあり時:DC5~8、ブースターアンプなし時:--消費電流(mA)ブースターアンプあり時:6(DC6V時)、ブースターアンプなし時:--周波数帯域(MHz)322使用場所屋内および屋外インピーダンス(Ω)75防水性IPX3利得(dB)ブースターアンプあり時:+5、ブースターアンプなし時:-3(ダイポール比相対)
  • 壁取付用ワイヤレスアンテナ TOA

    壁取付用ワイヤレスアンテナ

    TOA
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
    付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR2.6以下
  • ワイヤレスチューナーユニット TOA

    ワイヤレスチューナーユニット

    TOA
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
    付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • ダイバシティチューナユニット TOA

    ダイバシティチューナユニット

    TOA
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,1824専用プラグイン型チューナーユニットです。チューナパネル設定スイッチの操作により30波の周波数設定が可能です。
    付属品カラーマーク×1、チャンネルシール×1仕様【ダイバシティ方式】スペースダイバシティ、【スケルチ】30dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能)、【ディエンファシス】50μs適合機種ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822、WT-1824、(生産完了品)WT-1812、WT-1814材質表面処理鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB※(±38kHz偏移時、負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下(表示部含まず)S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz、Aカーブ使用)受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • 卓上用マイクスタンドベース TOA

    卓上用マイクスタンドベース

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    グースネック型コンデンサーマイクEM-800(別売)専用の卓上用マイクスタンドベースです。コンパクトで安定感の高いデザインを採用しています
    材質亜鉛ダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)艶消塗装質量(g)715出力【コネクタ】XLR-3-32相当品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×124入力【コネクタ】XLR-3-31相当品
  • マイクロホンスタンドベース TOA

    マイクロホンスタンドベース

    TOA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルマイクロホン(DM-524B,DM-524S)および、フレシキブルシャフト(YM-121)用の卓上型マイクロホンスタンドです。
    材質亜鉛ダイカスト黒塗装質量(kg)2.3出力【コネクタ】XLR-3-14相当品寸法(Φ×高さH)(mm)165×58.5入力【コネクタ】BTS21R3A適合コネクタ入力:Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)、出力:XLR-3-11C相当品
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ホーンスピーカー等を壁面に取付ける金具です。 YS-60B(別売)と組合わせることにより、Φ200~Φ340mmのポールにも取付けできます。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
    仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有するホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー(別売)セット内容取付金具本体×1、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット)×各一式質量(g)610(本体のみ)耐荷重(kg)10
  • リモートマイクロホン TOA

    リモートマイクロホン

    TOA
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    卓上型アンプ(TA-2030,TA-2060,TA-2120,TA-2030R,TA-2060R,TA-2120R,TA-2120T[生産完了品],VA-62,VA-122)専用の5局リモートマイクです。
    付属品壁掛金具×1、コードクランプ(大、小)×2、記名カード×1、壁取付ねじ(3.5×25)×2仕様【接続線】音声:2心シールド線×1/制御:ツイストペア線×1/電源線:1対、線種:Φ0.65~1.6mmAWG22~14材質ABS樹脂ブライトグレー(マンセル6.1Y7.6/0.4近似色)質量(g)500電源(V)DC12~24、PAアンプより本機1台分のみ供給可、2台目以降各機ACアダプター(AD-125)使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×51×151マイクロホン単一指向性専用グースネックマイク取付済みエレクトレットコンデンサーマイクロホン機能グループ放送制御、通常/緊急一斉放送制御、増設機能(4台まで増設可)、マイク音量調節器付消費電流(mA)180以下出力インピーダンス(Ω)600平衡型出力レベル調整可
  • マッチングトランス TOA

    マッチングトランス

    TOA
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    固定設備向けスピ-カーES-C0651、T-550、T-650、SR-S4シリーズ、SR-T5用のマッチングトランスです。
    質量(kg)1.2定格入力(W)60一次インピーダンス(Ω)ハイインピ-ダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピ-ダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W)二次インピーダンス(Ω)8
  • スピーカースタンドアダプタ TOA

    スピーカースタンドアダプタ

    TOA
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーHX-5シリーズ専用のスタンドアダプターです。スピーカースタンドST-33Bまたは取付パイプ径がΦ35mmのスタンドに適合しています。
    付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×351×148(突起部を除く)適合スタンドST-34Bまたは取付パイプ部がΦ35mmのスピーカースタンド(別売)
  • メモリーカード TOA

    メモリーカード

    TOA
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    メモリー容量が1 GBのコンパクトフラッシュカードです。デジタルアナウンスマシンEV-700の文節やプログラムを記憶することができます。
    質量(g)11.4タイプCompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプⅠ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×36.4×3.3メモリー容量1GB
  • デジタルアナウンスマシン TOA

    デジタルアナウンスマシン

    TOA
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
    付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • ケーブル補償器 TOA

    ケーブル補償器

    TOA
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    カメラ出力の映像信号を同軸ケ-ブルで長距離に伝送すると高域部が減衰し、解像度が低下します。 この補償器は、映像信号の劣化を防ぎ鮮鋭な画像を補償するものです。
    材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:カラー鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×47×248消費電力(VA)6映像出力ボリュ-ム可変max.2V(p-p)75Ω映像入力VBS1V(p-p)75ΩBNC接栓
  • ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
    付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイッスルボール 8031シリーズ ユーメド貿易

    ホイッスルボール 8031シリーズ

    ユーメド貿易(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    衛生的な握って鳴らすホイッスルです。(最大約60dB)安心のラテックスフリーです。便利なネックストラップ付きです。防災用・緊急用としてもお勧めできます。
    材質ボール/PVC、吹き出し口/ABS樹脂、ストラップ/ナイロン(約100cm)全長(mm)約115直径(Φmm)約65質量(g)約55(ストラップ除く)
  • ストレートマイクスタンド(黒) K&M

    ストレートマイクスタンド(黒)

    K&M
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    あらゆる用途に幅広く使えるマイクスタンドのスタンダードタイプ。ブラック仕上げの2段式。高い安定性で信頼性も抜群の製品です。
    適合ホルダー部:3/8インチ規格質量(kg)20.2寸法(cm)高さ調整範囲:89~159仕上艶消ブラック加工
  • 卓上マイクスタンド QUIKLOK

    卓上マイクスタンド

    QUIKLOK
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    卓上マイクスタンド
    適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)質量(kg)2.5幅(cm)前面側:15、背面側:6長さ(cm)調整:35~57奥行き(cm)19
  • ストレートマイクスタンド KC

    ストレートマイクスタンド

    KC
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷
    全長(mm)(組立時)910~1630ホワイトタイプストレート直径(Φcm)上部パイプ:16、下部パイプ:23
  • プログラムチャイムユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    プログラムチャイムユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
    トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
  • ワイヤレス充電器(無接点タイプ) Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス充電器(無接点タイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器 1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
    質量(g)700電源AC100・50/60Hz・4W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず)仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色
  • 専用外部DC電源コード ユニペックス(UNI-PEX)

    専用外部DC電源コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤレスアンプWA7シリーズ専用の外部DC電源コード。
    長さ(m)5
  • メロディクス TOA

    メロディクス

    TOA
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。別売のメロディクスカードに収録された曲を選択して演奏できる時刻報知用自動放送音源装置
    トラスコ品番448-5335質量(kg)2.95
  • マイクホルダー KC

    マイクホルダー

    KC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレスマイク等、径の太い。マイクに対応したマイクホルダー。直径約28~35mm前後のマイクに対応。5/8"→3/8" 変換アダプター付属

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン・ホイッスル・マイクオプション