絞り込み
ブランド
- エスコ
- StarTech.com(34)
- エレコム(15)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- MCO(8)
- エアリア(7)
- QNAP(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- タイムリー(4)
- サンワサプライ(3)
- TP-LINK(2)
- ATEN(2)
- トライメイト(2)
- エスエスエーサービス(2)
- サン電子(PC)(2)
- Dell Technologies(2)
- ZATTA(2)
- MCY TOOL(2)
- ブランドをもっと見る
「変換タイプ」から絞り込む

LANアダプター EA759GYシリーズ
エスコ¥4,270~税込¥4,697~1個翌日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
160mm LANアダプター ブラック
エスコ¥9,100税込¥10,0101個翌日出荷インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94