絞り込み
ブランド
- オーム電機
- StarTech.com(33)
- エレコム(13)
- MCO(8)
- エアリア(7)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- QNAP(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- タイムリー(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- サンワサプライ(2)
- TP-LINK(2)
- トライメイト(2)
- エスエスエーサービス(2)
- サン電子(PC)(2)
- ZATTA(2)
- MCY TOOL(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
「変換タイプ」から絞り込む

Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載
オーム電機¥1,979税込¥2,1771個当日出荷USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できます。GigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載。高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN。最大転送速度5Gbps(規格値)。スタイリッシュなスリムボディ。邪魔にならない10cmケーブル付属品保証書付取扱説明書質量(g)約23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)ポートデバイス側:LANRJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps