絞り込み
消費電力(W)
  • 600~700未満(4)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(13)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(12)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • KSK(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • TEKNOS(7)
  • ライフオンプロダクツ(7)
  • スリーアップ(6)
  • TOPLAND(5)
  • siroca(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスケイジャパン(3)
  • ダイニチ工業(2)
  • ノーブランド(2)
  • アピックス(2)
  • ゼピール(2)
  • シーネット(2)
  • VERTEX STYLE(2)
  • サンハヤト(1)
  • シャープ(1)
  • CCP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
600~700未満(4)
1000~1100未満(1)
1200~1300未満(13)
  • 扇風機 冷暖 タワーファン セラミックヒーター HOT & COOL AIR YAMAZEN(山善)

    扇風機 冷暖 タワーファン セラミックヒーター HOT & COOL AIR

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー 左右首振り 首振り角度:約60度 温風/送風切替 各モード強弱2段階 切タイマー:1/2/4時間 8時間自動OFFタイマー搭載 人感センサー搭載 上下手動ルーバー搭載 消臭フィルター搭載
    用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン質量(kg)3.4消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21×54
  • ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振り YAMAZEN(山善)

    ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    7,498税込8,248
    1台
    欠品中
    コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載
    用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所質量(kg)1.7消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
  • 壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善)

    壁掛けセラミックヒーター

    YAMAZEN(山善)
    11,900税込13,090
    1台
    当日出荷
    強力送風で素早くあたたかい!ヒートショック対策におすすめの壁掛けセラミックヒーター。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。パワー、風量切替は弱・強の2段階。送風単体でも運転が可能で通年使える。切タイマーは1→2→4→6時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。4段階の温度(16・20・24・28度)で運転が可能。8時間を超えると自動で電源がOFFになるオートオフ機能も搭載。リモコン付き。
    用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。質量(kg)3.1ホワイト切替方式600/1200W消費電力(W)50Hz/1200、60Hz/1100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(空焚き防止機能)機能切タイマー(1/2/4/6時間)、8時間オートオフ、温度センサー(16/20/24/28度)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×11×35
  • セラミックヒーター 速暖 1200W/700W 2段階切替式 YAMAZEN(山善)

    セラミックヒーター 速暖 1200W/700W 2段階切替式

    YAMAZEN(山善)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
    用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース質量(kg)2.4切替方式2段階:(弱)700/(強)1200W電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5適用畳数約最大8畳
  • 壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き YAMAZEN(山善)

    壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
    用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)質量(kg)4消費電力(W)1200風量調整(送風)3段階、(温風)2段階タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
  • ミニセラミックヒーター 温度調整機能 ヒーター コンパクト YAMAZEN(山善)

    ミニセラミックヒーター 温度調整機能 ヒーター コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    速熱暖房 ミニセラミックファンヒーター 足元・手元の暖房に。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:600W。◇電源コード長さ:1.5m。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ。◇運転切替:入/切。◇温度調整機能付き:低-高(無段階)
    用途トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策、冬の寒さ対策に。ミニセラミックファンヒーター 電気ストーブ 小型ヒーター 足元ヒーター 足もと 手もと 脱衣所 トイレ 静音質量(kg)1.4ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)電源/約1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26
  • パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善)

    パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター。温風モード3段階:弱/強/パワフル。人感センサー搭載。温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能。ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(。パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)。切タイマー:1-4時間。5時間オートオフ。チャイルドロック搭載。メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年
  • セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善)

    セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖

    YAMAZEN(山善)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
    用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース質量(kg)2.4ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5適用畳数約最大8畳
  • セラミックヒーター 静音 YAMAZEN(山善)

    セラミックヒーター 静音

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに。5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載
    用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ質量(kg)3ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)1.8風量強弱2段階切替保証期間(メーカー)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44温風機能強弱2段階切替切タイマー1/2/3/4時間
  • セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善)

    セラミックヒーター 小型 温風 送風 温度センサー 人感センサー

    YAMAZEN(山善)
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    送風・温風切替可能 年間通して使えるWセンサー搭載脱衣所ヒーター。送風、弱運転、強運転の3段階。温風(強弱)と送風の2WAYで年間使える。トイレや脱衣所に適したコンパクトサイズ。通常のセラミックヒーターよりも上方へ送風するので身体に風があたりより暖かさを感じることができます。【仕様】。◇人感センサー搭載:感知距離約2m以内、感知範囲上下約30度、左右約60度。◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28の5段階。◇切タイマー:1/2/4H。◇5時間自動OFFタイマー搭載 (人感センサー、温度センサー運転時は自動OFFタイマーは働きません)。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1200W(温風強運転時)、600W(温風弱運転時)、16W(送風運転時)。◇電源コード長さ:約1.6m。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ヒーター 脱衣所ヒーター コンパクト ミニ ヒーター 省エネ 洗面所 トイレ おしゃれ 会社 オフィス 事務所 足元暖房質量(kg)2グレージュ消費電力(W)1200(温風強運転時)、600(温風弱運転時)、16(送風運転時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット保証期間1年オートパワーオフ5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5切タイマー1/2/4H
  • セラミックヒーター 小型 YAMAZEN(山善)

    セラミックヒーター 小型

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力(50/60Hz):600W。◇電源コード長さ:約1.5m。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ。◇運転切替:入/切
    用途トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策、冬の寒さ対策に。ミニセラミックヒーター 電気ストーブ セラミックファンヒーター 小型 小型ヒーター 電気ヒーター 足もと 暖房 脱衣所質量(kg)1.4ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)電源/約1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×11.6×27.7
  • セラミックヒーター 人感センサー搭載 小型 1200W YAMAZEN(山善)

    セラミックヒーター 人感センサー搭載 小型 1200W

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    人が来たら速暖、いなくなれば自動オフ。電気代を節約する人感センサー搭載セラミックヒーター。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1200W/1100W(50Hz/60Hz)。◇電源コード長:約1.8m。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ。◇2段階切替:弱・強。◇付属品:フィルター
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ストーブ 省エネ 脱衣所 トイレ キッチン リビング 足元 オフィス 省エネ セラミックファンヒーター付属品フィルター質量(kg)2ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200/1100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット機能人感センサーモード切替弱・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×12.3×37.6
  • ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善)

    ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード

    YAMAZEN(山善)
    10,880税込11,968
    1台
    5日以内出荷
    人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター。空間をすっきり見せるロータイプ、温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。◇温風モード3段階:弱/強/パワフル。◇切タイマー:1-4時間。◇人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止します。◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能。◇ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります)。◇オートオフ:何も操作せず運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。◇チャイルドロック:運転・停止時の動作を制限できます。◇メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム ロータイプ コンパクト 省エネ シンプル おしゃれ質量(kg)2.6ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源/約1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年オートパワーオフあり(5時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.8×27.2切タイマーあり(1-4時間)
  • ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善)

    ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き

    YAMAZEN(山善)
    12,880税込14,168
    1台
    当日出荷
    パワフルな大風量セラミックヒーター 温度センサー 壁掛タイプ。ヒートショック対策にオススメ、置き場所いらずの壁掛け暖房。◇切タイマー:1/2/4/6時間。◇オートオフ:8時間。◇温度センサー搭載:16/20/24/28度。◇リモコン付き
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター ファンヒーター 壁掛 壁掛けヒーター 更衣室 洗面所 トイレ おしゃれ質量(kg)3.1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200/1100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源/1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間1年オートパワーオフあり(8時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×11×35切タイマーあり(1/2/4/6時間)
  • ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト YAMAZEN(山善)

    ヒーター ミニセラミックヒーター 温度調整機能 コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    速熱暖房 ミニセラミックファンヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房、省スペース&軽量で使いやすい。◇温度調節機能:低~高(無段階)まで切替が可能。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
    用途足元・手元の暖房に。ミニセラミックファンヒーター 電気ストーブ 小型ヒーター 足元ヒーター 足もと 手もと 脱衣所 トイレ 更衣室 シンプル おしゃれ 静音質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)電源/1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26
  • ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー YAMAZEN(山善)

    ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー

    YAMAZEN(山善)
    5,978税込6,576
    1台
    当日出荷
    小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。◇人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止します。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット
    用途足元暖房などに。ミニセラミックヒーター セラミックファンヒーター 電気ファンヒーター ミニセラミックファンヒーター 電気ストーブ コンパクト シンプル おしゃれ質量(kg)1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)電源/1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.5×19
  • ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー YAMAZEN(山善)

    ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー

    YAMAZEN(山善)
    9,880税込10,868
    1台
    6日以内出荷
    送風・温風切替可能 年間通して使えるWセンサー搭載脱衣所ヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房、省スペース&軽量で使いやすくどこでも使える手軽さが魅力です。通常のセラミックヒーターよりも上方へ送風するので身体に風があたりより暖かさを感じることができます。◇パワー切替:送風、弱運転、強運転の3段階。◇人感センサー搭載:感知距離約2m以内、感知範囲上下約30度、左右約60度。◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28の5段階。◇切タイマー:1/2/4H。◇自動OFFタイマー搭載:5時間
    用途トイレや脱衣所などに。セラミックファンヒーター 電気ヒーター 脱衣所ヒーター コンパクト ミニ ヒーター 省エネ 洗面所 トイレ おしゃれ質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(温風強運転時)、600(温風弱運転時)、16(送風運転時)コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット保証期間1年オートパワーオフあり(5時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5切タイマーあり(1/2/4時間)
  • ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善)

    ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

    YAMAZEN(山善)
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年
セラミックヒーター