絞り込み
ブランド
- ビーカム(4)
- YAMAZEN(山善)(2)
- VERTEX STYLE(2)
- 萩原(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ナカバヤシ(1)
- TEKNOS(1)
- エレス(1)
- サンコー[日用品](1)
- スリーアップ(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- TOPLAND(1)
- クレオ工業(1)
- ゼンケン(1)
- STIEBEL(スティーベル)(1)
- RAMASU(ラマス)(1)
- リンクサス(Linxas)(1)
- ブランドをもっと見る

足元パネルヒーター 底面ヒーター
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷コンパクトに折り畳める4面パネルヒーター 転倒防止センサー・切り忘れ防止タイマー搭載 デスクワークや事務所作業に最適 最大表面温度:約45度用途デスクワークや事務所作業に。足元 ヒーター パネル コンパクト 冷え防止 暖房材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×58表面温度(℃)(最大)約45度1時間あたりの電気代目安(円)約4.8
ヌークパネルヒーター 3面パネル
エレス¥6,498税込¥7,1481台当日出荷幅45cm高さ60cmゆったりサイズの3面発熱パネルヒーター。最大200Wでハイパワー(温度調整:3段階)。フィルムヒーターにより面発熱。転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。2・4・6時間自動OFFタイマー付き。ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。質量(kg)約2.5色ネイビー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200電源コード(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×60材質(表面)ポリエステルタイマー2/4/6時間OFFタイマー表面温度(℃)弱:40±5/中:50±5/強:60±5
エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ
TAIGASHOJI(大河商事)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET質量(kg)約2.9消費電力(W)最大200電源AC100V (50/60Hz)ケーブル長(m)約1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7連続使用時間(時間)3
コンパクトパネルヒーター
TOPLAND(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
パネルヒーター 壁掛との2WAY(寒冷地仕様・シーズ管) 320W
TEKNOS(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台5日以内出荷・室温調整。・2WAY床置き壁掛け。・転倒OFFスイッチ用途補助暖房として質量(kg)2.9色ホワイト消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.0×16.3×34.1(台座付き床置き時)
ぐるポカ パネルヒーター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。質量(g)860
ライティングディフューザー
Kenko(ケンコートキナー)¥729~税込¥802~1個6日以内出荷ストロボやLEDライトの発光面にかぶせることで光を拡散してやわらかくする、ソフトタイプのディフューザーです。生地はポリエステルの白布製。機材への取り付けはディフューザー開口部のゴム広げてストロボ発行部、リフレクター前面に被せるだけ。簡単にご使用いただけます。
薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】
萩原¥6,698税込¥7,3681セット(1台)翌々日出荷秋冬の冷え込む時期におすすめのアイテム「デスクヒーター」薄型なので邪魔にならず、オフィスにも取り入れやすいシンプル設計。冷えやすい足元をじんわりと温めてくれます。マグネットで簡単に取り付けが可能。磁石対応不可のデスクは、付属の両面テープorネジで固定することができます。また3時間経過すると自動で電源が切れる、「電源自動OFFタイマー」が内蔵されているので、万が一、切り忘れてしまっても安心。電気代は1時間あたり2円程度(目安)と、省エネ設計なところも嬉しいポイント。温風が出ないので空気を乾燥させず、体にも優しいデスクです。家族や友達、職場の同僚と一緒に買ってみるのもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅43×奥行36×厚み3cm【梱包サイズ(約)】38.5×51.5×4cm(1.4kg)【材質】ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品用途家電、季節・空調家電、足温器・フットヒーターとして。材質主材:ABS樹脂備考〇90W〇3時間OFFタイマー付セット数1台外寸(cm)(約)幅46×奥行36×高さ3
【2026年メーカー今季完売】 デスク パネルヒーター グレー
ナカバヤシ¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷部分暖房で省エネ、あったか快適、家でもオフィスでも安心して使えます。付属品転倒防止スタンド×3、コーナーカバー×2トラスコ品番716-6899材質表面材質:ポリエステル100%色グレー電源(V)100電源コード(m)1.5本体寸法(mm)奥行27本体寸法(mm)高さ510本体寸法(mm)幅1000温度設定強65/中55/弱45(℃)消費電力(kW)(50/60Hz)0.18標準消費電力料金(50Hz)5.58切タイマー2時間/4時間/6時間
ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節 壁掛けヒーター
YAMAZEN(山善)¥7,880税込¥8,6681台欠品中やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター。床置きと壁掛けの2WAY、省スペースな薄型設計。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。◇温度調節:Min~Max(無段階)の範囲で切替可能、ダイヤル式(サーモスタット)。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット用途脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 床置き 壁掛け 2WAY 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ付属品壁掛金具、木ネジ×4本、コンクリート用アンカー×4本質量(kg)2.5色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)床置き時:42.5×15×32、壁掛け時:42.5×11×29
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)
ビーカム¥4,800税込¥5,2801個当日出荷高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)140機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×300×650温度調節5段階切タイマー6段階
パネルフットウォーマー ぬくぬく
スリーアップ¥7,250税込¥7,9751個4日以内出荷5面発熱で足先からひざ下までしっかりぽかぽか。足をすっぽり収められる、パネルタイプのフットウォーマー。5面すべてが発熱する設計で、冷えやすい足先からひざ下までをしっかり包み込みます。薄型の折りたたみ構造で、使わないときはコンパクトに収納可能。軽量設計で持ち運びもスムーズです。操作パネルからは、弱・中・強の3段階温度設定と2・4・6時間の自動オフタイマーをそれぞれ選択できます。電源を入れるとすぐに、じんわりとやさしいぬくもりが足元全体に広がります。リビングや書斎のデスク下など、冬の足元を心地よくサポートする一台です。用途暖房材質不織布質量(kg)2.2色グレー消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hz保証期間1年間電気代の目安4.7/回(強/150W連続運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)41×34×60、(収納時)39×8×64温度設定3段階調整(強/中/弱)切タイマー2・4・6時間
パネルヒーター
おおたけ¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷材質ABS+鉄色:ホワイトスイッチロータリー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×121×327電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)320機能転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/温調付き/壁掛け/床置可能/ルームサーモ:室温に応じてON/OFF温度調節無段階
折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ)
RAMASU(ラマス)¥6,290税込¥6,9191台3日以内出荷軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすい。オフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ。3段階の温度切替でお好みの温かさで使える。自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止。安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用。過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム定格電圧(V)AC100本体質量(g)約560定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340機能温度切替3段階、サーモスタット電源コード(cm)約142
電気パネルヒーター
STIEBEL(スティーベル)¥42,900~税込¥47,190~1台4日以内出荷今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。 自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。 お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。 吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。 空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。用途トイレ・脱衣所仕様【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー電源(V)単相200(50/60Hz)保護等級IP24
スポットウォームS
ゼンケン¥13,600税込¥14,9601台翌々日出荷足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。 超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。 ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。 転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂質量(kg)約2.0電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150電源AC100V(50Hz/60Hz両用)コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】
萩原¥17,980~税込¥19,778~1セット(3台)ほか翌々日出荷秋冬の冷え込む時期におすすめのアイテム「デスクヒーター」薄型なので邪魔にならず、オフィスにも取り入れやすいシンプル設計。冷えやすい足元をじんわりと温めてくれます。マグネットで簡単に取り付けが可能。磁石対応不可のデスクは、付属の両面テープorネジで固定することができます。また3時間経過すると自動で電源が切れる、「電源自動OFFタイマー」が内蔵されているので、万が一、切り忘れてしまっても安心。電気代は1時間あたり2円程度(目安)と、省エネ設計なところも嬉しいポイント。温風が出ないので空気を乾燥させず、体にも優しいデスクです。家族や友達、職場の同僚と一緒に買ってみるのもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅43×奥行36×厚み3cm【材質】ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品用途家電、季節・空調家電、足温器・フットヒーターとして。材質主材:ABS樹脂備考〇90W〇3時間OFFタイマー付外寸(cm)(約)幅46×奥行36×高さ3
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き)
ビーカム¥6,800税込¥7,4801個5日以内出荷高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)165機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×400×680温度調節5段階切タイマー6段階
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)
ビーカム¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450切タイマー7段階
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き)
ビーカム¥6,980税込¥7,6781個当日出荷寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450温度調節(足裏ヒーター)5段階切タイマー7段階![消臭マット付き6面大型パネルヒーター サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64938819-251017-02.jpg)
消臭マット付き6面大型パネルヒーター
サンコー[日用品]¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷本格消臭マット付き、4面にヒーター内蔵で高さのある足元パネルヒーター仕様放熱方式:乾式セット内容本体、消臭マット、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル、消臭マット:ポリエステル100%質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×600安全装置過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ表面温度(℃)強:約45 中:約39 弱:約33(※環境により異なる)切タイマー自動:4時間
上下自動ルーバー付 人感センサーパネルヒーター ホワイト
ライフオンプロダクツ¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷広さや寒さで選べる3段階モード、これ1台でお部屋を隅々までしっかり暖め、快適に過ごせるパネルヒーターです。節電対策に便利な人感センサー付き。センサーが人の動きを感知して、自動で運転と停止を行う人感センサーを搭載しております。消し忘れや無人の部屋を暖める無駄を防止し、節電対策にも貢献。上下自動ルーバー×左右首振り機能があり上下自動ルーバー×左右首振り機能も搭載する、これまでになかったヒーターが新登場しました。1200Wのハイパワーで出力される温風が、広範囲を速暖します。用途広い範囲を温めたいときに。セット内容本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)480×160×425(ホワイト)質量(kg)4.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ヒーターパワフル:(50Hz/1200、60Hz/1100,強:1000、弱:600電源コード(m)1.6首振角度(°)左右合計120電源自動OFF8時間連続使用可能時間約8時間運転モード3段階(ヒーター:パワフル、強、弱)切タイマー1/2/4時間人感センサー範囲/距離:左右合計90°、上下合計60°/2m
AC100V/160W デスクパネルヒーター
エスコ¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。質量(kg)1.7色モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
4面ヒーター
クレオ工業¥5,490税込¥6,0391台6日以内出荷用途家庭用 屋内用 補助暖房 オフィスのデスク 学習デスク等色外郭:ブラウン、熱部:表=オレンジ 裏=グレー電源AC100V本体質量(kg)約1.7機能安全装置機能温度ヒューズ、3時間OFFタイマー(消し忘れ防止)、転倒防止機能最大消費電力(W)110保証期間製品保証購入から1年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)折り畳んだ状態:約300×570×50温度調整方法3段階(強/中/弱)表面温度(℃)MAX約55(室温25)1時間あたりの電気代目安(円)約3.4(31/kWh)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)本体寸法広げた状態:約1160×570×10


























![消臭マット付き6面大型パネルヒーター サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64938819-251017-02.jpg)