絞り込み
ブランド
  • Chrester(コンフォー)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
  • ダイキン工業(4)
  • DENSO(デンソー)(4)
  • 八光電機(3)
  • スイデン(2)
  • インターセントラル(2)
  • トヨトミ(1)
  • TEKNOS(1)
  • siroca(1)
  • ゼンケン(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • ブライトリート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
  • 業務用 赤外線ヒーター ピクシー Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター ピクシー

    Chrester(コンフォー)
    ¥35,900税込¥39,490
    1台
    当日出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム色ブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)ケーブル長(m)1.8ヒーターハロゲンヒーター電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替なし首振りなし
  • 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V

    Chrester(コンフォー)
    ¥85,900税込¥94,490
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)1.6色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)高さ73寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替2段階(強弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
  • フェアリー・シルバー(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)

    フェアリー・シルバー(2000Wモデル)

    Chrester(コンフォー)
    ¥94,900税込¥104,390
    1台
    3日以内出荷
    屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
    用途飲食店・ホテルなどでの高い位置への設置付属品リモコン材質アルミニウム質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)色シルバー周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・弱2段階)ケーブル長(m)約2ヒーターハロゲンヒーター本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ130プラグなし電線仕様1.25mm23芯寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可出力切替2段階(強弱)首振りなし安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面2.5m1時間あたりの電気代目安(円)約60(強)
  • ペガサス・黒(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)

    ペガサス・黒(2000Wモデル)

    Chrester(コンフォー)
    ¥99,900税込¥109,890
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)本体:2.2、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)色ブラック外形寸法(mm)本体:893×130×90、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・中・弱 3段階)機能衝撃センサー機能、リモコン同梱プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内
  • 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用)

    Chrester(コンフォー)
    ¥95,900税込¥105,490
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5色シルバー高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
  • 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)

    Chrester(コンフォー)
    ¥99,900税込¥109,890
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2(本体)、8.5(スタンド)高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130スタンドスタンド付寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
  • 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス (壁・天井設置モデル) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)

    Chrester(コンフォー)
    ¥90,900税込¥99,990
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ90寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)

『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

遠赤外線電気ヒーター