77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート  CH-12RB(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 遠赤外線暖房機 コアヒート CH-12RB(W)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)5.6ホワイト出力(W)1150(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】1150~330【ゆらぎモード】820~200方式遠赤外線センサー省エネ:〇安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)2ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)717×340×300保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節11段階(H+10段階)運転モード通常モード、ゆらぎモード首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)11.5待機時消費電力(W)0.6向き輻射部:〇(タテヨコ自在)
  • 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 11畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 11畳用

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク 誰にでも使いやすい快適性がアップする使いやすい機能と設計
    仕様●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ60~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート15畳(25.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート18畳(29.5m2)まで●別置きタンク式(別売り)アズワン品番68-0312-90
  • 寒冷地用大型ストーブ スペースネオミニ温風 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    寒冷地用大型ストーブ スペースネオミニ温風

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。 ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。 省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
    仕様●待機時消費電力:1.0W●壁貫通穴径:Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●別置タンク式(別売)アズワン品番68-0312-84
  • 寒冷地用大型ストーブ FF式輻射 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    寒冷地用大型ストーブ FF式輻射

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    スピード点火・消火・再点火ですぐ快適 大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載 エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
    仕様●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り)アズワン品番68-0312-95
  • オプション部材 ランドリーパイプセット 伸縮タイプ 高須産業

    オプション部材 ランドリーパイプセット 伸縮タイプ

    高須産業
    4,590税込5,049
    1個
    6日以内出荷
    浴室内に洗濯物を干す場合に使用するランドリーパイプ。ブラケット2個付属。壁面がコンクリート、タイル仕上げ等取付ビスがしよう出来ない場合は市販のカールプラグ等を使用して取付てください。
    仕様●パイプ長:960~1785mm(ブラケット含む975~1800mm)●参考耐荷重:10kg●材質:ステンレス材質ステンレスアズワン品番65-8308-78
  • 【オプション部材】浴室換気乾燥機BF-RGシリーズ サブリモコン 高須産業

    【オプション部材】浴室換気乾燥機BF-RGシリーズ サブリモコン

    高須産業
    5,790税込6,369
    1個
    10日以内出荷
    入浴中に使用する運転モードに限定した防水リモコンです。暖房や涼風の強弱切替や停止などを浴室内で切り替えられるので便利です。
    仕様●防水:IPX7(防浸形):一時的(30分)に一定浸水(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない●電源:電池式●リモコンホルダー付(ネジ付)●リモコン寸法:45×90×14mmアズワン品番65-8744-71
  • こたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 イケヒコ・コーポレーション

    こたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄

    イケヒコ・コーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    パッチワーク調で細かいデザインが特徴的なあったかこたつ布団。冬を連想させるデザインを組み合わせて可愛らしい印象も与えてくれます。表面には撥水加工を施しており水分をはじくため、サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。表裏両面を暖かくなめらかな肌触りのフランネルにし、どこに触れても暖かくなるようにしました。たっぷり入った東レマッシュロン綿がふかふかとした弾力性と保温性を高め、「軽くて暖かい」を実現しました。ふっくらとしたボリューム感は国内で綿入加工をしている商品だからできる仕上がり。1枚1枚丁寧に仕上げた安心の品質です。※こたつ台、敷布団は別売りです。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)。※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
    仕様●サイズ:205×205cm●厚み:約55mm●素材:表地・裏地・中材/ポリエステル100%●重量:1.5kg材質ポリエステル質量(kg)1.5アズワン品番65-8870-20
  • ポット式暖房機 KSHシリーズ サンポット

    ポット式暖房機 KSHシリーズ

    サンポット
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。工場・学校などの暖房に。
    仕様●電源(V):単相100●暖房出力(kW/h):3.57~16.3●タンク容量(L):19.2●本体寸法(mm)幅:672●本体寸法(mm)奥行:450●本体寸法(mm)高さ:913●運転音(dB):36●暖房目安コンクリート:67畳(110.5m2)●暖房目安木造:42畳(69.5m2)●燃料消費量(L/h):0.6~2.4●燃焼継続時間:32時間●半密閉式●煙突は別売です。●原産国:日本●コード番号:435-1081アズワン品番65-8310-17
  • グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ 高須産業

    グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ

    高須産業
    159,000税込174,900
    1個
    10日以内出荷
    デュアルパワーヒーターでパワフル&スピーディー。安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載。真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早くしっかり温めます。在来工法の広い浴室にもおススメです。
    仕様●搭載ヒーター:デュアルパワーヒーター(AC200V・遠赤外線グラファイトヒーター600W×2本:1200W+絶縁型PTCセラミックヒーター1200W)●開口寸法:285×400(275~300×400×425まで対応)●適合パイプ:Φ100mm●リモコン:KK-RG防水ワイヤレスリモコン(IPX7)●本体重量:17.1kg●予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気●24時間換気一時停止機能付●風量:強弱●シロッコファン●速結端子接続質量(kg)17.1電源AC200Vアズワン品番65-8744-69防水保護等級IPX7
  • こたつ布団 こたつ台 座椅子 パーソナル チェック柄 3点セット イケヒコ・コーポレーション

    こたつ布団 こたつ台 座椅子 パーソナル チェック柄 3点セット

    イケヒコ・コーポレーション
    46,980税込51,678
    1セット
    7日以内出荷
    。掛け布団とこたつ台、座椅子のお得な3点セットです。おしゃれなチェック柄のこたつ布団で、2色からお選びいただけます。脚を付け替えることによってハイタイプ・ロータイプへ変更できます。椅子も脚を外すと座椅子になります。こたつ台は、和室にも洋室にもあわせやすいシンプルデザイン。中間電源スイッチやコードフック等、あると便利な機能付き。ヒーター部分は、安心の国内メーカーメトロ製です。※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)。※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。※付属の取り扱い説明書を必ずお読みの上ご使用ください。※こちらの商品につきまして、商品の特性上ご注文後の返品・交換はお受け致しかねます。あらかじめご了承ください。※こたつ台は海外ではご使用になれません。※変圧器をご使用いただいた場合でもご使用になれません。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
    仕様●サイズ:184×204cm●●こたつ掛布団●材質●▼表地:たれ部/ポリエステル(60%)・アクリル(20%)・レーヨン・ナイロン・毛・綿・ポリウレタン(20%)(先染めツイード生地)、天板部/ポリエステル(60%)・アクリル(20%)・レーヨン・ナイロン・毛・綿・ポリウレタン(20%)(先染めツイード生地)、コーナー/ポリエステル(100%)(フランネル両面起毛)●▼裏地:たれ部/ポリエステル(100%)(フランネル)、天板部/ポリエステル(100%)(ピーチスキン)●▼中綿:ポリエステル綿(100%)●●こたつ台●材質●▼本体:脚部/ラバーウッド曲げ合板、ヒーター取付部/ABS●▼天板:内部/MDF、表面/PVCラッピング●ヒーター:U字型石英管ヒーター/300W●電源スイッチ付きコード:3m●温度ヒューズ、無段階温度調整機能サーモスタット内蔵安全装置温度ヒューズアズワン品番65-8870-27
  • こたつ布団 こたつ台 座椅子 パーソナル チェック柄 3点セット イケヒコ・コーポレーション

    こたつ布団 こたつ台 座椅子 パーソナル チェック柄 3点セット

    イケヒコ・コーポレーション
    46,980税込51,678
    1セット
    7日以内出荷
    掛け布団とこたつ台、座椅子のお得な3点セットです。おしゃれなチェック柄のこたつ布団で、2色からお選びいただけます。脚を付け替えることによってハイタイプ・ロータイプへ変更できます。椅子も脚を外すと座椅子になります。こたつ台は、和室にも洋室にもあわせやすいシンプルデザイン。中間電源スイッチやコードフック等、あると便利な機能付き。ヒーター部分は、安心の国内メーカーメトロ製です。※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)。※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。※付属の取り扱い説明書を必ずお読みの上ご使用ください。※こちらの商品につきまして、商品の特性上ご注文後の返品・交換はお受け致しかねます。あらかじめご了承ください。※こたつ台は海外ではご使用になれません。※変圧器をご使用いただいた場合でもご使用になれません。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
    仕様●サイズ:184×204cm●●こたつ掛布団●材質●▼表地:たれ部/ポリエステル(60%)・アクリル(20%)・レーヨン・ナイロン・毛・綿・ポリウレタン(20%)(先染めツイード生地)、天板部/ポリエステル(60%)・アクリル(20%)・レーヨン・ナイロン・毛・綿・ポリウレタン(20%)(先染めツイード生地)、コーナー/ポリエステル(100%)(フランネル両面起毛)●▼裏地:たれ部/ポリエステル(100%)(フランネル)、天板部/ポリエステル(100%)(ピーチスキン)●▼中綿:ポリエステル綿(100%)●●こたつ台●材質●▼本体:脚部/ラバーウッド曲げ合板、ヒーター取付部/ABS●▼天板:内部/MDF、表面/PVCラッピング●ヒーター:U字型石英管ヒーター/300W●電源スイッチ付きコード:3m●温度ヒューズ、無段階温度調整機能サーモスタット内蔵材質レーヨンチェック柄消費電力(W)300電源コード(m)3アズワン品番65-8870-26
  • ポット式暖房機 KSHシリーズ サンポット

    ポット式暖房機 KSHシリーズ

    サンポット
    120,090税込132,099
    1台
    17日以内出荷
    簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。工場・学校などの暖房に。
    仕様●電源(V):単相100●暖房出力(kW/h):2.86~11.0●タンク容量(L):14.0●本体寸法(mm)幅:590●本体寸法(mm)奥行:400●本体寸法(mm)高さ:757●運転音(dB):36●暖房目安コンクリート:45畳(74.5m2)●暖房目安木造:29畳(48m2)●燃料消費量(L/h):0.48~1.6●燃焼継続時間:29時間●半密閉式●煙突は別売です。●原産国:日本●コード番号:435-1082アズワン品番65-8310-19
  • こたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄 イケヒコ・コーポレーション

    こたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄

    イケヒコ・コーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    パッチワーク調で細かいデザインが特徴的なあったかこたつ布団。冬を連想させるデザインを組み合わせて可愛らしい印象も与えてくれます。表面には撥水加工を施しており水分をはじくため、サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。表裏両面を暖かくなめらかな肌触りのフランネルにし、どこに触れても暖かくなるようにしました。たっぷり入った東レマッシュロン綿がふかふかとした弾力性と保温性を高め、「軽くて暖かい」を実現しました。ふっくらとしたボリューム感は国内で綿入加工をしている商品だからできる仕上がり。1枚1枚丁寧に仕上げた安心の品質です。※こたつ台、敷布団は別売りです。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)。※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
    仕様●サイズ:205×205cm●厚み:約55mm●素材:表地・裏地・中材/ポリエステル100%●重量:1.5kg材質ポリエステル質量(kg)1.5幅(cm)205本体寸法(mm)高さ55アズワン品番65-8870-21
  • レッグホット 高田ベッド製作所

    レッグホット

    高田ベッド製作所
    70,980税込78,078
    1個
    20日以内出荷
    温水不要でつま先から膝上まで芯から温まる遠赤外線器具の足温器。9段階に調節が可能な見やすくわかりやすいデジタル出力表示。
    仕様サイズ:幅47cm×長さ37cm×高さ43cm 重量:5kg質量(kg)5幅(cm)47高さ(cm)43アズワン品番65-3372-12奥行き(cm)37
  • スマーティ TB-1205シリーズ 高田ベッド製作所

    スマーティ TB-1205シリーズ

    高田ベッド製作所
    389,800税込428,780
    1個
    20日以内出荷
    炭素ドームの遠赤外線エネルギーが温体・退社・排汗を強力に促進。アナログコントローラーを採用したスライド機能付きドーム型サウナ。
    仕様重量:20kg コントローラー・反射マット・専用マクラ付き質量(kg)20アズワン品番65-3372-10
  • 床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート ダイキン工業

    床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート

    ダイキン工業
    35,900税込39,490
    1台
    翌々日出荷
    セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
    質量(kg)7.5タイプシングル電源(V)単相200方式遠赤外線ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365(スタンド装着時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1030×330×365(スタンド装着時)消費電力(kW)1.5温度調節なし首振りなし運転電流(A)7.5
  • Heat Spot ヒートスポット スイデン

    Heat Spot ヒートスポット

    スイデン
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
    用途工場・倉庫・事務所などに最適付属品脚2個種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900本体寸法(mm)奥行360本体寸法(mm)高さ900プラグあり保証期間1年発熱体1本温度調節あり本体寸法(mm)幅330首振りなし標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)31.0円/h
  • ラウンドヒーター Chrester(コンフォー)

    ラウンドヒーター

    Chrester(コンフォー)
    18,900税込20,790
    1台
    3日以内出荷
    仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)600(300・600切替)ケーブル長(m)約1.8安全装置転倒時自動オフ、特殊植毛加工ヒーターカーボンヒーター・遠赤外線首振角度(°)固定・120・360切替本体寸法(mm)奥行220インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命4000時間(設計)保証期間1年電気代の目安(目安)約18円/1時間電源プラグ防雨タイプ2端子プラグ防水仕様IPX5首振りあり暖房の目安半径約1m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×4101時間あたりの電気代目安(円)約18円運転機能2段階
  • 遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)

    遠赤外線ヒーター

    MEIHO(ワキタ)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
    用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193セット内容ヒーター本体×1、上部ケージ×1、下部ケージ×1、サイドケージ×2、サポート×1、ハンドル×1、ボルト(M6×25)×9、ナット(M6)×9、ボルト(M6×30)×2、ねじ(M4×20)×2、ねじ(M4×12)×2材質鉄(本体・フレーム)、炭素化合物(発熱部)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329安全装置転倒時自動遮断機能電源コード(m)1.8ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行404本体寸法(mm)高さ329保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-15~30本体寸法(mm)幅708出力切替2段階首振りなし防水保護等級IPX4消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.21時間あたりの電気代目安(円)約19(600W)、約37(1200)
  • 遠赤軽量ヒーター かるポカ siroca

    遠赤軽量ヒーター かるポカ

    siroca
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    天然鉱石「雲母」による遠赤効果で体をすぐに暖めます 空気を汚さず、輻射熱でお部屋を暖めるクリーンなヒーター 移動しやすい軽量設計 2つの24時間タイマー搭載
    付属品リモコンセット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)材質本体:ABS樹脂、スチール+フロッキー加工周波数(Hz)50/60消費電力(W)1200(強1200/中800/弱400)幅(cm)約31コード長さ(m)約2.3キャスター付き方式遠赤外線+輻射熱本体質量(kg)約4.8安全装置自動電源遮断装置、過熱防止装置、チャイルドロック電源電圧(V)AC100本体寸法(mm)奥行約490適合床面積10畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×49×69高さ(cm)約69運転モード節電モード、消灯モードタイマーON/OFFタイマー出力切替3段階切替首振りなし奥行き(cm)約491時間あたりの電気代目安(円)約12(400W運転時)、約24(800W運転時)、約37(1200W運転時)
  • 遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業

    遠赤外線暖房機、セラムヒート

    ダイキン工業
    43,900税込48,290
    1台
    5日以内出荷
    熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
    用途ビルのロビーショップ、会議室、応接室、打合せコーナー、窓側オフィス質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70方式遠赤外線電源コード(m)3(キャプタイヤコード)ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12×2)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能本体寸法(mm)奥行342(突起部含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1温度調節あり運転モード人感センサーモード、リズムモード、温度モード、速暖モードアズワン品番65-1698-47首振りあり(自動)ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
  • フェアリー・シルバー(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)

    フェアリー・シルバー(2000Wモデル)

    Chrester(コンフォー)
    94,900税込104,390
    1台
    3日以内出荷
    屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
    用途飲食店・ホテルなどでの高い位置への設置付属品リモコン材質アルミニウム質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)シルバー周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・弱2段階)ケーブル長(m)約2ヒーターハロゲンヒーター本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ130プラグなし電線仕様1.25mm23芯寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可出力切替2段階(強弱)首振りなし安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面2.5m1時間あたりの電気代目安(円)約60(強)
  • ペガサス・黒(2000Wモデル) Chrester(コンフォー)

    ペガサス・黒(2000Wモデル)

    Chrester(コンフォー)
    99,900税込109,890
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)本体:2.2、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)ブラック外形寸法(mm)本体:893×130×90、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・中・弱 3段階)機能衝撃センサー機能、リモコン同梱プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内
  • 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用)

    Chrester(コンフォー)
    95,900税込105,490
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5シルバー高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
  • 業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V

    Chrester(コンフォー)
    85,900税込94,490
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)1.6シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)高さ73寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替2段階(強弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
  • 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)

    Chrester(コンフォー)
    99,900税込109,890
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2(本体)、8.5(スタンド)高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130スタンドスタンド付寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
  • 業務用 赤外線ヒーター  ペガサス (壁・天井設置モデル) Chrester(コンフォー)

    業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)

    Chrester(コンフォー)
    90,900税込99,990
    1台
    3日以内出荷
    らくらく設置、高いデザイン性
    用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ90寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
  • 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 スイデン

    遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品

    スイデン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    翌々日出荷
    取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
    用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品トラスコ品番163-1850適合機種SHE-10A-1、SHE-15A-2
  • 遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ ダイキン工業

    遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ

    ダイキン工業
    189,000税込207,900
    1台
    翌日出荷
    遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
    用途工場・作業所用トラスコ品番776-4014質量(kg)22ブラック(天板)、ダークグレー(スタンド)タイプトリプル周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)上向き25、左右15キャスター付き方式遠赤外線安全装置転倒時電源遮断電源コード(m)5ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5スタンドYVC3N電源コード別売温度調節なし本体寸法(mm)幅680色(本体)シルバー首振りなし運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.51時間あたりの電気代目安(円)72
  • 屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) インターセントラル

    屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ)

    インターセントラル(1件のレビュー)
    55,900税込61,490
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
    用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。ブラックコード長さ(m)1.9本体寸法(mm)奥行92保証期間お買い上げ日より1年温度調節なし首振りなし
  • 遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き インターセントラル

    遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き

    インターセントラル
    42,900税込47,190
    1台
    6日以内出荷
    業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
    用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491保証期間お買い上げ日より3年タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間出力切替3段階(HIGH/LOW/ECO)首振りなし暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF電源コード(m)3機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー最長60分
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362本体寸法(mm)高さ1107プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅658首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.5
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠赤外線ヒーター パルサーモ LION (ライオン事務器)

    遠赤外線ヒーター パルサーモ

    LION (ライオン事務器)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ40本体寸法(mm)幅380寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)380×330×40アズワン品番64-8107-91
  • 遠赤外線電気ヒーター 静岡製機

    遠赤外線電気ヒーター

    静岡製機
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
    用途工場・休憩所・作業場所など付属品リモコントラスコ品番776-2143質量(kg)25周波数(Hz)50/60電流(A)8.7電源(V)3相200角度(°)左右45方式遠赤外線安全装置転倒安全スイッチ、停電時安全装置、過熱防止、過負荷保護電源コード(m)1暖房の目安(コンクリート)123畳暖房の目安(木造)89畳本体寸法(mm)奥行312本体寸法(mm)高さ566消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)使用環境温度(℃)-10~20本体寸法(mm)幅996電源プラグなし出力切替強弱4段階首振りなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566表面温度(℃)400未満標準消費電力料金(円/h)25.5~51切タイマー1・4・8h
  • セラムヒート・首振りなし シングルタイプ ダイキン工業

    セラムヒート・首振りなし シングルタイプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
    用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

遠赤外線電気ヒーター