絞り込み
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](23)
- Chrester(コンフォー)(11)
- ダイキン工業(6)
- DENSO(デンソー)(5)
- CML(4)
- イケヒコ・コーポレーション(4)
- スイデン(3)
- 八光電機(3)
- 高須産業(3)
- 静岡製機(2)
- サンポット(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- インターセントラル(2)
- トヨトミ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「タンク容量(L)」から絞り込む

シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト
TEKNOS¥11,780税込¥12,9581台当日出荷パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200/960/720/480/240幅(cm)32方式遠赤外線本体質量(kg)4.2安全装置転倒OFFスイッチ、チャイルドロック付き、温度ヒューズ172℃、サーモスタット120℃電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒーター本体寸法(mm)奥行320保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0高さ(cm)66出力切替5段階首振りあり奥行き(cm)321時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)切タイマー7.5時間切タイマー
サラマンダーヒーター
Chrester(コンフォー)¥27,900税込¥30,6901台3日以内出荷仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約2.9周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(600・1200切替)ケーブル長(m)約1.8安全装置転倒時自動オフ、特殊植毛加工ヒーターカーボンヒーター・遠赤外線首振角度(°)固定・120・360切替本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ550インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命7000時間(設計)保証期間1年電気代の目安(目安)約36円/1時間本体寸法(mm)幅220電源プラグ防雨タイプ2端子プラグ防水仕様IPX5屋外常時設置可首振りあり暖房の目安半径約1.5m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×5501時間あたりの電気代目安(円)約36運転機能2段階
業務用 赤外線ヒーター ピクシー
Chrester(コンフォー)¥35,900税込¥39,4901台当日出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム色ブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)ケーブル長(m)1.8ヒーターハロゲンヒーター電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替なし首振りなし
Heat Spot ヒートスポット
スイデン(4件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
小型天吊り遠赤外線ストーブ
八光電機¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。用途寒時における事務所やお風呂の脱衣室、待合室や工事現場における出入りの激しい場所、工場内付属品2P接地変換アダプタ、吊り下げチェーン1m×2本タイプ1本電源(V)100方式遠赤外線ヒーターハイレックスヒーター本体寸法(mm)奥行100プラグあり電線仕様キャブタイヤケーブル5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)温度調節なし首振りなし
グランドサラマンダーヒーター
Chrester(コンフォー)(1件のレビュー)¥36,900税込¥40,5901台3日以内出荷仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約3.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1400(700・1400切替)ケーブル長(m)約1.8安全装置転倒時自動オフ、特殊植毛加工ヒーターカーボンヒーター・遠赤外線首振角度(°)固定・120・360切替機能自動復旧機能本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ750インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ寿命7000時間(設計)保証期間1年電源プラグ防雨タイプアース端子付3端子プラグ防水仕様IPX5屋外常時設置可首振りあり暖房の目安半径約1.6m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×7501時間あたりの電気代目安(円)約42運転機能2段階
遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)
DENSO(デンソー)¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷から翌々日出荷床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。用途床に置くスペースのない場所。連数天吊1連本体寸法(mm)奥行170プラグなし発熱体シーズヒーター電源コードなし出力切替なし首振りなし
セラムヒート・自動首振りタイプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥61,900税込¥68,0901台3日以内出荷遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365スタンド標準付属温度調節なし本体寸法(mm)幅330首振りあり(自動)
アーバンホット
ゼンケン¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷遠赤外線暖房機「アーバンホット」が、”より暖かく””より便利”に進化し、リニューアルしました。アルミシーズヒーターと鏡面反射板を採用し、輻射熱効率がアップ。また、対流性能の向上を追求した構造設計で、お部屋全体を効率よく暖めます。自動運転モードを搭載し、より便利に進化。朝の寒さも夜の冷え込みも、まるで日差しに包まれるような暖かさをお届けします。材質ABS樹脂/PC樹脂/鋼板,ABS樹脂、PC樹脂、鋼板質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)100消費電力(W)[強]1000 / 中]750 / 弱]500 / 自動]室温センサーによる強・弱モード自動切り替えコード長さ(m)約2.5定格電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×430×240安全装置転倒時電源OFF装置 / 温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) / 電流ヒューズ / 切り忘れ防止タイマー(8時間)適合床面積4.5~7畳タイマー時間入(ON)タイマー3~9(1時間単位) / 切(OFF)タイマー1~4(1時間単位)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)65×43×24(本体奥行8)
速暖遠赤外線電気ヒーター
トヨトミ¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31
セラミックヒートミットフット ブーツ型 CML663B
CML¥49,598税込¥54,5581個3日以内出荷遠赤外線効果で温めることにより足からの冷えやむくみ解消に効果的です。ネイル等の施術にオプションで組み合わせお客様がリラックスしながらサポートできます。質量(kg)2.7消費電力(W)130幅(cm)31タイマー時間30分、60分、90分アズワン品番68-5100-79温度設定40℃、50℃、60℃、70℃奥行き(cm)64寸法(幅W×奥行D)(cm)31×64
セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ
CML¥225,998税込¥248,5981個3日以内出荷首から足元まで幅30cmの遠赤外線とカーボン線の2つの作用で、メーカー他製品の中でも高い評価を頂いております。施術に合わせて温度調整やマットの分離が可能な、使いやすい製品です。密着性があり保温力がすぐれてがあるので体の芯から温めたいお客様におすすめです。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。質量(kg)7消費電力(W)380(上下)タイマー時間30、40、60、90分、4段階調整、継続モード付(保温機能:40℃)アズワン品番68-5100-71温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能寸法(幅W×奥行D)(cm)215×180
セラミックヒートマット CML605BS 三つ折タイプ
CML¥188,998税込¥207,8981個3日以内出荷背中を中心とした首下30cmの部分にセラミックシートを配置し、高い遠赤外線効果が得られるよう設計されています。605SSと比べ、3枚重ねと少々重くなっておりますが、体質改善が優れているとご好評を頂いている製品です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。痩身コース(Sサロン)。遠赤外線で体の芯から温まり、多くのお客様に喜んでいただいております。カバーはシャンパンゴールドタイプと高級感が備わった製品であり、発売からのロングセラー製品となっております。コース例。30分前後体を温まり、その後痩身クリームまたは機械にて施術実施、終了後、更に15分程度保温を行う。必要な消耗品:パラフィンシート。推奨品:大判タオル、フェイスタオル、オイル材質セラミック質量(kg)8.5色シャンパンゴールド消費電力(W)320幅(cm)210タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、連続モード付(保温機能:40℃)アズワン品番68-5100-73温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能奥行き(cm)180寸法(幅W×奥行D)(cm)210×180
セラミックドーム CML607 組立 収納ドームタイプ
CML¥306,998税込¥337,6981個5日以内出荷組み立て式ドームで、女性でも組み立て可能な製品です。特にリラクゼーションにおいては本を読みながらでも利用可能、体質改善はもとより、痩身コースにも利用可能です。ご好評を頂いている製品です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。痩身コース(Mサロン)。痩身のためだけではなく、体質改善のために毎日30分入り、ご来店するお客様も多くいらっしゃいます。お客様より帰宅するまで体が冷えないとのお声を多数いただいており、非常に高評価を得ております。コース例。30分前後で温めて、その後痩身クリームまたは機械の週一回の施術と、自サロン様考案の食事メニューとサプリで体重を落とすダイエットコース。1週間にマイナス3kg成功した例もございます。質量(kg)14.5消費電力(W)750タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、継続モード付(保温機能:40℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×200×50アズワン品番68-5100-72温度設定40~75、8段階調整、5毎に設定が可能
天吊り遠赤外線ストーブ
八光電機¥155,980~税込¥171,578~1台3日以内出荷置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率良く暖める事ができます。また、衝撃や歪等により割れる事もありません。
ウォッシャブルストーブ
八光電機¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本材質ステンレス保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°
遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ
ブライトリート¥59,800~税込¥65,780~1台4日以内出荷サンラメラは遠赤外線の性質を利用して、輻射式で部屋を暖める暖房器具です。サンは太陽、ラメラは積層板を意味し、特殊なセラミックに発熱体を面状に積層させているのが特徴です。この技術は特許を取得しており、1枚1枚を手作業による丁寧な職人技で仕上げています。用途特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)方式遠赤外線輻射式電源コード(m)約2.5機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付本体寸法(mm)奥行220保証期間5年素材金属・セラミックパネル出力切替3段階首振りなし表面温度(℃)約300まで(パネル)
防水マルチタワーヒーター
Chrester(コンフォー)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。屋外に置ける防水仕様。本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として。屋外で楽しむお客様向けの暖房として。様々なご利用方法が可能です。効率を極限まで高める内部反射板。傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計。ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。より横方向への暖房範囲を広げた広角設計。パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。用途レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席。学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房。住宅エクステリア材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス寸法(mm)1040×2120~2320質量(kg)約25色シルバー電源(V)単相200 50/60Hz消費電力(W)3000(1000×3)ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線)寿命設計:7000時間電気代の目安約90円/1時間(強運転)設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定)防水仕様IPx5(屋外常時設置可)安全機能転倒時自動OFF(自動復帰)暖房の目安前面3mケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m![寒冷地用大型ストーブ フィルネオ FF-IR6823シリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649928-241213-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ フィルネオ FF-IR6823シリーズ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり、誰にでも見やすく、使いやすい、eco機能搭載でかしこく節約、お部屋がすっきりする薄型スタイル![寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ FF-WGシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649876-241213-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ FF-WGシリーズ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。![寒冷地用大型ストーブ アグレシオ FF-AG6823Hシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649910-241213-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ アグレシオ FF-AG6823Hシリーズ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷厳しい冬を快適にする優れた暖房性能と洗練されたフォルム、遠赤外線輻射量が約15%アップ。身体のしんまでしっかりと温める、高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します、省エネ機能を搭載。暖めすぎを抑え、灯油代を節約消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897297-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷質量(kg)37色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404暖房出力(kW)7.41~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897331-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷質量(kg)42色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:50貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで本体寸法(mm)奥行478本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478暖房出力(kW)10.0~4.01本体寸法(mm)幅820省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 木造18畳/コンクリート29畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897595-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 木造18畳/コンクリート29畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥289,800税込¥318,7801台7日以内出荷質量(kg)29管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)29畳暖房の目安(木造)18畳本体寸法(mm)奥行337本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98本体寸法(mm)幅696省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.7適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳![CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/カートリッジタンク式 木造14畳/コンクリート22畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897209-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/カートリッジタンク式 木造14畳/コンクリート22畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷質量(kg)20.6色ナチュラルホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで本体寸法(mm)奥行318本体寸法(mm)高さ475外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318暖房出力(kW)5.18~1.49本体寸法(mm)幅709省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897288-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷質量(kg)39色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428暖房出力(kW)5.81~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897306-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造19畳/コンクリート31畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷質量(kg)39色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428暖房出力(kW)7.41~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897200-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷質量(kg)16.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで本体寸法(mm)奥行320本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)5.22~1.49本体寸法(mm)幅466省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86.6待機時消費電力(W)1![CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897586-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷質量(kg)17色ホワイト暖房の目安(コンクリート)温暖地:16畳(26.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:12畳(20.0m2)まで、寒冷地:12畳(20.0m2)まで本体寸法(mm)奥行296本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×296(置台を除く)暖房出力(kW)4.50~1.23本体寸法(mm)幅470省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)69待機時消費電力(W)0.2![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897191-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造11畳/コンクリート18畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷質量(kg)16.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで本体寸法(mm)奥行320本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)4.23~1.49本体寸法(mm)幅466省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86.6待機時消費電力(W)1![CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897385-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ 木造18畳/コンクリート28畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷質量(kg)23管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337暖房出力(kW)6.78~1.98省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.7![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897489-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷質量(kg)17.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで本体寸法(mm)奥行356本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)5.47~1.71本体寸法(mm)幅508省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897455-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷質量(kg)20管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25m2)まで、寒冷地:15畳(25m2)まで本体寸法(mm)奥行320本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320暖房出力(kW)5.60~1.98本体寸法(mm)幅466省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897437-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷質量(kg)20管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18m2)まで、寒冷地:11畳(18m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320暖房出力(kW)4.20~1.98省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897480-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷質量(kg)17.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで本体寸法(mm)奥行356本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)4.19~1.71本体寸法(mm)幅508省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.6![CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413930-240918-02.jpg)
CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥54,980税込¥60,4781台当日出荷リモコン付き仕様適用面積目安:~1.5坪その他人感センサー(36時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転質量(kg)4.5色ホワイト出力(W)1215(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約2.5方式遠赤外線外形寸法高さ204mm×幅525mm×奥行178mmセンサー人感センサー(36時間人を検知しなかった場合、自動停止)ヒーターカーボンヒーター(600W×2本)消費電力(W)(50/60Hz)【暖房】最大(1200W強風):1215/1215、最小(600W弱風):605/605【涼風】最大:18/22、最小:13/15【待機時】0.8/0.8騒音値(dB)【暖房】最大(1200W強風):42/42、最小(600W弱風):26/26【涼風】最大:48/48、最小:41/41本体寸法(mm)奥行178外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×525×178送風設定暖房/涼風タイマー切タイマー、3時間自動切タイマー出力切替暖房(強:強風/弱風、弱:強風/弱風)・冷風(強風/弱風)首振りなし暖房の目安~1.5坪待機時消費電力(W)0.8運転機能ecoオート運転![CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413905-240918-02.jpg)
CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)3.7色シルバー出力(W)900(暖房)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)【通常モード】900~340/【ecoモード運転】690~115コード長さ(m)電源:1.9方式遠赤外線外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm安全装置転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置電源コード(m)1.9ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター首振角度(°)70機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階)本体寸法(mm)奥行306外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)897×306×306保証期間ヒーター3年、本体1年温度調節10段階首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)9待機時消費電力(W)0.7

























![寒冷地用大型ストーブ フィルネオ FF-IR6823シリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649928-241213-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ FF-WGシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649876-241213-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ アグレシオ FF-AG6823Hシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649910-241213-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897297-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897331-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 木造18畳/コンクリート29畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897595-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/カートリッジタンク式 木造14畳/コンクリート22畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897209-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897288-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897306-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897200-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897586-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897191-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897385-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897489-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897455-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897437-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897480-241004-02.jpg)
![CORONA 壁掛型遠赤外線暖房機 ウォールヒート CHK-C12B(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413930-240918-02.jpg)
![CORONA 遠赤外線暖房機 コアスリムヒート CH-90RB(S) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413905-240918-02.jpg)