絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](23)
  • Chrester(コンフォー)(11)
  • ダイキン工業(6)
  • DENSO(デンソー)(5)
  • CML(4)
  • イケヒコ・コーポレーション(4)
  • スイデン(3)
  • 高須産業(3)
  • 静岡製機(2)
  • サンポット(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • インターセントラル(2)
  • トヨトミ(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • TEKNOS(1)
  • siroca(1)
  • ゼンケン(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • 小型天吊り遠赤外線ストーブ 八光電機

    小型天吊り遠赤外線ストーブ

    八光電機
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。
    用途寒時における事務所やお風呂の脱衣室、待合室や工事現場における出入りの激しい場所、工場内付属品2P接地変換アダプタ、吊り下げチェーン1m×2本タイプ1本電源(V)100方式遠赤外線ヒーターハイレックスヒーター本体寸法(mm)奥行100プラグあり電線仕様キャブタイヤケーブル5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)温度調節なし首振りなし
  • 天吊り遠赤外線ストーブ 八光電機

    天吊り遠赤外線ストーブ

    八光電機
    155,980税込171,578
    1台
    3日以内出荷
    置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率良く暖める事ができます。また、衝撃や歪等により割れる事もありません。
  • ウォッシャブルストーブ 八光電機

    ウォッシャブルストーブ

    八光電機
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。
    付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本材質ステンレス保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°

業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります

遠赤外線電気ヒーター