絞り込み
容量(L)
- 89(1)
- 99(1)
ブランド
- ダイケン
- ダイニチ工業(24)
- Kaz(1)
特価
「容量(L)」から絞り込む
89(1)
99(1)

屋外用灯油タンク(95型)
ダイケン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
エアー抜き
ダイケン¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷用途エアー抜きにトラスコ品番204-8002適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195材質スチール質量(kg)0.4
2回路アダプター
ダイケン¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ネジを緩める事でドレン抜きができます。用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-7989適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.15