絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 消毒保管庫

53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー コトヒラ工業

    衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー

    コトヒラ工業
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト設計のため省スペースに設置が可能です。 網棚オプションによりスリッパなど様々なモノの殺菌・脱臭にご利用いただけます。 オゾンの効果で繊維の隅々まで殺菌が可能です。 殺菌・不活性効果を示す指標CT値は約80で、高い殺菌効果が見込めます。 扉を開けた時にはオゾンランプが消灯する安全機構を搭載しております。
    ブラウン
  • 抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫 プレミアム UVクリーン 3Mダイノック

    抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫 プレミアム

    UVクリーン 3Mダイノック
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    3Mダイニック プレミアムシート
    用途スリッパ殺菌保管庫付属品(殺菌表示プレート)1グリーン購入法適合奥行き(cm)37
  • 殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット バリデーター

    殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット

    バリデーター
    179,800税込197,780
    1セット(2台)
    10日以内出荷
    2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
    材質SUS304質量(kg)約4.1電源AC100V波長(nm)(UV)253.7(UV-C)サイズ(mm)250×250×950アズワン品番7-9174-01
  • マイクロプラズマ卓上殺菌庫 ケニス

    マイクロプラズマ卓上殺菌庫

    ケニス
    279,800税込307,780
    1台
    10日以内出荷
    マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
    付属品棚板×2枚材質ステンレスSUS304寸法(mm)360×280×690質量(kg)15.3消費電力(W)13電源コード(m)3庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
  • スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式) コトヒラ工業

    スリッパ殺菌ロッカースリム(光触媒式)

    コトヒラ工業(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
    付属品光触媒加工スリッパ電源(V)AC100(50/60Hz)棚間隔(mm)118タイマー30分
  • 殺菌線ロッカー(スリムエイト)木目調 大信工業

    殺菌線ロッカー(スリムエイト)木目調

    大信工業
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
    木目調電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)収納数スリッパ/8足タイマーなし松吉医科器械コード23-7992-01
  • 殺菌線ロッカー(スリムエイト) 大信工業

    殺菌線ロッカー(スリムエイト)

    大信工業
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
    棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100タイマーなし電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26収納数スリッパ/8足松吉医科器械コード19-3140-00
  • 殺菌線スリッパロッカー(木目調) 大信工業

    殺菌線スリッパロッカー(木目調)

    大信工業
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷
    あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
    木目調棚段数網棚10段(可変式)殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790電源(V)AC100(50/60Hz)収納数スリッパ/20足
  • 殺菌線スリッパロッカー 大信工業

    殺菌線スリッパロッカー

    大信工業
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
    棚段数網棚10段(可変式)殺菌灯15W×3灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790タイマーゼンマイ式タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)57松吉医科器械コード01-5390-00
  • 大型殺菌線保管庫 日鈑工業

    大型殺菌線保管庫

    日鈑工業
    329,800税込362,780
    1個
    21日以内出荷
    扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
    材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)質量(kg)39電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450松吉医科器械コード19-3075-00
  • 空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm アズワン

    空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm

    アズワン
    103,550税込113,905
    1台
    10日以内出荷
    室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
    仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
  • 卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm アズワン

    卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm

    アズワン
    99,000税込108,900
    1台
    12日以内出荷
    扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
    材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工質量(kg)7電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)2段(棚間隔80mm)アズワン品番0-5136-01有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
  • デジタルステリライザー サンスターステンレス

    デジタルステリライザー

    サンスターステンレス
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    マグネットスイッチ搭載の上位モデル。連続点灯モード、20分自動消灯タイマーモード切替式。インバーター点灯方式、扉の開閉で殺菌灯が点灯します。内装と棚網はステンレス製。
消毒保管庫