絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)
- 日本医理器材(18)
- エスティーメディカル(11)
- ケルン(4)
- 松永製作所 (車椅子)(3)
- 光(2)
- リヒトラブ(2)
- サンリーフ(2)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

文字が大きく書けるベッドネーム
ナビス(アズワン)¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。付属品専用用紙×1枚材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×135取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
フレキシブルベッドネーム/引掛け式
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
ベッドネームホルダー 木目調
ナビス(アズワン)¥699税込¥7691個翌々日出荷スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。 電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。 小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。 病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)適合パイプ径(Φmm)(最大)38適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
ベッドネーム用紙 (1型)
ナビス(アズワン)¥2,475税込¥2,7231箱(500枚)翌々日出荷適合(ベッドネーム)AR・DR・DA-1R・SR・IOB・IOBT・FOB・FOBT型用寸法(縦×横)(mm)70×130アズワン品番0-835-31
フレキシブルベッドネーム2 スミレ
ナビス(アズワン)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷上部にアルミ板が入っています。ベッドフレームの形状に合わせて使用できます。 トップインでネームカードが入れられます。 電子カルテから出力されるネームカードにも対応。 ポケットサイズが大きくなりました。材質PVC(塩化ビニル樹脂)有効寸法(mm)【ネームカード】145×85(最大)
ベッドネームカード
ナビス(アズワン)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷大きく見やすいベッドネームです。丸パイプにも角タイプにも使用できます。付属品専用用紙(210×148mm)×1枚寸法(mm)220×160適合パイプ径(Φmm)最大約40
アソートボックス用ネームシール
ナビス(アズワン)¥449税込¥4941袋(8枚)翌々日出荷ネームシールは簡単に剥がせて跡が残らず、貼り替えも可能です。寸法(mm)105×25アズワン品番0-5753-21
貼ってはがせるベッドネーム
ナビス(アズワン)¥599税込¥6591枚翌々日出荷貼って、はがして、また貼れる。書いて消せる。表示面はホワイトボード用マーカーで書いたり、消したりできます。材質ポリオレフィン樹脂寸法(mm)165×110