絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- エルマ(15)
- アズワン(11)
- NIPRO(ニプロ)(8)
- TERMO(テルモ)(5)
- 日腸工業(5)
- センシンメディカル(4)
- 三商(3)
- トミー精工(3)
- ナビス(アズワン)(2)
- 三和化研工業(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- malcom(1)
- フェザー安全剃刀(1)
- 日本医理器材(1)
- エア・ブラウン(1)
- 東栄部品(1)
- 日本マイクロ(1)
- 日本臨牀器械工業(1)
- CTL(1)
エコロジープロダクト
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

ビルケルチュルク血球計算器 03-300シリーズ
エルマ¥36,980税込¥40,6781式4日以内出荷2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。セット内容赤血球・白血球ピペット各1本、カバーガラス22×22、押え金具付きケース種別ブライトラインアズワン品番63-5601-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
トーマ血球計算盤 03-101シリーズ
エルマ¥20,980~税込¥23,078~1セット3日以内出荷から4日以内出荷2面目盛の為、2検体の測定が可能です。セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
トーマ血球計算器 03-100シリーズ
エルマ¥28,980税込¥31,8781式6日以内出荷2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。セット内容赤血球・白血球ピペット各1本、カバーガラス22×22、押え金具付きケース種別ブライトラインアズワン品番63-5600-93医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
小型微量遠心機
トミー精工¥34,980税込¥38,4781台11日以内出荷●スピンダウン専用機! One Spinのローターにはボールバランサーが内蔵(※1)されており、ダミーチューブを用意しなくても、チューブ1本での遠心が可能です。 ●押さえるだけの、シンプル操作! フタを押さえている間だけローターが回転します。手を離すとフタが開いてローターが減速を開始します。フタのロック機構はありません。 ●チューブが取り出しやすい! コンパクトながら少しでもチューブが取り出しやすく、またスピンダウンに必要な角度になるよう回転と共に遠心方向にチューブが傾斜する構造を採用しています。 ●スクリューキャップ対応! スクリューキャップチューブにも対応しています。 ※1 ローターが回転するとローター内部のボールが移動して遠心試料のアンバランスを補正します。 停止時に本体を傾けた際や、遠心時に内部でボールが動く音がしますが、製品の仕様によるもので異常ではありません。付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A本体質量(g)380ローター名称-安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL)プラグ形状2P医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
デジタル白血球カウンター
アズワン¥58,400税込¥64,2401台8日以内出荷各キーの上に白血球の名前と絵が書かれているので分類が容易です。合計カウントが100になるとベルが鳴ります。各白血球が占める割合を計算して表示できます。仕様分類白血球数:8種(BASO・EOSIN・MYELO・JUVEN・STAB・SEG・LYMPH・MONO)寸法(mm)245×94×48電源AC100~240V 50/60Hzまたは単3乾電池×2本(別売)アズワン品番7-3866-01
ビルケルチルク血球計算盤
三商¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
改良型ノイバウエル血球計算盤
三商¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷用途:赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定ほか仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
OSピペット
アズワン¥6,490税込¥7,1391箱(100本)翌々日出荷赤沈検査を容易に行えます。 血液を”0”の位置まで簡単に吸い上げます。 ディスポーザブルですので感染のリスクが少なく安全です。 ストッパータイプは別売のスプリング・アダプターと組み合わせて使用します。 ピストンタイプはピペット内部にあるストッパーに付いているひもを引いて吸い上げます。材質PS(ポリスチレン)全長(mm)3001目盛1mm穴径内径/Φ2.55mm、外径/Φ6.0mm医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブル赤沈管 100本入
アズワン¥5,990税込¥6,5891箱(100本)当日出荷ワンタッチで架けられ、外すときも容易です。材質プラスチック製(ウエスターグレン規格)サイズ内径Φ2.55mm×外径Φ6mmアズワン品番0-5225-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000006医薬品医療機器等法一般医療機器
血球計算盤(フックスローゼンタル)
エルマ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷用途白血球、脊髄液細胞算定。仕様画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
血球計算盤(トーマ)
エルマ¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷用途赤血球算定。仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mmセット内容計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証検定JHS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
血沈DLスタンド
センシンメディカル¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷注射器採血用と真空採血用として使用できる血沈スタンドです。仕様10本立アズワン品番8-9774-01松吉医科器械コード02-3290-08
サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式
アズワン¥167,000税込¥183,7001個6日以内出荷研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。 研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック質量(kg)7タイプ循環式径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)電源(V)AC100(50/60Hz)30W使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)外寸(mm)360×380×350ノズル内径(Φmm)2.6アズワン品番2-9417-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005医薬品医療機器等法一般医療機器