絞り込み
ブランド
  • ERECTA(エレクター)
  • ナビス(アズワン)(8)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(8)
  • サカセ化学工業(6)
  • アズワン(3)
  • イワツキ(3)
  • 日本医理器材(3)
  • 池田理化(2)
  • ケルン(2)
  • 宮成製作所(2)
  • 林製作所(2)
  • 山崎実業(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • ニシキ工業(1)
  • シンドー(1)
  • 松吉医科器械(1)
  • サカセ(1)
  • 日本ホップス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプ

    ERECTA(エレクター)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
    材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレスクロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプ

    ERECTA(エレクター)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
    材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレスクロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップトラックシステムメトロマックスQセット ERECTA(エレクター)

    トップトラックシステムメトロマックスQセット

    ERECTA(エレクター)
    1,798,000税込1,977,800
    1式
    31日以内出荷
    幅(mm)通路幅:963段数4外形寸法D(mm)1220外形寸法W(mm)4011外形寸法H(mm)2200ユニット数移動ユニット:4
  • メトロマックス4 グリッドマット ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4 グリッドマット

    ERECTA(エレクター)
    109,000税込119,900
    1組(1台)
    6日以内出荷
    棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
  • メトロマックス4 フラットマット ERECTA(エレクター)

    メトロマックス4 フラットマット

    ERECTA(エレクター)
    119,000税込130,900
    1組(1台)
    6日以内出荷
    棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
  • スーパーエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターシェルフ4段

    ERECTA(エレクター)
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。 ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
  • 304ソリッドエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクターシェルフ4段

    ERECTA(エレクター)
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。 棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト製。 棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
  • トップラックシステムメトロマックスQ オートクレーブ ERECTA(エレクター)

    トップラックシステムメトロマックスQ オートクレーブ

    ERECTA(エレクター)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    7日以内出荷
    耐寒、耐熱、耐薬品性に優れたトップトラックシステムセット。 基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。 床面に段差や凸凹がなく、しかもユニット間の通路が自在に確保できるため、安全性・作業性も抜群。カートによる作業も安心です。 移動ユニットの支持トラックをトップに設置。ガイド面に荷重がかからず、ユニットの移動がスムーズです。 省スペース設計にもかかわらず、大きな収納量を確保。ユニットや段単位で区分け収納すれば、検索・在庫管理も万全です。
  • トップトラック スーパーエレクター ERECTA(エレクター)

    トップトラック スーパーエレクター

    ERECTA(エレクター)
    899,000税込988,900
    1台
    7日以内出荷
    エレクターシェルフを活用した高効率な収納システム。 基礎工事が不要でユニットの拡張や、棚板の高さ調節・増減が容易にできレイアウト変更も可能です。 棚板はスーパーエレクター・シェルフを使用しています。
  • スタンダードエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)

    スタンダードエレクターシェルフ4段

    ERECTA(エレクター)
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 スプリング構造の柱と棚板による勘合方式を採用。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
  • 430ソリッドエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)

    430ソリッドエレクターシェルフ4段

    ERECTA(エレクター)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイカスト製。 棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
  • カテーテルシェルフ ERECTA(エレクター)

    カテーテルシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
    耐荷重(kg)250材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • サプライシェルフ ERECTA(エレクター)

    サプライシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    23日以内出荷
    耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
    材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製クロームタイプ単体棚段数4レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本RoHS指令(10物質対応)対応
物品管理棚