14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防爆ブザー AC200V 鎌田信号機

    防爆ブザー AC200V

    鎌田信号機
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    電圧AC200V容量50VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)95
  • 150MM防爆ベルAC200 鎌田信号機

    150MM防爆ベルAC200

    鎌田信号機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電圧AC200V容量22VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)85
  • 150MM防爆ベルAC100 鎌田信号機

    150MM防爆ベルAC100

    鎌田信号機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電圧AC100V容量22VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)85
  • 防爆ブザー AC100V 鎌田信号機

    防爆ブザー AC100V

    鎌田信号機
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    電圧AC100V容量50VA周波数50/60Hz音量(前方1m)(dB以上)95
  • 車両出庫灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫灯

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です
    材質カバー/ベース/パネル:樹脂質量(g)1900消費電力(W)16出力リレー接点出力(接点容量:DC30V・2A抵抗負荷)、順方向出力:無電圧c接点×1、逆方向出力:無電圧c接点×1電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音 ~ 最大95dB以上(下方1m)、声:女性入力センサ:無電圧a接点×2、常夜灯:無電圧a接点×1、減音:無電圧a接点×1電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)機能付帯:常夜灯機能、減音機能照度調整範囲:約20~200lx光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)動作(点灯)出庫灯:点滅、常夜灯:連続点灯周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声(メッセージ(出荷時))ブー(車が出ます。ご注意ください。)
  • 車両通過検知用LED回転灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両通過検知用LED回転灯

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です。 注意喚起 2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。 優れた視認性 回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。 センサー電源出力 DC12V 300mAの供給ができます。 多彩な音声メッセージ 音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。 出荷時メッセージ:(女性の声)「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 標準メッセージ:113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。 音量 : 無音~100dB
    材質本体:樹脂、グローブ:樹脂本体:グレー、グローブ:レッド質量(g)約2000使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)消費電力(W)約15出力検知出力:順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)電源センサー用電源:DC12V 300mA入力起動入力:無電圧a接点×2発光色レッド電源(AC V)100±10%設置場所屋外・屋内パターン回転:140回/分、フラッシュ:333回/分タイマー方向判別タイマ(AND検知/2秒/5秒/8秒)、出力タイマ(2秒/5秒/10秒/30秒)音声内容声:女性(出荷時)「ブー 車が出ます。ご注意ください。」音声出力音量:無音~最大105dB(1kHz、前方1m)※ボリュームにより可変、音声ファイル:MPEG1-Audio Layer III(MP3)、ビットレート:64kbps~192kbps、サンプリング周波数:44.1kHz、音声メモリー容量:2MB、転送方法:MMC/メモリーカード(容量2GB以下※ただしメーカーにより使用できない場合があります)
  • LEDフラッシュマルチサイレン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LEDフラッシュマルチサイレン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    108dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の表示パターン・音色が選択可能 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。
    材質樹脂レッド使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)発光色レッド設置場所屋外・屋内(防雨構造)パターン点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 注意喚起 LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、 音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
    セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、赤外線センサー 〈PXB-20TE〉: 2組音量(dB)無音~100
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 注意喚起 LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
    セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台音量(dB)無音~100
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。 車両判別機能 センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、 施工が簡単です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
    セット内容車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台、赤外線センサー 〈PR-11BE(改)〉: 2台音量(dB)無音~100
  • 作業員装着警報感知システム「みはり組」 基本セット エヌディーリース・システム

    作業員装着警報感知システム「みはり組」 基本セット

    エヌディーリース・システム
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
    セット内容みはりセンサー、電池ボックス、電池ボックス用充電器、オペレーター用ブザー、ヘルセンサー2個、ヘルセンサー用充電器、キャリングケース検知距離(m)10及び5(2種) 切替スイッチによる幅(m)検知:(距離2mにて)水平幅:約2.8、上下幅:約2.2送信距離(m)約10
  • LED信号灯 DST‐100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED信号灯 DST‐100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
    質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
  • ○×LED信号灯 DST‐201 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ○×LED信号灯 DST‐201

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯
    質量(kg)約4.8消費電力(W)7以下電源電圧AC100V又はAC200V±10%表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP□3 相当信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
  • 超音波警報センサー パノラマRⅡ つくし工房

    超音波警報センサー パノラマRⅡ

    つくし工房
    199,800税込219,780
    1組
    4日以内出荷
    パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。
    セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)取付方式マグネット検出方式超音波反射式本体質量(kg)約2電源電圧(V)DC212/24共用保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内応答速度約0.1秒検出物体範囲内の人体、障害物体検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)検出距離(m)最大/4.6動作電圧DC9~26V動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)音量(dB)70~90dB検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ