絞り込み
ブランド
  • COTEK(コーテック)
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(109)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(26)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
  • BLUE SEA Systems(14)
  • LiTime(14)
  • OPTIMA BATTERIES(11)
  • 澤藤(9)
  • Guest(8)
  • 電菱(6)
  • RENOGY JAPAN(6)
  • BEP MARINE(6)
  • アルインコ(5)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • KBL(ケービーエル)(3)
  • はくでん(3)
  • PLASTIMO(3)
  • G&Yu(3)
  • GSユアサ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター COTEK(コーテック)

    インバーター

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
    用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
  • 高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き) COTEK(コーテック)

    高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)
    用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
  • リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。
    用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
  • COTEK製 リモートコントローラー COTEK(コーテック)

    COTEK製 リモートコントローラー

    COTEK(コーテック)
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    インバータのON/OFFを遠隔操作。イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。バッテリー電圧を表示。出力電圧を表示。高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)。接続不良状態を表示。イグニッションロックアウト。ケーブル7.7m付き
    適合機種SPシリーズ寸法(mm)130×120×31質量(g)360保存温度範囲(℃)-30~70入力電圧範囲(V)10.5~30dc待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
  • リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ)

    COTEK(コーテック)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    各動作の詳細設定・変更が可能に LCDディスプレイで電圧・電力などの監視が可能 SCシリーズインバーターに対応
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149.0×98.0×30.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター)

    COTEK(コーテック)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    SCシリーズインバーターのON・OFF以外に動作確認が可能 LEDランプで動作状態を表示 充電3段階モード
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.0×85.0×25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック)

    充電器内蔵型インバーター SCシリーズ

    COTEK(コーテック)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能
    出力波形純正弦波保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A歪率(%)<5モード(バッテリー充電)3段階充電動作湿度(%)93(非結露)保管温度範囲(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

舶用電源/バッテリー