ダストカートエスコ3日以内出荷
マジックテープ着脱式。
材質袋 :再生PET、PET最大積載量(kg)30材質(フレーム)スチール (クロメートメッキ)
664x646x915mm ダストカート(エコ袋(緑)付)エスコ翌日出荷
容量(L)236色グリーン材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PETエスコ品番EA995AA-53E寸法(mm)664×646×915(H)質量(kg)約9.5種類ダストカートキャスター径(Φmm)75
ダストカート (エコ袋 (青)付き)エスコ翌日出荷
エコ袋は再生PET繊維67%使用。カートフレームは折りたたみ式。袋はフレームに掛け、接着テープで固定してセットします。キャスターは老化しにくく、床を汚すマーキングの心配がないオレフィン系エラストマーを使用しています。キャスターにストッパーは付いていません。塩ビ不使用。リサイクル促進。
材質エコ袋 :再生PET寸法(mm)415×409×751 (H)質量(kg)4.4色ブルー容量(L)70キャスター径(Φmm)75材質(フレーム)スチール (クロムメッキ)折りたたみ時幅(mm)190
557x506x813mm ダストカート(エコ袋(緑)付)エスコ翌日出荷
容量(L)132色グリーン材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PETエスコ品番EA995AA-52E寸法(mm)557×506×813(H)質量(kg)約6.9種類ダストカートキャスター径(Φmm)75
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
新林の滝プレマ税込¥23,958¥21,780