アイリスオーヤマ
収納ボックス浅型
小物をすっきり収納できる収納ボックス浅型です。ラックやカラーボックスなどの収納としても便利です。
材質
【構造部材】繊維板【張り材】ポリエステル【取っ手】ポリプロピレン
質量(g)
380
耐荷重(kg)
(約)7
内寸(mm)
(約)165×315×125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×325×130
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78043485
SB-17S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043501
SB-17S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043571
SB-17S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません