アイリスオーヤマ
収納ボックス深型
小物をすっきり収納できる、収納ボックス深型です。ラックやカラーボックスなどの収納としても便利です。
材質
【構造部材】繊維板【張り材】ポリエステル【取っ手】ポリプロピレン
耐荷重(kg)
(約)7
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×325×260
230×325×260
内寸(mm)
(約)165×315×255
(約)220×315×255
質量(g)
630
720
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78043458
SB-23MD
720
(約)220×315×255
230×325×260
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043537
SB-17SD
630
(約)165×315×255
175×325×260
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043589
SB-23MD
720
(約)220×315×255
230×325×260
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043607
SB-17SD
630
(約)165×315×255
175×325×260
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043616
SB-17SD
630
(約)165×315×255
175×325×260
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
78043668
SB-23MD
720
(約)220×315×255
230×325×260
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません