空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付オーム電機3日以内出荷
便利なファンと空気清浄機一体型 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単 フィルター交換も簡単 左右首振り約80°、前後約15°角度調整 10段階(1~9+パワーモード)風量調整 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)色ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB取扱説明書(10.55MB)切タイマー1~8時間
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3