照明 (60) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: LED LENSERすべて解除
ハンドライト P18R LED LENSER 当日出荷
屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。
付属品 専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブル トラスコ品番 708-5506 材質 アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用) 幅(mm) Φ86×196 色 ブラック 電圧(V) 11.1 消費電力(W) 35.52 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池 バッテリー容量(Ah) 3200 充電時間(時間) 3.5 明るさ(Lm) 6500 点灯時間(時間) 最大:45 テクノロジー ワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス
充電式LEDキーライト K6R Safety LED LENSER 当日出荷
K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。
本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g) 約32(電池含) 保護等級 IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×14×62 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5/ロー:8
LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER 当日出荷
光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0442 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 全長(mm) 159 質量(g) 197 径(Φ) 35 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電方式 USB-C 光束(Lm) 2000/1200/450/25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80 落下耐久(m) 2
LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER 当日出荷
定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル トラスコ品番 708-0440 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 長さ(mm) 142 高さ(mm) 142 質量(g) 約57(電池含) 径(Φ) 15 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池 充電方式 USB-C 光束(Lm) パワー:300/ミドル:100/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13 落下耐久(m) 2
Powerbank LED LENSER 当日出荷
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途 予備バッテリーに。 パワーバンクに。 付属品 21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル 適合機種 H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature 材質 ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm) 28 全長(mm) 103 高さ(mm) 41 質量(g) 126 保護等級 IP65 バッテリー容量(mAh) 4500
充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 当日出荷
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 ポリカーボネート 本体質量(g) 79(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x42x34(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20 照射距離(m) ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
LEDワークライト W1R Work LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。
作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品 充電ケーブル(Type-C) 色 ブラック 材質(本体) ポリカーボネート 本体質量(g) 約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38x76x32 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 2 光束(Lm) パワー:220 / ロー:60 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ロー:7
防爆ライト EXH6R LED LENSER 当日出荷
EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db対応ガスグループ IIA,IIB,IIC対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC温度等級 T4 / 135℃
付属品 専用充電池・ACアダプター、チャージングステーション トラスコ品番 685-4248 材質 ポリカーボネート 全長(mm) 85 色 黒 電源 専用充電池 保護等級 IP68 充電時間(時間) 約3.5 明るさ(Lm) (コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50 照射距離(m) 170 点灯時間(時間) モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15 最大点灯時間 約10時間
充電式LEDペンライト P2R Core LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0843 全長(mm) 103 色 ブラック 本体質量(g) 約36(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×103 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-07 照射距離(m) パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
電池式LEDライト P7 Core LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品 ストラップ トラスコ品番 244-0863 全長(mm) 130 色 ブラック 本体質量(g) 約175(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ37×130 使用電池 単4アルカリ電池×4本 光束(Lm) パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40 アズワン品番 65-1955-11 照射距離(m) パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル トラスコ品番 257-2765 本体寸法(mm) Φ42×157 本体質量(g) 約207(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 42×157 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5 光束(Lm) パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-31 照射距離(m) パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER 当日出荷
完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0438 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 長さ(mm) 150 高さ(mm) 150 質量(g) 165 径(Φ) 35 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池 色(本体) 黒 充電方式 USB-C 光束(Lm) 1200/700/300/25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65 落下耐久(m) 2
充電式LEDヘッドライト H19R Core LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。
2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 本体質量(g) 約374(電池含) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200 照射距離(m) ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20
LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER 当日出荷
完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0437 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 全長(mm) 30×121 高さ(mm) 121 質量(g) 99 径(Φ) 30 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用) 充電方式 USB-C 光束(Lm) 750/350/100/25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20 落下耐久(m) 2
防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R LED LENSER 当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示 【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db 仕様 防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃ 付属品 専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター 色 イエロー 電源 専用充電池 本体寸法(mm) Φ41×161 本体質量(g) 約228(電池含) 対応 ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池 明るさ(Lm) パワー:220、ロー:50 照射距離(m) パワー:140、ロー:65 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:10、ロー:45
充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER 当日出荷
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g) 134(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x45x37(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3.75 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20 照射距離(m) ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
LEDワークライト W6R Work LED LENSER 当日出荷
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品 充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g) 約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×143×45 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) フック ○ 充電時間(時間) 3.5 光束(Lm) 【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120 使用場所 屋内外 マグネット ○ 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
充電式LEDライト P6R Signature LED LENSER 当日出荷
コンパクトライトのプレミアムモデルです。
スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。
明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。
充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番 257-2753 本体寸法(mm) Φ35×151 本体質量(g) 約170(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×151 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.75 光束(Lm) ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-20 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
レッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯 LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
材質 その他プラスチック 色 黒 質量(g) 133(バッテリを含む) 材質(ケース) アルミニウム 平均演色評価数 75 機能 再充電可能:なし ヘッド径(Φmm) 28 色温度 6000~8000 防塵防水性能 IPX4 動作温度(℃) -20~40 光束(Lm) Max.120 バッテリー数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ビーム距離(m) 100 電球の種類 LED ビームタイプ スポット to 拡散 スタイル ヘッドトーチ
LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER 当日出荷
定番ペンライトの進化版です。P4は前作のP4 Coreと同じくフォーカス機能と単4アルカリ電池×2本のバッテリータイプを採用しています。明るさは180ルーメンと大幅に向上しました。操作性は前作を継承し、定番のユーザーに安心のアイテムです。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。
付属品 乾電池(テスト用) トラスコ品番 708-0432 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 142 質量(g) 60 径(Φ) 15 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 充電方式 単4電池×2本 光束(Lm) 180/80/20 点灯時間(時間) パワー:5 / ミドル:10 / ロー:23 落下耐久(m) 2
充電式LEDヘッドライト HF6R Core LED LENSER 当日出荷
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g) 126(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x45x34(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3.75 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20 照射距離(m) ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60
充電式LEDヘッドライト HF4R Core LED LENSER 当日出荷
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 ポリカーボネート 本体質量(g) 72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x42x32(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m) ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
LEDワークライト W7R Work LED LENSER 当日出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品 充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g) 約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×143×45 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) フック ○ 充電時間(時間) 3.5 光束(Lm) 【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV 使用場所 屋内外 マグネット ○ 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
充電式LEDキーライト K6R LED LENSER 当日出荷
K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。
アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。
暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g) 約30(電池含) 保護等級 IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×14×62 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) ブースト:400/パワー:200/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5/ロー:10
LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER 当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
付属品 専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type D トラスコ品番 708-0444 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 全長(mm) 170 色 ブラック 直径(Φmm) 42 質量(g) 223 保護等級 IP68 色温度(K) 4500~5500 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電方式 USB-C 光束(Lm) 2000/1200/450/25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60 落下耐久(m) 2
充電式LEDライト P7R Work LED LENSER 当日出荷
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番 257-2752 本体寸法(mm) Φ45×170 本体質量(g) 約219(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 45×170 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約4.5 光束(Lm) ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-18 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
Powerbank Flex10 LED LENSER 当日出荷
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。
交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較)
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種 H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×235×29 本体質量(g) 約235(電池含) 使用電池 専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本 充電時間 4h 付属品 専用充電池(502262)×2、USBケーブル トラスコ品番 333-4875 防塵防水性能 IP65
P6 Core LED LENSER 当日出荷
単4型アルカリ電池×3本使用のスタンダードハンディライトです。
付属品 ポケットクリップ、ストラップ トラスコ品番 333-4898 材質 アルミニウム 全長(mm) 117 外径(Φmm) 32 保護等級 IP54 光源色 白色 明るさ(Lm) 300 照射距離(m) 200 落下衝撃(m) 2 最大点灯時間 25時間
LEDライト レッドレンザー P7 LED LENSER 当日出荷
ロングセラー乾電池式ライトの最新版です。P7はレッドレンザーの歴史の中で、長い間進化を続けてきました。最大光束は650ルーメンと、前作のP7 Coreの450ルーメンから大幅に向上、ユーザーの要望に応え復活した点灯時に美しく光るライトヘッド周囲のRed illuminationは、これまでのP7ユーザーにも嬉しい機能で、これからも定番アイテムであり続ける象徴的なアイテムです。
付属品 乾電池(テスト用)、ストラップ トラスコ品番 708-0435 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 131 質量(g) 175 径(Φ) 37 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 充電方式 単4電池×4本 光束(Lm) 400/250/85 点灯時間(時間) パワー:1 / ミドル:3 / ロー:30 落下耐久(m) 2
充電式LEDヘッドライト H19R Signature LED LENSER 当日出荷
H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。
2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。
Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。
付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。
表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。
本製品対応充電池(型番):502310
付属品 専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント 本体質量(g) 約374(電池含) 保護等級 IP68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×53×55(ヘッド部) 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 電池式 光束(Lm) ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200 照射距離(m) ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20
X21R LED LENSER 当日出荷
アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です。
5000lmという驚異的な明るさを実現しています。
充電インジゲーター付です。
スマートライトテクノロジー搭載です。
ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます。
電源 専用バッテリーパック 明るさ(Lm) 5000(ブースト)、3500(パワー)、200(ロー) 全長(mm) 405 保護等級 IP54 材質 アルミニウム トラスコ品番 149-1451 セット内容 専用充電池、専用充電器、肩掛けショルダーストラップ、ロールプロテクションリング、三脚ホルダー 幅(mm) 5000 質量(kg) 1 外径(Φmm) 95 充電時間(時間) 3.5 照射距離(m) 800(ブースト)、700(パワー)、150(ロー) 最大点灯時間 60、2時間(ブースト)、5時間(パワー)、約40時間(ロー)
LEDワークライト W2R Work LED LENSER 当日出荷
W2R Workは充電式でスリムタイムのワークライトです。
クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体には充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品 専用充電池、充電ケーブル(Type-C) 色 ブラック 本体質量(g) 約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17x176x24 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池 充電時間(時間) 2.5 光束(Lm) 【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【メイン】パワー:1.5 / ロー:7 【トップ】3.5
充電式LEDライト P6R Work LED LENSER 当日出荷
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番 257-2749 本体寸法(mm) Φ45×163 本体質量(g) 約187(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 45×163 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.75 光束(Lm) ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-17 照射距離(m) ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
充電式LEDライト P18R Work LED LENSER 当日出荷
P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。
最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード
(30Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に
取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。
付属品 専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター トラスコ品番 244-0875 全長(mm) 183 色 ブラック 本体質量(g) 約669(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ99×183 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 光束(Lm) ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30 アズワン品番 65-1955-19 照射距離(m) ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
LEDワークライト W4R Work LED LENSER 当日出荷
W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。
角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品 充電ケーブル(Type-C) 色 ブラック 材質(本体) ポリカーボネート 本体質量(g) 約91(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28x163x20 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 2 光束(Lm) 【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2
LEDライト レッドレンザー P3R LED LENSER 当日出荷
最も小さいハイブリッド式フラッシュライトです。P3RはP3と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるコンパクトライトです。直感的操作が可能なエンドキャップスイッチを採用し、伝統のアドバンスドフォーカスシステムを搭載しています。あらゆる距離で理想的な照射パターンを実現します。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、キーリング トラスコ品番 708-0443 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 94 質量(g) 41 径(Φ) 20 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 充電方式 USB-C 光束(Lm) 200/80/20 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:8 落下耐久(m) 2
LEDライト レッドレンザー P2R LED LENSER 当日出荷
ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル トラスコ品番 708-0439 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 98 質量(g) 36 径(Φ) 15 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 充電方式 USB-C 光束(Lm) 200/80/20 点灯時間(時間) パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8 落下耐久(m) 2
AF4R Work LED LENSER 当日出荷
Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
付属品 専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番 652-7510 材質 アルミニウム合金 幅(mm) 266 高さ(mm) 119 奥行(mm) 44 全光束(Lm) 200~2000(5段階) 保護等級 IP67 色温度(K) 3000~6500(5段階) 電源タイプ AC電源/USB-C 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 2~20(5段階)
LEDワークライト W2 Work LED LENSER 当日出荷
W2 Workは単4アルカリ電池2本で使用できるスリムタイプのワークライトです。
クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
付属品 テスト用電池 色 ブラック 本体質量(g) 約65(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17x176x24 保護等級 IP54 使用電池 単4アルカリ電池×2本 光束(Lm) 【メイン】パワー:160 / ロー:40 【トップ】80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【メイン】パワー:5 / ロー:20 【トップ】パワー:10
充電式LEDキーライト K4R LED LENSER 当日出荷
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。
最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。
コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g) 約20(電池含) 保護等級 IP2X 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×10×52 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約3 光束(Lm) ブースト:120/パワー:80/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ロー:3.5
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
フィルター ナカトミ 税込 ¥ 4,288 ¥ 3,898 バスケットへ