45cm全閉式スタンド扇J&S翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
45cm全閉式壁掛扇J&S翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60電源(V)3相200消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444
冷風扇(単相100V)J&S翌々日出荷
エアコンと併用で涼しさUP!単相100V、タンク容量80L消費電力わずか299/387W大風量200m3/min学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP
質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68
ミストファンJ&S5日以内出荷
羽根径が大きいので大風量
左右首振り機能付き
ミスト噴霧量最大60L/h
水道直結
用途暑気対策に最適。質量(kg)113消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)電源3相200V(50/60Hz)風量(m3/min)250/280(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170粒径(μm)ミスト:20~40首振り左右90度噴霧量(L/h)ミスト:0~60
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3