絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • ナカトミ(4)
  • 淀川電機製作所(17)
  • J&S(6)
  • ダイキン工業(4)
  • 三立機器(3)
  • 日本ドナルドソン(3)
  • リョウセイ(2)
  • マーテック(2)
  • 蔵王産業(2)
  • アースブロー(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • ケルヒャー(1)
  • 静岡製機(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • 日動工業(1)
  • アリミツ(1)
  • キソー(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「3相200v」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1台
翌日出荷から翌々日出荷
周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
ホットドライヤ(熱生機) スイデンホットドライヤ(熱生機)スイデン
659,000税込724,900
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
162,980税込179,278
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81機能冷房専用構成ユニット:一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm スイデン送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mmスイデン
159,000税込174,900
1台
当日出荷
ファン外径(Φmm)400トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vアズワン品番64-9622-81
スイデン 集じん機 手動塵落し スイデンスイデン 集じん機 手動塵落しスイデン
439,000税込482,900
1台
3日以内出荷
スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置電源(V)3相200材質(本体)材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム
スポットエアコン スイデンスポットエアコンスイデン
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)81定格出力(kW)【圧縮機】2.43風量(m3/min)【冷風】14.3/16.1、【排熱側】24.0/27.1電源コード(m)消費電力(kW)【冷房】2.49/3.20力率78%/89%動作温湿度範囲25℃・50%~45℃・40%ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.48/2.09送風口数3冷媒R32電源プラグ始動電流(A)39.6/45.5冷媒封入量(g)925冷却能力(kW)6.2/6.7首振り【自動首振装置】無公称出力(W)【送風機】650設計圧力(MPa)H:4.29 L:1.73運転電流(A)9.2/10.4IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.6排熱ダクト有無あり
アングルファン(こでかファン) スイデンアングルファン(こでかファン)スイデン
159,880税込175,868
1台
翌日出荷
ファン翼数4枚羽根径(Φmm)500
スポットエアコン スイデンスポットエアコンスイデン
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200定格出力(kW)【圧縮機】1.77風量(m3/min)【冷風】11.4/13.3、【排熱側】21.0/25.3電源コード(m)消費電力(kW)【冷房】1.90/2.43力率72%/83%動作温湿度範囲25℃・50%~45℃・40%ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.42/2.13冷媒R32電源プラグ始動電流(A)34.3/27.1冷媒封入量(g)655公称出力(W)【送風機】480設計圧力(MPa)H:4.30 L:2.00運転電流(A)7.6/8.5IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.4
送排風機 こでかファン スイデン送排風機 こでかファンスイデン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気仕様軸流ファントラスコ品番505-2906質量(kg)39電源(V)3相200V風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120消費電力(W)(50/60Hz)375/590ダクト径(Φmm)520ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84ハネ径(mm)490外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
スポットエアコン クールスイファン シーリングタイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン シーリングタイプスイデン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し周波数(Hz)50/60本体質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427冷媒R407C
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200V スイデン万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200Vスイデン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。電源(V)三相200集塵容量(L)40質量(kg)55仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7197幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)3500騒音値(dB)78最大風量(m3/min)6.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-88最大真空圧(kPa)28
送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V スイデン送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200Vスイデン
349,880税込384,868
1台
3日以内出荷
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。ハネ径(mm)700ハネ枚数4トラスコ品番116-2383材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト電源(V)3相200モーター全閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83材質(羽根)アルミモーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)上下角度調整