カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAYABUSA(116)
- NTスイベル(91)
- OWNER(オーナーばり)(85)
- 愛和産業(77)
- 山田実業(46)
- kizakura(キザクラ)(42)
- VARIVAS(35)
- 浅野金属工業(22)
- フジノライン(21)
- ヨーヅリ(21)
- ナカジマ(19)
- 冨士灯器(18)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(18)
- 清光商店(18)
- マリンテック(17)
- サニー商事(16)
- インターコムマリン(12)
- 気泡材研究所(12)
- ダイイチ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 漁網/漁具

黒タコ篭
愛和産業¥32,980税込¥36,2781セット(10枚)欠品中折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】吊下式エサ袋付材質【天井網】3000d12mm角目、【底網】3000d12mm角目、【口網】3000d12mm角目寸法(cm)約45×60×22対象【魚種】タコ・アナゴ・カニ・カサゴなどRoHS指令(10物質対応)対応
頭絡(もくし)用パイレンロープ
愛和産業¥24,980税込¥27,4781巻5日以内出荷から9日以内出荷家畜頭絡(もくし)用ロープです。軽量で柔軟性があるので楽に頭絡作りが可能。表面は光沢があり、出荷時の化粧用などに最適です。カラーバリエーションもあり、選別用に色分けして使用することも可能。中心に芯材入で型崩れしにくい構造です用途家畜の頭絡(もくし)・催事の飾りロープ質量(kg)約6.6長さ(m)約200材質(表面)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ケーブルしばり紐(サラン)
愛和産業¥4,898~税込¥5,388~1巻ほか5日以内出荷から6日以内出荷高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質サラン(ポリ塩化ビニリデン)色アメ色1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン手縄(8打組紐)
愛和産業¥14,980~税込¥16,478~1巻(4kg)5日以内出荷から8日以内出荷高品質ナイロン8打(芯入)ブレードロープ。強度と柔軟性に優れております。業務用の大巻ですので、仕掛作りなど様々な用途にご使用頂けます用途投網用の手元縄(手縄)・トローリング用コード色白RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
PEアイロープ
愛和産業¥4,898~税込¥5,388~1巻(200m)5日以内出荷高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途材質ポリエチレン色黒長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
PPロープ
愛和産業¥4,498~税込¥4,948~1巻(200m)5日以内出荷から6日以内出荷軽量で柔軟なPPロープです用途多目的用途(漁具整理・トラックロープ・冬囲いなど)材質ポリプロピレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ハイクレ撚糸(ポリエチレン/クレモナ混撚糸)
愛和産業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(500g)ほか5日以内出荷から10日以内出荷ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸です。ポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸仕様左3ツ撚色GG/白RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類撚糸
ビニー(耐水圧浮子) T型ABS製
気泡材研究所¥22,980~税込¥25,278~1箱(50個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。用途底曳・さし網材質ABS製
スパンエステルロープ
稲葉製綱¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)当日出荷から5日以内出荷ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。用途水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
スーパーロープ GG
稲葉製綱¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)5日以内出荷ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。 またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など。陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。 また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。 他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)
金山化成(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(1本)ほか4日以内出荷【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他材質発泡ポリエチレン
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式QF3000-2電流(A)13電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)3000安定器必要なし
冨士製 ハロゲンランプ 200V 3KW
冨士電球工業¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式HA3000-2電流(A)13電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)3000安定器必要なし
タッチポン船 40号
三宅商店¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷【三宅式ワンタッチ船タチウオテンヤ】今までにない、エサ巻き針金一切不要のワンタッチ式タチウオテンヤです。エサの取り付け・取り外しが全てワンタッチ!*エサ巻き針金がない為、最小限の違和感を実現?シャクリや高速リトリーブに対応。*三点(頭x縦x横)固定システム(PAT.P)で、エサ(イワシ・サンマ)をしっかり固定! 【タッチポン船シリーズの串針本数の変更について】タッチポン船シリーズ40号の縦の針金3本が標準ですが、30号及び50号に限り、縦の串針が2本になっております。(画像参照)仕様上には一斉問題ありませんのでご了承宜しくお願い致します。質量(g)150サイズ(号)40
ハロゲン電球 1KWセット AC100V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
YHビーズM
ヤマリア(YAMASHITA)¥569税込¥6261パック6日以内出荷*ビーズと自動ハリス止めの一体成形により強度アップ。ハリスを上向きにセットできるので糸絡みが減少し、釣果に差が出ます用途ハリス交換が超簡単!糸ヨレも解消する仕掛け作りの新兵器サイズM幹糸1.5~6号
TENコード
山田実業¥4,498~税込¥4,948~1個(100m)5日以内出荷曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。材質は芯にテトロン、側にナイロンを使用しています。重さがあるので、底行が早く縄立ち宇が良いので潮に吹かれにくいです。樹脂コーティングをしているので適度に硬く水切れが良いのも特徴です。用途曳縄・道糸・トローリング材質芯:ナイロン 側:テトロンタイプTENコード、色染 綛100m(50x2)伸度(%)15~25
お助けスイベル イカメタル
クレイジーオーシャン¥319税込¥3511袋(4個×1袋)6日以内出荷上エギが幹糸に絡みにくく、トラブルが激減!枝糸が無くアタリがダイレクト! スナップはイカメタルスナップSSサイズを使用用途スナップに直接、エギやスッテを取り付けてください。スナップは小さなアイでも通しやすいイカメタルスナップSSを使用。スイベルの下側のリーダーは上側のリーダーより細くすることをオススメします。強度(kg)4.4入数(個)4
ティップランスナップ
クレイジーオーシャン¥279税込¥3071袋(12個×1袋)6日以内出荷ストレートだから、小さいアイの隙間にも簡単に装着できます。 ティップランシンカーを通しやすいストレートタイプ入数(個)12
掛獲船太刀魚テンヤ 40号
OWNER(オーナーばり)¥1,298税込¥1,4281枚(1組)8日以内出荷抜群の掛けやすさと操作性!!バラシを防ぐフック形状!!。オールマイティに使える掛けスタイルテンヤ。ヘッド形状、ハリの機能性にとことんこだわったテンヤです。即掛けの釣りだけでなく追わせ掛け・ノセの釣りにもオススメ!。【鋭いハリ先】・ロングテーパーにすることで鋭いハリ先を実現。【口切れを防ぐ形】。・魚を保持する所を点ではなく「面」にすることで口切れを起こしにくくする。【強靭フック仕様】。・ハリを硬く仕上げることでしなりを抑え太刀魚を貫く!!。【すっぽ抜けを防ぐ形】。・フトコロに角を設けることでハリ先までの距離を確保し、一方向からの力では抜けにくくなる。【短軸設計で掛け性能UP】。・軸を短くすることで、回転半径が短くなり合わせに対して素早くハリ先が太刀魚を捉える。【こだわりのフトコロ幅】。・ややフトコロ幅を狭くすることで小型の太刀魚もしっかりとらえることができる。仕様捨て糸(号):40
ヒラメ換え鈎トリプル
OWNER(オーナーばり)¥419~税込¥461~1枚(2組)8日以内出荷生きエサのダメージを軽減。編み込みは強力なケプラー素材。親バリは編み込み移動式だからエサのサイズにピッタリ。使用鈎:カットヒラメ全長(m)1.5
めっちゃ短いアジ五目サビキ
OWNER(オーナーばり)¥429税込¥4721枚(1組)ほか8日以内出荷扱いやすさ圧倒的!!。めっちゃ短アジ五目サビキ。初心者・マイボーターにもオススメ!!の4本鈎2m!!。喰わせ&アピールの極柔ケイムラ魚皮使用。極小丸秘ビーズで捕食スイッチON!!。アピール系擬似と喰わせ系擬似を交互に配置する事で高活性時&低活性時どちらも対応。使用鈎:改良アジ全長(m)2
落し込みサビキ 剛華HG 5本MIX
OWNER(オーナーばり)¥588~税込¥647~1枚(1組)8日以内出荷”スーパーホログラム”がベイトの捕食中枢を強烈に刺激!。ベイト付きが圧巻!どこでも使いやすい本格スタンダード仕掛。 扱いやすい全長2.4m。 強力転写ではがれにくいスーパーホログラム。 枝ハリス補強でハリスの強度UP。 最強素材「TAFF WIRE」。使用鈎:剛華全長(m)2.4
船ジギングサビキ
OWNER(オーナーばり)¥729税込¥8021枚(2組)ほか8日以内出荷「船」ならではの専用スペック!! 強靭最強セッティング×超釣果 強靭セッティングハマチにサバ・アジどど~んと来い! アピール抜群キラメキホロシートとフラッシャー仕様 リアクションで喰わす!お土産確保。・太軸小鈎でアジ~大型青物まで完全対応。・感度重視+根ズレ対策のオールフロロカーボン!!。・深い水深でも強烈アピール夜光フラッシャー。・シラスベイトに有効なキラメキホロシートを搭載!。・船ベリでも扱いやすい「75cmショート設計」。使用鈎:PEブリヒラマサ全長(m)0.75
ガチの鯛ラバサビキ
OWNER(オーナーばり)¥449税込¥4941枚(2組)ほか8日以内出荷本気(ガチ)で釣れる鯛ラバ用サビキ。鯛ラバだけでは攻略できなかった状況を打破。海苔やアミエビ、イカナゴなどのマイクロベイトパターンに対応。特に冬~春におすすめです。全長(m)1.1
吹き流し五目 ケイムラフック 4.5m 2本鈎
HAYABUSA(1件のレビュー)¥599税込¥6591枚(2組)9日以内出荷用途真鯛、イサキ、青物、アマダイ、イシダイなど五目狙い用の吹き流し仕掛が新登場!。根ズレによるラインブレイクを軽減させる「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さで鈎の踊りが違います。紫外線で青白く光る「ケイムラフック」採用。鋭さと強度を両立した高品質鈎に、妖しく発色するケイムラコートを施しました。紫外線を受けながら水に浸かった時の独自の色合いとアピール力で、今までにない驚きの釣果を可能にします。使用鈎:伊勢尼 白。天秤式全長(m)4.5本数鈎:2本
喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ6本
HAYABUSA¥679~税込¥747~1枚(1組)9日以内出荷用途大物の強烈なパワーにビクともしない!強靭イサキ鈎を使用した落し込み仕掛です。全長3.75m&枝間55cm。全長が長いため幅広くベイトのタナを探ることができ、また、枝間が長いため鈎と鈎が干渉しにくく、魚が取り込みやすい。鈎と加工。鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工とホロシールによるフラッシングでベイトの食性を刺激します。しなやかに誘う白フラッシャーはベイトがイワシの場合に高い効果を発揮!全長(m)3.75本数鈎:6本
実戦サビキ ツイストケイムラレインボー
HAYABUSA¥539税込¥5931枚(1組)9日以内出荷用途釣れる条件を凝縮した実戦サビキシリーズ。長年の実釣経験に基づいた仕掛寸法、鈎・ハリス・幹糸のバランス、そして喰わせる技術を結集した疑似、釣れる条件を凝縮した実戦的な船釣りサビキです。使用鈎:新アジ。枝:14cm全長(m)2.75本数鈎:6本
ニューパールウキ
ナカジマ¥239税込¥2631パック(2本)6日以内出荷オーソドックスな万能棒ウキ。淡水・海釣りの様々な釣りにご使用頂けます。 感度が優れ、アジ釣り等に最適です。視認性に優れています。材質本体/メタマーブル入数(本)2
ポリカンウキ
ナカジマ¥239税込¥2631パック(2個)6日以内出荷トップ付きで視認性UP!ブランコ付きで感度UP! 赤・橙2種類のヘッドカラーをセットしました。各サイズ、ゴム管付きです。材質インパクトスチロール製入数(個)2
イカラビーナ
ナカジマ¥169税込¥1861個6日以内出荷ネットで話題のエギ収納「エギホルダー」対応モデルの安全カバー!エギを安全にワンタッチで固定して、そのままぶら下げ移動!実釣時は素早いローテーションが可能です。社内や自宅ではエギ類の保管に最適。カバーごと丸洗いしてそのまま吊り下げて乾燥もできるスグレモノ!エギ以外にイカメタル等にもお勧め! 大好評につき、新色アースカラーを追加ラインナップ!

























































![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82033510-260713-02.jpg)