カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAYABUSA(116)
- NTスイベル(91)
- OWNER(オーナーばり)(85)
- 愛和産業(77)
- 山田実業(46)
- kizakura(キザクラ)(42)
- VARIVAS(35)
- 浅野金属工業(22)
- フジノライン(21)
- ヨーヅリ(21)
- 冨士灯器(19)
- ナカジマ(19)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(18)
- 清光商店(18)
- マリンテック(17)
- サニー商事(16)
- インターコムマリン(12)
- 気泡材研究所(12)
- ダイイチ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 漁網/漁具

スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)
インターコムマリン¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています。カバー素材はソフトカバーより強い新素材ポリエステル生地を使用しておりフロートにぴったりとフィットします。長さ(mm)720カバープレミアムカバーシングルタイプK-100プレミアムカバー寸法(Φmm)460
ロープ-N マルチすべらんロープ
タカ産業¥999税込¥1,0991個6日以内出荷用途*手にフィットする玉付きで引き上げる時に楽に水を汲むことができる。 *手が痛くならない組みヒモタイプ。材質ナイロンロープ径(Φmm)4ロープ長さ(m)10
LIVRE ステッカーA黒ベース・白文字 55x130
LIVRE(リブレ)¥399税込¥4391個8日以内出荷LIVREロゴのステッカー(黒ベース・白文字)55mm×130mmです。 台紙を剥がして、貼り付けたい部分に貼り、ロゴの周囲を剥がすとロゴだけが残る仕様です。 耐水・耐光性があり屋外のものに貼っていただくことが可能です。用途カスタムパーツ品番9903
クレモナS 3ツ打ちロープ
Nagoya-Rope¥199~税込¥219~1本(1m)翌々日出荷から3日以内出荷株式会社クラレの原糸を使用し、耐候性に優れ手触りもよく様々な用途に使用されています。 もっとも支持されている万能なロープです。色ホワイト長さ(m)1ひも・糸種類ロープ
VARIVAS オーシャンレコードショックリーダー
VARIVAS¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷巻いたまま糸が引き出せる便利なスプールバンド付き。(バンドカラー号数別)用途ワンランク上の圧倒的強度で記録への挑戦をバックアップする「オーシャンレコードショックリーダー」。ヒラマサキャスティングゲームの第一人者である田代誠一郎氏が監修を務め、企画出しからテスト開発まで完全現場主義で生み出された、オフショア専用モデル。システムの組みやすさやキャスト時のガイド抜け、更にはルアーのアクションに干渉しないよう最適な硬さに調整することで、キャスティングゲームからジギングまであらゆる魚種に対応します。ライン色ミスティーブルー
小型LED強力水中ライト
Hapyson(ハピソン)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。 明るさの切替ができるタイプ寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55質量(g)約260(電池含む)光源ハイパワーLED×1電池寿命(時間)強:約2、弱:約6使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lmRoHS指令(10物質対応)対応防水60m防水
強力ワカメ・コンブピンチ(プラピンチ)
阿部工業¥8,798税込¥9,6781袋(100個)8日以内出荷ワカメ・昆布などの藻類の乾燥に使用する強力クリップです。天井などからぶら下げてご使用下さい。120℃耐熱ですので乾燥室でもご使用頂けます。バネは硬質メッキ線とステンレス線の2種類がございます。用途ワカメ・昆布などの藻類乾燥用クリップ色白材質(本体)プラスチック材質(バネ)ステンレス太さ(mm)(バネ)約1.5
マグロン印 Lキャップ
山田実業¥1,190~税込¥1,309~1袋(100個)4日以内出荷から8日以内出荷操業中のモツレ防止。 ロック部の首切れ防止。 ロックのエッジによる傷の防止。 電蝕の防止。 サルカン端部での屈曲の防止効果があります。用途漁具・保護パイプ・電蝕防止
漁網用ファスナー10VF(網付・止)
YKK¥6,998~税込¥7,698~1本16日以内出荷漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル幅(mm)約100(閉時)色黒材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)約10×10
発泡体浮子(EVAフロート)2連結
インターコムマリン¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを2連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で2連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなります。材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)質量(g)3100穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10×2寸法(mm×Φ)約280×250
ABS底曳用フロート
広田産業¥6,998~税込¥7,698~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷高強度のABS製底曳用フロートです。ポリエチレンフロートでは破損する深部でご使用頂けます。ロープ耳付で取付も簡単に行えます。用途底引トロール・定置網・底建網・刺網・延縄RoHS指令(10物質対応)対応
インタースナップ付パワースイベル(100個入)
太陽産業¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)5日以内出荷から8日以内出荷延縄など仕掛け用のインタースナップ付ヨリ戻しです。インタースナップ付きで重り・仕掛け・疑似針に素早く連結できます。漁業者業務用の100個入セットです。用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト)
山田実業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。用途漁具・水中ライト・集魚灯質量(g)130(電池込)電池寿命(時間)400サイズ(mm)120×43LED寿命(時間)30000耐圧水深(m)700
UVフロートカバー #300用
愛和産業¥3,598~税込¥3,958~1枚ほか6日以内出荷から13日以内出荷洋上での長期使用を想定し原材料にUV剤を添加した交換用フロートカバーです。耐候性能によりPEクロスフロートカバーに比べ交換の手間が省けます。両面(表裏)ラミネートの高強力織物で損傷にも強い生地を使用しております用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋色黒適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050RoHS指令(10物質対応)対応
エステルスパン金剛打ロープ
愛和産業¥7,998~税込¥8,798~1巻5日以内出荷高品質ポリエステル紡績糸使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など色白1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
スチロバール(PPカバー・バンド付)
日本船具¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷フロート全体が発泡ポリスチレン製の軽量発泡体です。 養殖漁業や土木工事のフロート、レジャーボートの防舷材など、用途は多岐にわたります。用途防油、定置、海苔養殖、その他
ダンスーパー岩糸ロープ
愛和産業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻5日以内出荷高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)色ライトグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
漁業用黒土のう
愛和産業¥34,980税込¥38,4781セット(100枚)3日以内出荷ポリプロピレン製の漁業用土のうです。連結しやすいように長い口紐付です。口漏れ防止の内カバー付。下部へ切り込み(取手)有り用途定置網・養殖施設用の固定具・重りとして材質ポリプロピレン寸法(mm)600×850色黒品番クロノス-4B容量(kg)約100直径(Φmm)×長さ(m)【口紐ロープ】8×6(折り返し結び有り)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンスーパーロープ(甘打)
愛和産業¥8,298~税込¥9,128~1巻(200m×1巻)5日以内出荷から6日以内出荷高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。甘打なので加工にも適しています用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用色GG/青線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m)
ヤマリア(YAMASHITA)¥1,098~税込¥1,208~1巻(100m)ほか6日以内出荷から37日以内出荷伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。 魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。 幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。用途漁業 釣糸色暗透明長さ(m)100ひも・糸種類テグス
標識灯用フロート ウレタン吹付け品
愛和産業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。材質金属・ステンレス厚さ(mm)50色オレンジ直径(Φmm)250穴径(Φmm)46
瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 1kg巻
川島商事¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から7日以内出荷スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
スパンエステルロープ
稲葉製綱¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)当日出荷から5日以内出荷ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。用途水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
鋼製スパイキ
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
地球ライオン印 ビニロン撚糸(クレモナ撚糸)白
愛和産業(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1パック(200g×5巻)6日以内出荷水分を含むと収縮します。用途ワカメ種付糸等材質ビニロン(クレモナ)ひも・糸種類撚糸
クレモナ 左三撚 200g 白
川島商事(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷から6日以内出荷耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。直径(Φmm)65/巻高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸
PP六ッ打組紐ロープ
川島商事(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1セット(400m)5日以内出荷から6日以内出荷PP(ポリプロピレン)を使用。 6ッ打の組紐ロープです。 ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。用途刺網の浮子綱等色オレンジひも・糸種類ロープ
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW
マリンテック¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式QF5000-2電流(A)22電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)5000安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし
冨士製 ハロゲンランプ 100V 500W
冨士電球工業¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式HA500-1電流(A)5電圧(V)AC110口金E39定格出力(W)500安定器必要なし
ホゴライナー スリムシンカータイプ2 釣り用鉛おもり 15号~60号
伊藤製鋼¥3,500~税込¥3,850~1セット(11個)ほか5日以内出荷ホゴオモリの進化した形です。沈下スピードも速く、巻き上げ抵抗が軽くなるので魚の口切れを防ぐ効果があります。用途釣り用の重りに。

























































![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82033510-260713-02.jpg)