8ページ目: 漁網/漁具

888件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャローフリーク Dive Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

    シャローフリーク Dive

    Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    *空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *使用頻度の高い絶妙な沈下速度で設定されたシンキングモデル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。
    用途「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「バイトだけでなくルアーの動きを確実に感じ、ストレスなく自然に演出したい」、さらに「レンジを完全掌握した攻略がしたい、、、」。そんなアングラーの要求を満たせてくれるのがブランドビルダー/藤原真一郎氏考案の「Fシステム」であり、全層完全掌握が可能なシンキングフロート「シャローフリークDive」です。仕様Fシステムの使用モードには幾つかの種類がありますが、「シャローフリーク ダイブ」が得意とする使用モードは「D(ダイブ)モード」と呼ばれています。 *これはフロート本体が沈下する状態のモードで、言わばシンキングモードです。 「Dモード」では、フロート本体の浮力がないので、フロートもジグヘッドも同時に沈下してゆき、最終的には両方とも着底します。リグの沈下をフロート本体に委ねるため、先端のジグヘッドを極力軽く設定することが可能であり、その軽量ジグヘッドの利点を生かしたアプローチが水面直下以深のレンジでも演出できます。ホワイトグロータイプD(ダイビング)
  • ガンタッチ(オレンジ/イエロー) kizakura(キザクラ)

    ガンタッチ(オレンジ/イエロー)

    kizakura(キザクラ)
    599税込659
    1袋(2個×1袋)
    6日以内出荷
    用途特殊素材使用により鉛を使わず、均一な荷重を実現。本流・トロミ共に威力抜群。直結仕掛けの荷重のあるウキストッパーとして効果倍増。あざやかなカラーで水中でもよく見える。セット内容オレンジ・イエロー各1ケ入り
  • Kz SUB全層ホルダーWR(ゼンソウホルダーダブルアール) kizakura(キザクラ)

    Kz SUB全層ホルダーWR(ゼンソウホルダーダブルアール)

    kizakura(キザクラ)
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    *両側SICリング仕様によりPEラインにも対応し、糸落ちもより良く仕掛けの入りもスムーズ。 *環付ウキ専用に作られたホルダーで糸絡みも少ない。 *環付ウキでの全層釣法の幅がより広がる。
    用途使いやすい全層ホルダーがSICリング2つ仕様(WRダブルリング)となり、リニューアルした登場!! 水中自重J2程度
  • IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ kizakura(キザクラ)

    IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ

    kizakura(キザクラ)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!
    用途LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリングオレンジ内径(mm)上下リング:2.1/2.1
  • i-style beppin absolute(ベッピン アブソリュート) kizakura(キザクラ)

    i-style beppin absolute(ベッピン アブソリュート)

    kizakura(キザクラ)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    i-style beppinが限定カラーで登場!! 従来のベッピンと同様、初心者から上級者まで扱いやすく、場所を選ばないオールマイティなウキです!シャープな円錐型のボディ設計で高感度の仕上り!全層仕掛け、半遊動仕掛けどちらとも対応!キザクラ独自の技術「AMR製法」により小粒ながらも強度、浮力ともにバッチリ!IDRパイプと上下SICリングを採用しており、軽い仕掛けでも糸通し、糸落ちともに優秀です!
    レッド寸法(Φ×高さH)(mm)26.0×37.4内径(mm)上下SICリング:2.1/2.1
  • 黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン) kizakura(キザクラ)

    黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン)

    kizakura(キザクラ)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    <水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B~3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。
    用途黒魂シリーズに待望の水中ウキが登場。形状の異なる2タイプに加え、各タイプ豊富なラインナップで様々な状況に対応可能です。「黒魂水中Ⅰ」は、フラットヘッドが特徴的な急沈下型。潮流を捉え、糸の張りを保つ、深場対応の水中ウキです。クッション不要の柔軟性樹脂パイプ採用により仕掛け作りも楽々。イエロートップとオレンジラインで視認性もGOOD!
  • カゴウキシモリ kizakura(キザクラ)

    カゴウキシモリ

    kizakura(キザクラ)
    449税込494
    1袋(10個×1袋)
    6日以内出荷
    用途特殊素材使用で重量がある仕掛けでも、ラインを傷めない。中通し、環付双方に使用できる。若干大ぶりな仕掛けにも。内径(mm)0.7
  • VARIVAS スーパートラウトエリアES2 エステル ナチュラル 80m VARIVAS

    VARIVAS スーパートラウトエリアES2 エステル ナチュラル 80m

    VARIVAS
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    高感度重視の「エリアマスターリミテッドスーパーエステル」よりマイルドでしなやか。「しなやかさ」と「高い結節強度」でライントラブル軽減。シャロースプールリールにマッチした巻き切り仕様の80m巻き。
    用途しなやかさを追求したもうひとつのエステルライン。 感度としなやかさをあわせ持つ、エステルラインES2(イスツー)。高感度重視のトーナメントアイテム エリアマスターリミテッド スーパーエステルとは一線を画すマイルドな使用感はエステルメソッドの幅を広げます!長さ(m)80ライン色ナチュラル
  • VARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステルスグレー VARIVAS

    VARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステルスグレー

    VARIVAS
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    用途信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ステルスグレー
  • VARIVAS シーバス ショックリーダー 〔ナイロン〕 VARIVAS

    VARIVAS シーバス ショックリーダー 〔ナイロン〕

    VARIVAS
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    用途バリバスならではのこだわり満載、シーバスショックリーダー。 通常ナイロンの20倍の耐摩擦性を誇るVEP製法にフレキシブル(柔軟)加工をプラス、しなやかさを加えたことでルアーの動きはよりナチュラルに。さらに適度な伸びがアワセ切れやフックの伸びを低減。強くて扱いやすいナイロン製ショックリーダーです。長さ(m)30(平行巻)ライン色ナチュラル
  • VARIVAS アバニ キャスティングPE SMP〔スーパーマックスパワー〕 VARIVAS

    VARIVAS アバニ キャスティングPE SMP〔スーパーマックスパワー〕

    VARIVAS
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    用途従来のPEラインに比べて、耐摩耗性能と耐久性を200%以上アップ!(※メーカー比) 独自開発した特殊コーティングによって、PEの弱点を完璧に克服した。素材に選んだのは、完全8本撚りのSUPER MAX POWER原糸。従来のPEラインに比べて、直線強度も2ランクアップ。ラインカラーには、水中でのカモフラージュ性に優れたステルスグレーを採用。25m毎のマーキングによって、容易に飛距離を確認できます。最先端の素材と製法、そしてテストを重ねることで生まれたキャスティング専用PEラインの最高峰。強度、耐久性、抜群の飛距離、スムーズなフィーリングなど、キャスティング用PEに求められるすべての要素を最高レベルで叶えるラインです。本数(BRAID)8ライン色ステルスグレーベースのマーキングライン
  • VARIVAS 磯 サスペンドタイプ 150m VARIVAS

    VARIVAS 磯 サスペンドタイプ 150m

    VARIVAS
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    3つの高性能。高強度→大物とのやりとりも安心!。高耐久性→初期性能が長続き!。しなやかで扱いやすい→糸さばき抜群!その他特徴として、ラインカラーはサラシの中でも視認性に優れたハイパーレッド採用。糸つぶれを防ぐ平行巻採用。
    用途VARIVASが贈る「NEWスタンダード磯釣り専用道糸」 高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。伸びる特性があるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。長さ(m)150(平行巻)ライン色ハイパーレッド
  • VARIVAS 8 マーキング VARIVAS

    VARIVAS 8 マーキング

    VARIVAS
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
    用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。ライン色5色+メーターマーキング
  • VARIVAS 4 マーキング VARIVAS

    VARIVAS 4 マーキング

    VARIVAS
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
    用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。ライン色5色+メーターマーキング
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    涙型の電気自立ウキ 今までにない流線型でわずかなアタリがとれる。タチウオ・イカに最適!遠投力にすぐれた感度抜群の電気ウキ。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    オールマイティータイプ高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    飛ばし電気ウキの決定版! ポイントまで投げて、流して釣るタチウオ釣りを始め、飛ばしサビキやカゴ釣り、飲ませ釣りでの青物狙いなど、遠投性能に優れた電気ウキが登場。 ウキトップの発光部分を幅広くすることで視認性を向上。 昼夜兼用タイプなので幅広い釣りに対応します。
    適合オモリ:8号本体質量(g)11.01(電池含)電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池最大径×高さH(Φmm×mm)37.4×166対象主な対象魚:アジ、スズキ、タチウオ、ハマチ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5LGシリーズ。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 超高輝度電気ウキ 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ

    冨士灯器
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5シリーズ。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 強力ワカメ・コンブピンチ(プラピンチ) 阿部工業

    強力ワカメ・コンブピンチ(プラピンチ)

    阿部工業
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    ワカメ・昆布などの藻類の乾燥に使用する強力クリップです。天井などからぶら下げてご使用下さい。120℃耐熱ですので乾燥室でもご使用頂けます。バネは硬質メッキ線とステンレス線の2種類がございます。
    用途ワカメ・昆布などの藻類乾燥用クリップ材質(本体)プラスチック材質(バネ)光沢クロメート太さ(mm)(バネ)約1.5
  • アナゴ筒(胴筒篭)交換用ロート(口元) 阿部工業

    アナゴ筒(胴筒篭)交換用ロート(口元)

    阿部工業
    52,980税込58,278
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    アナゴ筒専用の交換用ロート(口元)です。破損や経年劣化によるゆるみ、脱落による紛失の際にお使い下さい。
    用途アナゴ筒交換用
  • 漁火ファイバーライト P5[ホタル](水中ライト) 山田実業

    漁火ファイバーライト P5[ホタル](水中ライト)

    山田実業
    1,898税込2,088
    1個ほか
    6日以内出荷
    業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ 明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
    用途水中ライト・集魚ライト全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)22耐水圧(mm)1000000発光時間(時間)1000
  • 漁網用ファスナー15VF(網付・オープン) YKK

    漁網用ファスナー15VF(網付・オープン)

    YKK
    16,980税込18,678
    1本
    31日以内出荷
    漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
    用途漁網用(定置網・底曳網など)材質(スライダー・止め具)ステンレス幅(mm)約130(閉時)材質(テープ)ポリエステル材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)約20×20
  • 漁網用ファスナー15VF(網無・オープン) YKK

    漁網用ファスナー15VF(網無・オープン)

    YKK
    11,980税込13,178
    1本
    31日以内出荷
    漁網用の大型オープンファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
    用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど材質(スライダー・止め具)ステンレス幅(mm)約70(閉時)材質(テープ)ポリエステル材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漁網用ファスナー15VF(網無・止) YKK

    漁網用ファスナー15VF(網無・止)

    YKK
    8,998税込9,898
    1本
    16日以内出荷
    漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
    用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど材質(スライダー・止め具)ステンレス幅(mm)約70(閉時)材質(テープ)ポリエステル材質(エレメント)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中通鉛(丸長ナツメ型) 愛和産業

    中通鉛(丸長ナツメ型)

    愛和産業
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    延縄・トローリング用のナツメ型鉛です。ナツメ型(紡錘形)なので水の抵抗を受けにくく、仕掛けを目標の水深まで素早く沈下できます。仕掛けを素早く沈下させることで、エサ取りによる食害を防ぎ漁獲率を向上させます。仕掛けの浮力や抵抗による餌の不自然な沈下を防ぎ、餌が自然に沈下するように調整することで食い付きが良くなります。小さなサイズから用意しており少しの調整が必要な場合などに便利です。曳縄・トローリングのビシヤマ作りなどにもご使用頂けます
    用途延縄・曳縄・トローリング用・各種仕掛作り用
  • ポリエチレンフロート 赤・黄(1個) 愛和産業

    ポリエチレンフロート 赤・黄(1個)

    愛和産業
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
    用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイRoHS指令(10物質対応)対応
  • セキ網針(プラスチック製) 愛和産業

    セキ網針(プラスチック製)

    愛和産業
    3,598税込3,958
    1セット(10本)ほか
    8日以内出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。 H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との 摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します。
    用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドリング ダイイチ

    ガイドリング

    ダイイチ
    1,398税込1,538
    1個ほか
    6日以内出荷
    穴径(Φmm)中央:約20、耳:12
  • ピンガー Banana Pinger 山田実業

    ピンガー Banana Pinger

    山田実業
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    イルカ、シャチ、クジラが嫌う音を発信する混獲回避道具です。定置網や刺し網のような網にイルカ、シャチ、クジラが絡まるのを防ぐ効果があります。網漁業だけではなく様ざまな漁法に使用でき道具の損傷を減少させる役割もあります。
    用途定置網、刺し網、その他漁業寸法(mm)185×52×42イエロー水深(m)800
  • ヘビーサルカン(100個入り) 太陽産業

    ヘビーサルカン(100個入り)

    太陽産業
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
    用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーオヤコ(100個入) 太陽産業

    パワーオヤコ(100個入)

    太陽産業
    7,498税込8,248
    1袋(100個)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    延縄などの仕掛け用の親子サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止し、幹・枝が取付やすいサルカンです。漁業者業務用の100個入セットです。
    用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
  • FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト) 山田実業

    FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト)

    山田実業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
    用途漁具・水中ライト・集魚灯質量(g)130(電池込)電池寿命(時間)400サイズ(mm)120×43LED寿命(時間)30000耐圧水深(m)700
  • サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材) 旭化成

    サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材)

    旭化成
    9,998税込10,998
    1本ほか
    6日以内出荷
    ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
    用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルモリード 鉛・錘・シンカー 山田実業

    ルモリード 鉛・錘・シンカー

    山田実業
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    鉛の真ん中にラインを通し好きな場所で固定できるスライド式の固定なります。 本体蓄光の為、暗闇で緑色に発光し、集魚効果を発揮します。
    用途鉛・錘・シンカー発光色本体長さ(mm)73~77適合号数#50~250径(mm)14
  • 中型捕獲篭(もんどり篭) 愛和産業

    中型捕獲篭(もんどり篭)

    愛和産業
    42,980税込47,278
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
    用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】エサ掛付材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節寸法(cm)約54.5×72.5×38対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • AKフックG型 浅野金属工業

    AKフックG型

    浅野金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
    サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
  • エステルスパン金剛打ロープ 愛和産業

    エステルスパン金剛打ロープ

    愛和産業
    7,998税込8,798
    1巻
    5日以内出荷
    高品質ポリエステル紡績糸使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。
    用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • エステル16打(芯無) 愛和産業

    エステル16打(芯無)

    愛和産業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(2kg)
    5日以内出荷
    高品質ポリエステルを使用した16打組紐。摩耗に強いポリエステルを円形状の組紐にすることで摩耗性に優れております
    用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・ロープへのフロート取付形状2kgボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 混撚ロープ 愛和産業

    混撚ロープ

    愛和産業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです。スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております。トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです。業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です。柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております
    用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用黄色/白混合長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
漁網/漁具