2ページ目: 漁網/漁具

887件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シモリ丸 ヒロミ産業

    シモリ丸

    ヒロミ産業
    389税込428
    1パック(4個)ほか
    6日以内出荷
    【シモリ丸】ラインを傷つけない中通しパイプ仕様。中空なので浮力が有ります。誘導しかけのウキ止めとして、アタリウキとして、チモトにつけて仕掛けを浮かせたり、大きいところはクラゲ防止や、ゴミ取りにと使い道はいろいろです。
  • 漁火ブランチハンガーBL付 山田実業

    漁火ブランチハンガーBL付

    山田実業(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 漁火ブランチハンガー 山田実業

    漁火ブランチハンガー

    山田実業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン

    発泡体浮子(EVAフロート)

    インターコムマリン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
    材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10質量(g/パック)1500寸法(mm×Φ)約280×250
  • TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐) 愛和産業

    TDAスーパー組紐(ダイニーマ組紐)

    愛和産業
    16,980税込18,678
    1巻(1kg)
    当日出荷
    スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
    用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ形状1kgボビン1巻長さ(m)約300太さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漁火フロロ クリスタル(スプール巻フロロテグス) 山田実業

    漁火フロロ クリスタル(スプール巻フロロテグス)

    山田実業
    2,298税込2,528
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
    用途釣り糸 園芸クリアー伸度(%)30~35ひも・糸種類
  • NTパワーシャンク NTスイベル

    NTパワーシャンク

    NTスイベル
    3,998税込4,398
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途オリジナル加工用NTパワー!ニッケル全長(cm)10
  • ローリングサルカン徳用 黒 ヨーヅリ

    ローリングサルカン徳用 黒

    ヨーヅリ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個(50個)
    8日以内出荷
    入数50個
  • 鮪コード(トローリングコード) 愛和産業

    鮪コード(トローリングコード)

    愛和産業
    4,998税込5,498
    1巻(150m)
    当日出荷から5日以内出荷
    16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
    用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど材質芯:ナイロン、側:ポリエステル長さ(m)150RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
  • 地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) 愛和産業

    地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン)

    愛和産業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻(500m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです。組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております。樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
    用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用材質ポリエステル形状カセ巻カッチ(茶)色長さ(m)500対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) 山田実業

    漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)

    山田実業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(1000m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
    用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類ナイロンテグス
  • 中通鉛[テグス用] 山田実業

    中通鉛[テグス用]

    山田実業
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。 穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。 幅広い用途に使用できます。
    用途漁業 釣糸 沈子穴径Φ2.7
  • ハイラインロープ 黒 稲葉製綱

    ハイラインロープ 黒

    稲葉製綱
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。 濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
    用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
  • 沈子コード(鉛入ウェイトロープ) 愛和産業

    沈子コード(鉛入ウェイトロープ)

    愛和産業
    32,980税込36,278
    1箱(200m×1本)ほか
    7日以内出荷
    沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
    用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
  • 辰守間切り包丁(木製ケース付) 愛和産業

    辰守間切り包丁(木製ケース付)

    愛和産業(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
    用途漁具の破断・魚などの解体付属品木製サヤ(刻印入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浮動リング ダイイチ

    浮動リング

    ダイイチ
    999税込1,099
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 漁火GKロック(面取) 山田実業

    漁火GKロック(面取)

    山田実業(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。 従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。
    用途漁具・連結道具・加締め
  • ケーブルしばり紐(サラン) 愛和産業

    ケーブルしばり紐(サラン)

    愛和産業
    4,898税込5,388
    1巻ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
    用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質サラン(ポリ塩化ビニリデン)アメ色1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性ポリエチレンロープ 愛和産業

    難燃性ポリエチレンロープ

    愛和産業
    5,998税込6,598
    1巻(200m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    難燃剤を添加したポリエチレン製ロープです。通常のポリエチレンロープに比べ、着火・延焼防止の効果がございます。
    用途陸上ネットの周囲ロープ・室内練習場のネット張りなど1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • ナイロン16打(芯無) 愛和産業

    ナイロン16打(芯無)

    愛和産業
    8,998税込9,898
    1巻(2kg×180m)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
    用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ仕様芯無巻種類2kgボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
  • ダンスーパークロスロープ 愛和産業

    ダンスーパークロスロープ

    愛和産業
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです。軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
    用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など材質ポリプロピレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • PEアイレックスロープ 愛和産業

    PEアイレックスロープ

    愛和産業
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
    用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途材質ポリエチレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • ダンスーパーロープ(並打) 愛和産業

    ダンスーパーロープ(並打)

    愛和産業
    4,498税込4,948
    1巻(200m×1巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。紫外線やスレにも比較的強いロープです
    用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用GG/黄線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • タカラフロート ダイイチ

    タカラフロート

    ダイイチ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピンク
  • 瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 川島商事

    瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻

    川島商事(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
    用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。質量(g)500
  • 合成網針 愛和産業

    合成網針

    愛和産業
    3,698税込4,068
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    硬く、しっかりしています。
    用途撚糸用の網針
  • クレモナ 左三撚 200g カッチ 川島商事

    クレモナ 左三撚 200g カッチ

    川島商事
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
    用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。直径(Φmm)65/巻高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸
  • ナスおもり 釣り用鉛おもり 3号~20号 伊藤製鋼

    ナスおもり 釣り用鉛おもり 3号~20号

    伊藤製鋼
    3,500税込3,850
    1セット(14個)ほか
    5日以内出荷
    湖・沼から海・深場までオールマイティーに使用して頂けるオモリです。
    用途釣り用の重りに。
  • スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) インターコムマリン

    スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)

    インターコムマリン
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています、カバーは厚み約1cmのシングルカバー。
    カバーソフトカバーシングル
  • 箱メガネ 阿部工業

    箱メガネ

    阿部工業
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。
    用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察ガラス厚(mm)30
  • 漁火 テトロン組紐 芯入 素地 山田実業

    漁火 テトロン組紐 芯入 素地

    山田実業(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(300m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。 中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。 縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
    用途釣・漁業適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等種別伸度:0.35素地
  • 大型タコカゴ(もんどり篭) 愛和産業

    大型タコカゴ(もんどり篭)

    愛和産業
    43,980税込48,378
    1セット(5枚)
    当日出荷
    折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
    用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】エサ掛付材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節寸法(cm)約63×96×57対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニロン金剛打ロープ 愛和産業

    ビニロン金剛打ロープ

    愛和産業
    7,998税込8,798
    1巻
    5日以内出荷
    ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。
    用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • ポリエチレンロープ 愛和産業

    ポリエチレンロープ

    愛和産業(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で紫外線にも比較的強いポリエチレンロープ。大巻・カラーバリエーション豊富で様々な用途に使用できます。甘打なのでミシン加工にも使用できます。
    用途カゴの手棒・貝類耳吊用・色別選別用ロープ・陸上ネット周囲補強用・その他多目的用形状ロープ巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
  • 漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業

    漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)

    山田実業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷
    業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
    全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
  • 浮動リング ダイイチ

    浮動リング

    ダイイチ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • 一本モリ 浅野金属工業

    一本モリ

    浅野金属工業
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    材質SUS304全長(mm)608質量(g)480
  • 江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW マリンテック

    江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
    用途集魚灯、作業灯として口金E39定格出力(W)1000安定器必要なし
  • 冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW 冨士電球工業

    冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW

    冨士電球工業
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
    用途集魚灯、作業灯として型式HA2000-2電流(A)9電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし
  • ミライト 316タイプ ヒロミ産業

    ミライト 316タイプ

    ヒロミ産業
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き
    用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)3Φx16質量(g)0.23内蔵電池リチウム電池3V
漁網/漁具